形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
種類丸型
パネル取付型のDCジャック。
仕様パネルマウント DCジャック
付属品ナット
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)0.5
適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
種類丸型
区分電圧/4
定格電圧(V)DC13.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ5.5×3.3
種類丸型
区分電圧/2
定格電圧(V)DC6.3
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.0×1.7
種類丸型
定格電圧(V)DC18
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×4.3
仕様DCジャック
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)0.5
プラグ(mm)Φ3.8×1.4
コンタクト形状メス
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
種類丸型
定格電流(A)0.5
プラグ(mm)Φ3.4×1.4
種類丸型
区分電圧/3
定格電圧(V)DC10.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.75×1.7
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.3×3.1
仕様パネル取付
規格EIAJ RC-5320A TYPE2 (電圧区分2)
定格DC6.3V 2A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
47日以内出荷
関連キーワード