材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール/フッ素樹脂
品名・タイプデコ型
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート
容量(mL)約320
質量(g)53
内径×深さ(mm)118×34
品名・タイプトルテ型
TKG品番9-1088-1501
TKG品番(2017)6-0964-1201
1個
¥759
税込¥835
欠品中
材質スチール/内面フッ素樹脂加工
品名・タイプタルト型・タルトストーン
材質:複合樹脂耐熱温度:250℃・油を使用しなくても、型から剥がしやすく耐久性に 優れています。洗浄機対応。
品名・タイプデコ型
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール
品名・タイプデコ型
材質:18-8ステンレス(内面フッ素加工)。焼き型にも、ムースにも両方兼用できます。
材質ステンレス
容量(mL)500
品名・タイプデコ型
直径×高さ(mm)130×50
TKG品番9-1091-1101
TKG品番(2017)6-0966-1101
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質スチール/内面フッ素樹脂加工
種別331201 10cm
内寸(mm)Φ100(底径:Φ87)×H30
品名・タイプタルト型・タルトストーン
EBM品番2640500
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
材質本体:18-8ステンレス
品名・タイプタルト型・タルトストーン
材質 :複合樹脂耐熱温度:250℃・油を使用しなくても、型から剥がしやすく耐久性に 優れています。洗浄機対応。
品名・タイプクグロフ型
スポンジケーキ作りには必須アイテム。
材質18-8ステンレス(SUS304)
品名・タイプパウンドケーキ型
ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
種別二次電池(充電池)
寸法(mm)Φ20×3.2(H)
定格3V 65mAh
入数(本)1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類押しボタン
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
保存温度(℃)-40~70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)16
機種標準形
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
音と光で不審者を撃退!
大音量の警報と双方向通話
センサーライトで不審者を撃退!
高画質カメラで監視と録画!
不審者の検知をスマホに通知!
スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)
高画質
用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能
配線不要で簡単接続
オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ
スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能
スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に
複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
種類押しボタン
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
機種標準形
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
認証マークCCC
種類照光押しボタン
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
方式全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
機種標準形
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
トランスなし
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
認証マークCCC
ボタン形状長角(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65/IP65F
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
条件付短絡電流1000A
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。
亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
タイプ円型
耐熱温度(℃)500℃
外付ハードドライブの追加:パソコンのUSB 3.0ポートを介して外部のeSATAハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)などに接続するための91cm USB 3.0 - eSATA変換アダプターケーブル。USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)。SATA 3.0、その他のSATAとも下位互換性があるeSATA インターフェイスで最大6Gbpsのデータ転送に対応。優れた互換性:Dell OptiPlexやMacBookなどのUSB対応パソコンまたはノートPCをeSATAドライブに簡単に接続するUSB 3.0 - eSATA HDD変換ケーブル。ハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)をサポート。コンパクトなデザイン:ノートパソコンケースに収まるコンパクトで持ち運びに便利なデザイン。 外出や移動の多いビジネスマンや ITプロに理想的なハードドライブアダプターケーブル。1x eSATAコネクタ、1x USB 3.0コネクタ(1mの本体一体型ケーブルつき)。ソフトウェア/ドライバ不要。高速データ転送:外部ストレージへの高速アクセスを実現するため、USB 3.0を使用して最大5Gbpsの転送速度に対応するUSB-eSATA変換ケーブル。注意:本製品はeSATAまたはeSATApポートにのみ接続が可能なデータ転送専用eSATAケーブルで、eSATA +電源両用eSATApケーブルではありません。接続するeSATAドライブ/デバイスが独自の電力供給源があることを確認してください。OSに依存せず。プラグアンドプレイ、ホットスワップ対応
用途USBしかないコンピュータシステムに外付けeSATAドライブを接続。ノートパソコンとeSATAドライブを持ち歩き、携帯用ストレージソリューションとして使用。eSATA非対応のコンピュータシステム間でeSATAドライブをスワップ
長さ(mm)910
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)67.5
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)24
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Gbps)最大 5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、eSATA(データ)[7ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
一人掛けソファ・コーナーソファ・オットマンの3点セットで、組み替えて使えるユニットソファ。L字に並べてカウチスタイルとして使うことはもちろん、ベッドのように横並びにしたり、来客時は分けて使うことができます。広めな座面なのでゆったりとリラックスすることができます。弾力のある座り心地なので長時間座っても疲れにくく、食事や作業をする時にも向いています。シンプルなファブリックと深い色味の木脚なので高級感もあり、ナチュラルインテリアからモダン系まで幅広いインテリアに合わせることができます。
用途ソファ・ソファベッド、ソファセットとして。
材質【フレーム】天然木【張地】ポリエステル
備考〇脚部組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【1P】71×71×66/53(座面高:33/20)【コーナー】71×71×66/53(座面高:33/20)【オットマン】71×71×33/20
材質ステンレス/内面2コートフッ素樹脂加工
内寸(mm)Φ130×H50
品名・タイプデコ型
EBM品番356900
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
シリコン加工天板(プレスタイプ)
材質SPT
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×46
上径×下径×高さH(mm)74×61×24
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1110-0701
TKG品番(2017)6-0987-0901
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。
機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)100
質量(kg)220
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)45
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.4
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×690×920
出力電流範囲(A)DC60~600
最高無負荷電圧(V)DC100
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。
機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)60
質量(kg)148
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)31.9
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.4
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762
出力電流範囲(A)DC60~500
最高無負荷電圧(V)DC66
溶接方法CO2、MAG
出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 36
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 38
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
関連キーワード
1
2
次へ