236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(3枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3枚)
799 税込879
翌々日出荷

トリウムを含んだ金属棒。固形化されているため、実験用線源として安全に使用できます。
寸法(Φ×mm)2.5×10(樹脂製板に固定)
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め 電源AC100V コンセント付き 耐熱温度(℃)400 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)20 材質ブリキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×133×260(ハンドル含まず)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2 材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg)2 アーム寸法(mm)Φ6×200 組立寸法(mm)700×600×1070~1900 収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。 裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。 また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。 近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。
最高使用温度(℃)280 材質ステンレス(SUS304)
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

置くだけでお部屋が垢抜ける「マントルピース」。シンプルなデザインのため、韓国インテリアや姫系インテリアなど、可愛いお部屋にはもちろん、モダンなお部屋や、海外風のクラシカルな大人っぽいお部屋にも!フロント収納とサイド収納には可動棚があり、高さを調節できます。見せる収納と隠す収納を同時に叶えることができます。まずはキャンドルや花瓶、お気に入りのオブジェなどを置いてみてはいかがでしょうか。アイデア次第で自由に使えます!
用途収納家具 , キャビネット・コンソールとして。 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード ホワイト タイプ組立式
1台(1台)
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射性物質を含む鉱物標本です。放射線の性質を調べる実験に使用できます。
質量(g)約5
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。 少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート 材質観察槽:ガラス 寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
1セット
4,998 税込5,498
欠品中

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

海外インテリア風のホワイトマントルピース。マントルピースとは暖炉の装飾のことを指しますが、こちらは見た目はマントルピースのまま、小物収納ができる棚がついたアイテムです。ホワイト×アーチ型が特徴的で、アンティーク風インテリアや韓国インテリアなど、大人可愛いインテリアに憧れる方におすすめです。飾り棚なので推し活収納としても使えます。お気に入りのアクスタやフィギアを飾ってみてください。上2段は高さ3段階調節ができる可動棚なので、バランス良く収納する小物に合わせて高さを変更することができます。さらに3箇所にコード穴が付いているので、間接照明やスピーカーなど電源が必要なモノもコードを見せずに置くことができます。スリム設計で一人暮らしのワンルームにも置きやすく、組立不要の完成品というところも嬉しいポイントです。。
用途収納家具、キャビネット・コンソールとして。 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) ホワイト 生産国中国
1台(1台)
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生徒実験に適したシャーレタイプの簡易霧箱セットです。 線源と光源が付属しており、ドライアイスとエタノールを別途準備するだけで、すぐに放射線の飛跡を観察できます。
セット内容観察槽:Φ75×13mm(プラスチック製・フタ付)、発泡トレイ、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト(電池付属)
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
最高温度(℃)450 電源2P 電源コード(m)0.25 電源コード長さ:0.25m 2P
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

放射能鉱物は天然の鉱物から採取するため、一般に放射能鉱物標本と呼ばれるものでも放射線測定器で検知できるほどの線量が含まれていない場合があります。 この標本は、放射線量が最低0.2μSv/h以上検出できる鉱物だけを選別して作製しており、放射線の線量測定や遮蔽実験用の線源として確実に使用できます。
セット内容閃ウラン石、燐灰ウラン石、ベタホ石、サマルスキー石、ユークセン石、木箱(大きさ:330×100×58mm)入り 種別(5種・計測実験用)MRA-5N
1個
26,000 税込28,600
4日以内出荷

1個
201,980 税込222,178
15日以内出荷


電熱容量(W)300 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 フラスコ容量(L)0.5~2用 TGK品番603-60-56-02 型式FN-B 仕様AC100V
1個
25,100 税込27,610
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途パイプ用 材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス 電源(V)AC100 コネクタ付き
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
15,900 税込17,490
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)100 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 長さ(mm)100 形状ファスナー留め TGK品番603-60-65-01 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途ビーカー用 材質/仕上ナイロン生地 電源(V)AC100 コネクタ付き
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
41,900 税込46,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz 最高使用温度(℃)450
1台
14,800 税込16,280
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途丸底フラスコ用 材質/仕上ナイロン生地 電源(V)AC100 コネクタ付き
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。
電源AC100V 50/60Hz 最高温度(℃)450 電源コード(m)0.25(2Pプラグ)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
239 税込263
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450 電源(V)AC100V 50/60Hz
1台
33,900 税込37,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
77,900 税込85,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz 最高使用温度(℃)450 寸法h2(mm)8
1台
27,500 税込30,250
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様フラスコ用 最高使用温度(℃)450 制御温度調節器内蔵(アナログコントロール) ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング) 電源AC100V 50/60Hz
1台
25,900 税込28,490
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 最高温度(℃)450
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)