33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)2.34 仕様取付け用ネジ2mm 材質鋼材
1個
409 税込450
当日出荷


各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(5本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ディスク型工具用 材質 全長(mm)44 シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
669 税込736
欠品中

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックススクリューマンドレル
ペーパーコーン専用マンドレルです。
仕様スクリュータイプ 材質鋼材 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1セット(3本)
869 税込956
当日出荷

EA819AY-101~110用
仕様●軸径:6mm●装着枚数:1~5枚●材質:アルミ アズワン品番65-2229-57
1本
2,680 税込2,948
翌日出荷

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー トラスコ品番805-1636 穴径(Φmm)9.5 ねじ長さ(mm)19 アズワン品番64-5182-16
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷

トラスコ品番856-8505 軸径(Φmm)3.00 全長(mm)21.5 質量(g)5 タイプスリーブコレット 外径(mm)4.6
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ホイール状の研削材や豆パフ等を取付けて使用します。
軸径(Φmm)2.35
1箱(10本)
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
699 税込769
3日以内出荷

研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。
軸径(Φmm)3 質量(g)78 寸法(幅W×長さL)(mm)【挟み部】0.5×15
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用 トラスコ品番380-8092 種別ブレイド 材質金属 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番194-9064 質量(g)8 アズワン品番64-8378-80
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ラジアル・ブリッスルディスク外径14.3mm及び19.1mmの商品を1~3枚装着できる2.38mm軸のマンドレルです。
仕様装着枚数:1~3枚 トラスコ品番485-9154 質量(g)3 適合外径(Φmm)14.3、19.1
1個
849 税込934
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)マンドレールA
エコ商品
ユニロン丸シート等のΦ40~100までのバフホイールに使用するマンドレール。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

マンドレル付きです。
用途彫金・模型・プラモデルなどの彫刻作業に 軸径(Φmm)2.35 適合材彫金・模型・プラモデルなど 全長(mm)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)EZ-Lockマンドレル
イージーロックおよびイージーロックコンパチブルとして使用して下さい。
用途EZ-LockおよびEZlockコンパチブルの先端工具と一緒にご使用ください トラスコ品番407-5676 軸径(Φmm)3.2 質量(g)14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

素早く効率よく材料を除去できる強力なシェイピングツールです。複雑な曲線も簡単に作れます。(マンドレル付属)
用途木材やグラスファイバー、ラミネート、プラスチック、皮革など研磨 軸径(Φmm)3.2 直径(Φmm)31.8 トラスコ品番407-5404 粒度60 質量(g)10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LITE コードレスミニルーター LITE(ライト) DREMEL(ドレメル) 動画あり
作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 付属品本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約2時間45分 コレット径(Φmm)標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ラジアル・ブリッスルディスク外径50.8及び76.2mmの商品を3~12枚装着できる3.1mm軸のマンドレルです。
仕様装着枚数:3~12枚 トラスコ品番485-9171 質量(g)10 適合外径(Φmm)50.8、76.2
1セット(3個)
2,598 税込2,858
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

トラスコ品番812-1838 粒度100 厚さ(mm)1 質量(g)40 穴径(Φmm)1.7 外径(Φmm)45 研削材WA
1セット(100枚)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)
マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です! ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ 穴径(Φmm)1.9 関連資料(0.47MB)
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

2050-N/11JA ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) DREMEL(ドレメル) 動画あり
ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 トラスコ品番114-4868 セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイド 質量(g)105 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×24×32 コード長さ(m)2 コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1台
9,898 税込10,888
欠品中

ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 動画あり
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(48個)ほか
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用頻度の高い先端パーツのセットです。
用途ホビー用ルータの先端工具として。 仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐 セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12 材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維 ドリル径Φ2×1、Φ3×2 使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150 シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業に適したアタッチメントです。用途や材質に合わせてお選び下さい。
1組(4本)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
セット内容Φ7mm×16mm(#180)、Φ6mm×16mm(#240)、Φ5mm×16mm(#320) 各5個スクリューマンドレル(軸径2.34mm)2本 材質和紙 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセット セット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472 軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石) 適合材ガラス細工
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途貝殻細工セット、切断、彫刻、削り、磨き、ツヤ出しのパーツをセット セット内容H-262、H-270、H-298、H-472、H-400、H-700×2ヶ 軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石) 適合材貝殻
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に 付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1 質量(g)約145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000 入力電圧(V)DC18(最大20) チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

木材、グラスファイバー、プラスチックの切削・形作りに使用します 切断
仕様●3.2mm軸●外径31.8mm●マンドレル付属 アズワン品番67-7987-58
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷