「マンノビオース」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM セロビオース 528-50-7 528-50-7
無水の二糖類セロビオースです。二糖類なのでD、またはL型で分類されません。
タイプ一般細菌用 アズワン品番63-6532-38 CAS登録番号528-50-7
1本
20,980 税込23,078
31日以内出荷

極東製薬工業O157用培地
ノボビオシン加mEC培地は、水・食品からの検出に必須な増菌培養に使用します。 SIB寒天培地は、多集落の釣菌を要する分離培養に使用します。 CLIG培地は、血清型別前に必要な多菌株の確認培養に使用します。
1本(100g)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(500g)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

名称寒天末 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成なし アズワン品番2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地 保存方法室温・防湿 種類粉末培地
1本(300g)
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(20枚)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(40包)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

島津ダイアグノスティクスペプトン食塩緩衝液 pH7.0 「ニッスイ」
日本薬局方準拠培地。一般細菌用
質量(g)438 容量(g)300 アズワン品番63-5753-52
1本(300g)
4,498 税込4,948
当日出荷

ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 動画あり
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温 保存方法2~8℃ 種類フィルム培地 輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1セット(20個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

極東製薬工業粉末酵母エキス 500g
ビール酵母抽出物。ビタミン類、核酸、各種ミネラル等を豊富に含有しています
仕様貯法:室温、防湿 有効期間2年 アズワン品番63-2993-01
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

関東化学分包培地
扱いやすい分包タイプの調製用粉末培地で、粉末を秤量する手間が必要ありません。 長期保存でも湿気による劣化がありません。
種類粉末培地 保管環境10~30℃保存
1箱(50袋)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本薬局方準拠培地。真菌用
質量(g)409 容量(g)300 アズワン品番63-5753-57
1本(300g)
7,798 税込8,578
当日出荷

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境2~10℃(冷蔵) 有効期限製造より6ヶ月
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃) 仕様γ線滅菌済(一括包装)
1箱(40枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別非危険物
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%)70.0以上(490nm) pH6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

角天に比べかさばらず、ゴミがなく、衛生的で裏ごしの必要がなく商品のばらつきもないため、安心してご使用いただける粉末寒天。トコロ天も突くことができます。
1箱(4個×10個)
2,698 税込2,914
5日以内出荷