33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン 取付板厚(mm)0.8~3.2
1セット(100個)
特価
1,488 税込1,637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプフタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様ハンドホール:MH-450 付属品ゴムパッキン、鎖 質量(kg)5.2 強度T-4 破壊強度(kN[kgf])40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。 キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。 排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ丸枠
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。t寸法は、有効肉厚を示します。ハンドルEが1setに2個付属します。ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型 材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム 厚さ(mm)31.5 質量(kg)3.3 タイプ丸枠セット 寸法(Φmm)425 耐荷重(kN)9.8(1000kgf) 使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂 耐荷重T-8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換部品。まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバーキャップ
材質ゴム 本体寸法(mm)140×10×140 本体質量(g)17 関連資料(1.09MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ丸枠
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト 適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。
付属品防水リング付、ワンタッチリング付 適合カクフレキ30
1個
649 税込714
翌々日出荷

用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。 浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。 すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)31.5 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚200mm用
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚100mm用
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用(嵩上げパッド付)
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ丸枠
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結一産業工事幕
きれいに折りたためる工事幕。簡単に持ち運びができ、移動しての設置にも楽々です。危険個所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に設置するだけで侵入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事などの際に、人など間違ってマンホールに転落しないようマンホール転落防止用として使用しています
1セット(30個)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ご利用条件に合わせて複数の枠をジョイントで接続可能です。
用途マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に。 トラスコ品番679-9586 セット内容枠、幕、ジョイントパーツ2個、足ゴムキャップ付き 材質幕:綿帆布、枠:鉄製 幅(mm)1000 高さ(mm)900
1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。SDSシャンク(SDSプラス)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄 質量(kg)1.11 本体寸法(mm)140×323×140 有効長(mm)50 推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200 関連資料(1.09MB) 加工物穴径(mm)Φ100 取扱説明書(1.18MB)
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー住宅DLセット
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセット。スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能。防じんカバー付、収納ボックス付
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。 付属品防じんカバー付、収納ボックス付 材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 有効長(mm)50 推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200 関連資料(2.79MB)
1セット(2個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。ストレートシャンク(10mm)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄 質量(kg)1.12 本体寸法(mm)140×322×140 有効長(mm)50 推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200 関連資料(1.09MB) 加工物穴径(mm)Φ100 取扱説明書(1.18MB)
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷