30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉 質量(kg)5 全長(cm)約90 マイゾックスコード220198
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷

用途マンホールの開閉 仕様汎用型 全長(mm)240 グリップ部(mm)130×60 マイゾックスコード218925
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本組)
2,798 税込3,078
当日出荷

適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R セット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質 寸法(mm)805
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C 全長(mm)350 質量(g)310 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ 動画あり
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに 材質スチール 仕上ニッケルメッキ 吊上能力(kg)500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網 全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13) アズワン品番64-6569-55
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上 寸法(mm)600×150×8 全長(mm)600 シルバー 質量(g)393 タイプロングタイプ 耐荷重(kg)500(垂直吊り) 太さ(mm)Φ8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに 材質スチール 全長(mm)310 質量(g)320 仕上クロムメッキ ハンドル幅(mm)110
1セット(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷

化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。 材質SS400 表面処理電気亜鉛めっき
1セット(2本)
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

スマホやデジカメの取付に対応した多用途ストラップ、コールマン スマートハンギングストラップ。スマートフォンやコンパクトデジタルカメラの取付に対応した、Coleman(コールマン)ライセンスの多用途ストラップです。本体のDリングやループに、カラビナ、鍵、ポーチなどを自由に取り付けられます。アジャスター機能で首掛けからタスキ掛けまでシーンに合わせて長さを調節できます。付属のColemanロゴ入りTPUシートでスマホショルダーに対応。ポーチやスマホケースにも取り付けできるダブルフック仕様です。
付属品Colemanロゴ入りTPUシート 材質ナイロン、他 質量(g)約55 ストラップ幅(mm)約15 装備Dリング3個/カラビナ等を通せるループを6ヶ所 ストラップ長さ(cm)約97~148 ※長さ調節可能
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コールマンライセンスの多用途対応、ハンギングストラップ。スマートフォンやコンパクトデジタルカメラの取付に対応した、Colemanライセンスの多用途ストラップ。本体のDリングやループに、カラビナ、鍵、ポーチなどを自由に取り付けられます。アジャスター機能で首掛けからタスキ掛けまでシーンに合わせて長さを調節できます。
ストラップ長さ(cm)43-63 ストラップ幅(mm)20 質量(g)83 主要材質ナイロン、他 装備Dリング3個/カラビナ等を通せるループを8箇所/素早く着脱できるバックル式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

19インチサーバーボックス サンワサプライ 動画あり
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライキャビネット
書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネットです。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
仕様●鍵の有無:有●出荷形態:組立出荷仕切板などの取り付けが必要●鍵の種類:200種類鍵番号:601~800●個口数:1個口●マンセル値:該当なし●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●引き出し数:3●引き出し有効内寸:(上段)W325×D470×H68mm(中段)W325×D470×H68mm(下段)W325×D470×H245mm※取っ手を除く本体の奥行きは520mm 付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)390 質量(kg)19 グレー 高さ(mm)600 奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520) 段数3段 キャスターあり 天板寸法(mm)W390×D520×t10 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(中段)325×470×68、(下段)325×470×245 組立時間20分 有(番号/601~800) 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)30 組立人数1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×534×600 施錠あり
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm■天板サイズ_W:800mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:20mm
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

EIA規格に適合する、ガラス扉付木製ラックです。基準サイズユニット(44.5 mm)を取付けることができます。ガラス扉は、左右それぞれ270°まで開くことができます。また、別売のガイドレール取付金具とガイドレールを使用すれば重たいラックユニットを取付けることができます。
材質表面:コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付) 静止耐荷重(kg)25以下(各ラックマウント機器)
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIA規格に適合する、ガラス扉付木製ラックです。基準サイズユニット(44.5 mm)を12サイズ分取付けることができます。ガラス扉は、左右それぞれ270°まで開くことができます。
付属品キャスター(ストッパー無し)×2、キャスター(ストッパー有り)×2、キー×2、3U中継用パネル×1、本体組立ねじ×一式 材質表面:コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付) 質量(kg)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)553×646×615 静止耐荷重(kg)25以下(各ラックマウント機器) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×473×534 総耐荷重(kg)80以下
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷

収納機器を据え置きで使用するための棚板がついた、ガラス扉付木製ラックです。棚板は60 mmの間隔で上下に移動でき、ガラス扉は左右それぞれ270°まで開くことができます。
材質表面:コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付) 静止耐荷重(kg)25以下(棚板上)
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIA規格に適合する、ガラス扉付木製ラックです。基準サイズユニット(44.5 mm)を水平操作部7サイズ、下部は30サイズ分*取付けることができます。ガラス扉は、左右それぞれ270°まで開くことができます。
付属品キャスター(ストッパー無し)(※2)×3、キャスター(ストッパー有り)(※2)×2、キー×2、3U中継用パネル×1、本体組立ねじ×一式 材質表面(水平操作部以外):コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、水平操作部:メラミン化粧板黒、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付) 質量(kg)52 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1049×1000×700 静止耐荷重(kg)25以下(各ラックマウント機器) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×506×667.5(下部(※1)/×2)、490×311.5(水平操作部) 総耐荷重(kg)160以下
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)