20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットマーカーの能力を100%引き出します。 各ワーク材に対応したテープをご用意 消えにくく、鮮明な印字ができる印字テープです
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 = 反射テープ。。RS Pro タコメータ反射テープRS Pro タコメータ反射テープは、回転装置の速度を測定するための固定済みマーカーテープです。動作中や接近が制限されているファン、ホイール、ローラーと組み合わせて使用することができます。RS PRO RS Pro 製品は、試用及びテスト済み製品の一部として、エンジニアの方々から認可を受けていただく前に厳しくテストされています。 このテープは裏面が粘着式で、非接触光学タコメータ及びストロボスコープに使用できます。測定対象に固定され、装置を指すと、ライトがレシーバに反射して読み取り値が生成されます。 このテープは、有害物質規制( RoHS )規格の認定を受けているほか、静電制御関連規格( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )に準拠しています。テスト及び試運転作業において、産業環境で使用されています。特長と利点.粘着式反射テープ .光学タコメータやストロボスコープに最適 . RoHS ( 有害物質の使用制限 ) EU 指令 2011/65/EU 及び 2015/863 に準拠しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合しています 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

平巻形状で薄くてコンパクトな手切れ可能の布粘着テープ。油性ペンで筆記可能。
用途梱包・防災・アウトドア・旅行等 テープ幅(mm)50 基材PEラミ布 1巻長さ(m)3 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール 質量(g)250 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)26 テープ厚さ(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール 質量(g)210 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KeiganAGVキット
エコ商品
KeiganMotor、USBカメラを使用したAGVキット。ラインテープ及びマーカーの画像認識で走行。Pythonプログラミング言語によるオープンソースで動作開発していただけます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
404,320 税込444,752
翌々日出荷

ホリコートラ布テープ
エコ商品
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起 黄×黒 基材 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.24 主な用途注意喚起 粘着力(N/25mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ文字が書ける
1巻
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。 中梱包 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)125 粘着力(N/25mm)8.5 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定交換フレーム 伸縮式 14×17cm
エコ商品
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で755mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm) 適合対応ボードサイズ:14×17cm 材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石 本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時) 製品質量(g)145 最大伸長(mm)755まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シンワ測定交換フレーム 伸縮式 11×14cm
エコ商品
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で725mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm) 適合対応ボードサイズ:11×14cm 材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石 本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時) 製品質量(g)125 最大伸長(mm)725まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シンワ測定貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m
エコ商品
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 材質テープ:合成紙、カッター:スチール テープ厚さ(mm)0.15 質量(g)310 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単施工です。取付ける下地をきれいに掃除してから裏紙をはがして、300mm角の台紙ごと貼付けて、圧着してください。台紙をゆっくりはずして、再度圧着して完成です。
用途両面テープ付のシート貼付け式視覚障がい者用マーカー 材質樹脂製
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンデーペイント落書き防止スプレー
エコ商品
塗料・油性マーカー・クレヨン・ボールペン・マニキュアなどを強力にはじき落書きを防ぎます。 両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくいので、貼り紙防止にもなります。 膜厚が薄いと効果が発揮できないことがあります。薄く3回程度塗り重ねて下さい。つやが出て塗膜表面に虹のような縞模様の発生が目安です。
用途シャッター・門扉・ガードレール・電柱・街灯・自動販売機などの金属面や塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止、貼り紙防止として使用してください。 クリヤー RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

寺岡製作所ライトオリーブテープNO.150
エコ商品
軽くてコンパクトなため、持ちやすく作業が楽です。使うとき手で切り易いのも特長です。
用途梱包、各種の仮止め、補修、結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LabelWriterラベル. DYMO製LWラベル。このラベルライター用ラベルは、ラベルを1枚印刷したり、一度に数百枚のラベルを印刷したりできるように、ラベルライタープリンタ専用に設計されています。ラベリング作業に必要な性能と多様性を発揮する標準ラベルとして利用できます。また、耐久性のあるラベルも用意されており、このラベルは貼りにくい面でも長持ちし、過酷な条件下で長時間耐えられます。この優れたテープは剥がしやすく、あらゆる面にラベルを素早く簡単に貼り付けることができます。さまざまな幅、模様、テキストの色が用意されており、あらゆるニーズに対応できます。このラベルは、熱転写印刷技術によって作成されており、テキストがはっきり表示されるため、高価なインクやトナーの追加コストは不要です。この保護コーティングされたラベルは接着力が非常に強く、湿気、極温、過酷な環境に対する耐性があり、ぼやけたり、薄くなったり、色落ちしたりしません。プラスチック、紙、金属、木材、ガラスなど、ほとんどの汚れのない平面に貼付でき、収縮したり剥がれ落ちたりせずに長期間表面に粘着します。このラベルプリンタテープには、さまざまな種類(長さ25 mm 190 m、幅12 mm 104 mm)が用意されています。 DYMOではさまざまな種類のLWラベルテープを用意しており、熱収縮チューブから軍用規格まで、ほぼすべての産業用ラベル用途に対応した広範なUL認定素材を使用できます。詳細については、『DYMO Office Labelling Solutions Guide』又は「データシート」を参照してください。. 特長と利点. 剥離紙を分割した剥がしやすい設計 素早く簡単 屋内外で使用可能 明確で読みやすいテキスト 簡単に識別 恒久的 貼付後剥がれにくい 耐紫外線性 耐湿性 極温耐性 ロールで供給されるため装填が容易. 代表的用途. このDYMO LWラベルテープは、オフィス、小売店、企業、学校、又は外出先での多様なラベリング作業に最適です。このラベルはロールになっているため、1枚でも数百枚でも簡単に印刷でき、ラベルシートの詰まり、レイアウトの手間、無駄がありません。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次の用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング. よくある質問. このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ マーカーでこのテープを使用できますか? このラベルプリンタテープは、次のプリンタに対応しています。 すべてのDYMO「LabelWriter」DUOプリンタ
仕様ラベルの高さ = 38mmラベル幅 = 190mmラベル数量 = 1101ロールあたり背景色 = Whiteカラー印刷 = Blackラミネート = なしBetter World 製品 = ありラベル寸法 = 190 x 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(110個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

日本緑十字社落書き防止スプレー
エコ商品
塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなどを強力にはじき、落書きを防止します。両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくく、貼り紙を防止する効果もあります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機などの金属面の落書き防止や貼り紙防止に。塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止や貼り紙防止に。 仕様丸吹き専用 トラスコ品番147-9762 材質常温硬化型速乾シリコーン混和物(エアゾール製品) 透明 タイプスプレー 容量(L)0.4 内容量(mL)400 時間効果を発揮し始めるまでの時間:約24時間以上(冬期~20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5~0.7 危険物の性状非水溶性
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ライト台紙とは、ペン・マーカーなどで台紙に絵や文字を直接書き込むことができる台紙です。台紙の原料に100%バージンパルプを使用しているため、薄くて軽く、収納に場所をとりません。台紙の端にはストッパーテープがあり、フィルムが台紙から剥がれるトラブルや、貼り戻しの際にシワができるのを防ぎます。
1セット(5枚)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックテレポマーカー
エコ商品
テレポガイドにテレポマーカーで文字を書き、テレポテープで写し取るだけで、テープ粘着面に文字が転写され、薬品や摩擦による文字消失のないラベルが作れます。マーカーは黒、赤の2色。ペン先は極細タイプで小さな字も書きやすくなっています。キャップがブラシ付きに。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Brady ケーブルBrady ケーブルラベルは、黒色の白いテープで、アクリル系粘着剤のセルフラミネート式ビニール製です。ラップアラウンドサイズは 9.52 で、厚さは 0.102 mm です。このラベルマーカーは、建物、データ通信、電気、製造業に適しています。このラベルは、 BMP21 ラベルプリンタと組み合わせて使用します。特長と利点優れた耐磨耗性及びにじみ防止 優れた耐水性と耐油性 マット仕上げ ロールの長さは 4.26 m です ロール幅は 19.1 mm です 自消性用途通信ケーブル パネルの識別 音声 / データの識別 ワイヤ及びケーブルのマーキング認定CSA認定 UL認定
仕様テープ幅 = 19.05 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = 白色 / 透明シリーズ = B-427 Self-laminating Vinylカラー印刷 = Blackテープ長さ = 4.27 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

関連カテゴリ