ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm[Φinch])76.2[3]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm[Φinch])50.8[2]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。
トラスコ品番273-6926
材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)、軸:スチール
軸径(Φmm)6
色黄
砥材酸化アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)50.8
仕上がり相当番手#80
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。
砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。
砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。
ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。
ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。
目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
外径25.4mmタイプです。
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。
毛抜けしないので長持ちロングライフです。
直径25.4mm狭い個所のバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り作業全般。
金型のクリーニング。
宝飾品の仕上げ。
外径×穴径(Φmm)25.4×3.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
仕様Φ3.18mm、Φ3.0mmシャフト各1本付
砥材キュービトロン砥粒と酸化アルミニウム
質量(g)125
スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
金属の微小バリ除去・曲面や複雑なおうとつ部のバリとり作業に最適です。ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。ラジアル・ブリッスルディスク50.8mmと76.2mmサイズを5枚重ねて、6mm軸加工です。
用途バリ・カエリ除去作業。
適合機種ストレートコレットチャックグラインダー・ドリルチャクグラインダー
材質〈キュービトロン〉砥粒、酸化アルミニウム
外径×内径(Φmm)76.2×6軸
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4
付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
仕様シャフト別売
砥材酸化アルミニウム
砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)
穴径(mm)9.5
仕様シャフト別売
材質砥粒:パーミス
色ピンク
砥材パーミス
砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)
穴径(mm)9.5
からみがなく、研削力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロックサンダー5360で使用します。
用途色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコートの除去に適します。
外径(Φmm)50
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)6
仕様研摩粒入グリッド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
毛材研磨粒入グリッド
適合材金属
金具幅(mm)12
線径(mm)1.0
こんなお得な商品も!

クリーニングブラシ セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質タンピコ
適合材各種ワーク材
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
金具幅(mm)7
シャンク径(Φmm)6
線径(mm)-
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ
粒度180
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
仕様不織布
トラスコ品番835-9036
色赤
砥材A(酸化アルミニウム)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
用途色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。
外径(Φmm)50
関連キーワード