162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字 材質ビニール 長さL(mm)15
1袋
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。 材質軟質PVC 全長(m)10 使用温度範囲(℃)-10~105 内径(Φmm)3.2 肉厚(mm)0.45±0.05 耐熱温度(℃)105
1本
539 税込593
当日出荷

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1セット
139 税込153
翌々日出荷

1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200 特性耐熱、耐電圧、難燃性 標準色 難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC 標準肉厚(mm)0.5 UL規格取得E172592 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホットマーカーに最適な高品質チューブ 印字が鮮明に仕上がります 耐候性にも優れた塩ビ製チューブ 配線表示には、チューブが一番!
長さ(m)100
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。 ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。 チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。 日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
材質塩化ビニール 規格RoHS、REACH、JSIA 肉厚(mm)0.4 適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
1巻(200m)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーカー用絶縁チューブ JAPPY 動画あり
マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC 耐用温度(℃)60 肉厚(mm)0.4 長さ(m)100
1巻(100m)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マークチューブ
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
1ケース(25本)ほか
13,800 税込15,180
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
全長(m)100 標準肉厚(mm)0.4
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)


粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム 寸法(mm)210×315 使用温度範囲(℃)10~40 枚数フィルム枚数:15枚積層 寸法(縦×横)(mm)318×210 積層枚数(シート)15枚(積層シート) アズワン品番64-5088-12
1シート(15枚)
3,298 税込3,628
当日出荷



完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 規格鉄道規格 標準色 肉厚T(mm)0.35±0.05 特性絶縁
1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。融点708℃。
材質ソーダガラス
1セット(25個)ほか
13,880 税込15,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。リンデンマンガラスは低融点(585℃)でX線透過率が高い。(ソーダガラスは融点708℃)
材質リンデンマンガラス
1セット(25個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC 長さ(m)200 肉厚(mm)0.4
1巻(200m)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
1ケース(25本)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1ケース(25本)
19,900 税込21,890
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
1ケース(25本)
13,880 税込15,268
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
1ケース(25本)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色 関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB) 内径公差(mm)±0.5
1本ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字) 電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本 テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅 入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力 表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ) 文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94 対応テープ幅(mm)5/9/12 印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時) 最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m 辞書機能約50,000 語 使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G 書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動 内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル) 変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力 入力文字数最大5,000 文字(999ブロック) 外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
1台
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100
1巻ほか
904 税込994
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。
定尺(m)10
1個(1m)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS対応品 環境にやさしい鉛含有率0%のチューブです。
用途電線保護絶縁、マークチューブ用
1巻(100m)ほか
769 税込846
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、。自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
長さ(m)20
1箱(20m)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!
長さ(m)200 材質塩化ビニールコンパウンド 肉厚(mm)0.4 耐熱温度(℃)105
1巻(200m)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。 作業効率が求められる現場。まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。 キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。
長さ(m)100 対応機種MK2600・MK1500
1巻(100m)
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、 自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
肉厚(mm)0.4
1箱(50m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。 今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。 作業効率が求められる現場。 まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。 内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。 キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。 ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。
長さ(m)200 対応機種MK2600・MK1500
1巻(200m)
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401 質量(g)35.0 適合チューブ外径(Φmm)3~16 寸法A(mm)80.0 寸法E(mm)25.0 寸法B(mm)31.5 寸法C(mm)27.5 適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時) 使用流体空気、水、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
367 税込404
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

配電盤の組立作業や、各種工事などの際、ご使用されるパーツを貼り付けて固定が出来る、便利なマットです。取り外しも簡単にでき、繰り返しご利用が出来ます。各種パーツの使用前の事前準備による作業・管理性の向上と、紛失防止にお役立ち出来ます。マークチューブ等の部品やパーツを貼り付けて固定。汚れたり、粘着力が弱くなったらシートをめくるだけ。1 マットで、30 回使用できます。シートには文字を書くことも可能です。
サイズA4
1シート(30セット)
6,098 税込6,708
3日以内出荷

1袋(100本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)