「ミガキ シャフト」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GB-1、2、3(先端ブラシ) エスコ品番EA115GB-1 材質ステンレススチール製 全長(mm)130(ヘッド部分:55mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)9.5~12.7(内径)
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GB-1、2、3(先端ブラシ) エスコ品番EA115GB-3 材質ステンレススチール製 全長(mm)130(ヘッド部分:55mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)15.9~25.4(内径)
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

YSSAA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~1500 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GB-1、2、3(先端ブラシ) エスコ品番EA115GB-2 材質ステンレススチール製 全長(mm)130(ヘッド部分:55mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)12.7~14.3(内径)
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

YSCA 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,115 税込4,527
16日以内出荷

1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

熱で砥石や刃に溶着した化繊及び接着樹脂などにスプレーするだけで頑固にこびりついた汚れを簡単に除去します。 また、接着プレス機のシャフトその他金属部の洗浄にもスピーディに作業を行えます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

栃木屋角丸型立上り蝶番
エコ商品
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格M18ミガキマル 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.5MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.51MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.47MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.64MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.13、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.2、BSA-661C,1061Cシリーズ センタブーム3 油圧シリンダ、アキュムレータ部品_No.6、KBM-501D 第1段ブーム 右部品_No.3、BSA-650シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.13、KBM-502D フレーム スタンド ステップ部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.14、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム 左部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.2、KBM-502D 第1段ブーム 右部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.2、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム右部品_No.2など
1セット(5個)
709 税込780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
備考※~2011年9月 規格M20ミガキマル 部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.4MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.31MB) 図解NoSSA-Z500DX カウンタシャフト部品_No.10、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.18、BSA-650-1 -2シリーズ ペダル組立部品_No.6、KBM-500D-1(改訂版) センタブーム ノズル部品_No.12、BSA-662 1062シリーズ ペダル1部品_No.3、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.25、MKW1516B 本体部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム3 油圧シリンダ,アキュムレータ部品_No.23、BSA-950シリーズ ペダル組立部品_No.6、BSA-651 951シリーズ ペダル キャビン仕様部品_No.7、KBM-501D センタブーム ノズル部品_No.12、BSA-662 1062シリーズ センタブーム1部品_No.36、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ センタブーム1部品_No.36、SSW-400CM-3 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.28など
1セット(5個)
739 税込813
7日以内出荷

規格M14ミガキマル 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoCSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.65、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.43、SSA-α603 エンジン(エンジン取付)部品_No.16、BSA-420JWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.5、BSM-1020L-1 左ブーム部品_No.3、SSW-400C ノズル部品_No.21、BSM-1030SLT-C2 付属品2部品_No.13、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.10、MRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.16、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.36、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.54、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.18、BSM-1030L 1998ネン ブーム受け部品_No.30など
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷