付属品レシピブック
寸法(mm)371×182×172
容量(L)【ミキサー】1.25【チョッパー】550m
消費電力(W)350
本体質量(g)1840
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1. スリム&コンパクトで、使う場所・収納場所に困らない! 。容量 700mL と 3 人分までのドリンクがたっぷり作れるサイズながら、スリム&コンパクト設計を実現。キッチンに出しておいても場所を取らず、また収納にも困りません。。。2. ティファール独自の「パウエリックスライフ」。ブレードを採用で、切れ味長持ち! ティファール独自の「パウエリックスライフ」ブレードは、チタンコーティングを施した 4 枚刃。高い耐久性を発揮し、毎日使っても切れ味が長持ちします。。。3. 300W のハイパワー! 。コンパクトなボディながら、モーターは 300W とパワフル。氷のような硬い素材もあっという間に砕くことができます。(※)。スムージーやポタージュスープなども口当たり滑らかに仕上げることができます。 ※家庭用冷凍庫または製氷皿で作った 2~3 センチ角の氷をお使いください。。4. 「エア-クーリングシステム」で、パフォーマンス長続き! 。モーターが熱くなりにくい「エアークーリングシステム」を採用。そのため、快適な使用感が長。続きします。。5. 2 段階ロックシステムで安心! 回すだけでロックできるので、安心して使うことができます。。6. 2 段階スピードで、思い通りの仕上がりに! 。攪拌スピードは低速と高速の 2 段階。レシピや好みに合わせて仕上がりを自由に調整できます。。7. プラスチック容器で、軽くて扱いやすい! 。容器はプラスチック製のため軽くて持ち運びが楽。割れる心配も少なく扱いやすいので、毎日気兼ねなく使えます。。8. お手入れしやすい! 。ミキサーはブレード部分を洗浄しづらいイメージがありますが、容器、ブレード部分、本体(モーター)が分解可能。ブレード部分を水洗いすることができます。お手入れが簡単な上、衛生面も安心です。
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
「使い方」「お手入れ」「収納」の"3つのカンタン"で毎日使いたくなる、便利なミキサー。
使いやすさを追求したカンタン&コンパクトな設計だから、手作りジュースやスムージーなどの健康習慣が毎日続きます。
【ミキサー】 容量たっぷりの600ml。食材の匂いがつきにくく、お手入れがラクなガラス製。カッターはチタンコーティングで、耐久性にすぐれ、切れ味が長持ち。
【ミル】 コーヒー豆やスパイス挽き、ふりかけ作りに活用できます。
【ティーミル】 茶葉やハーブをなめらかな粉状に仕上げる。
【調理後のお手入れもカンタン】 カッター部分はワンタッチで取り外し可能。アタッチメントは食洗機対応で後片付けもラクラク。
付属品ミル、ティーミル、オリジナルレシピブック
色ルビーレッド
容量(mL)600
質量(g)1804
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)200
定格時間(分)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×95×335
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。
野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です!
便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。
ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。
投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。
カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質ガラス、ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)145×145×330
容量(mL)800
消費電力(W)250
コード長さ(m)0.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
持ち運びに便利なタンブラーキャップ付きのパーソナルミキサー。つくりたてのなめらかスムージーをそのまま持ち運べます。300Wのハイパワーで硬い食材も手早くしっかりなめらか。氷も砕けるステンレスブレード。正しくセットされるまで作動しないスマートロック機能。
仕様定格時間 (秒):30
色ステンレス
容量(mL)400
質量(g)約1056
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)300
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×125×285
1台
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
コンパクトなのにパワフルなパーソナルサイズブレンダー。置き場所に困らないスリムさと、氷や硬い食材も砕くパワフルさを両立。・軽くて使いやすい700mlのプラスチック容器。・蓋を取らずに材料を追加できるキャップ。・安心の2段階ロックシステム。・2段階(高速・低速)運転モード。
色ホワイト
容量(mL)700
質量(g)約1211
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.35
定格消費電力(W)300
定格時間(分)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)116×116×329
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg)約1.9
色グレージュ
容量(L)ミキサー1.0
消費電力(W)225
電源コード(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。
色ホワイト
容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75
質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5
定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スピードは強・弱・クイックの3パターン。
使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。
チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。
付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。
蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。
凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1
色シルバー
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。
ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6)
色ブラック
容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2
消費電力(W)225
電源コード(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS
色アイボリー
質量(g)2700
コード長さ(m)1
定格消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159×
定格容量ミキサー:1000ml
モード切替HIGH/LOW/FLASH
電源(AC V)100(50/60Hz共)
定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで
回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273
質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)(大容器)260 (小容器)75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
定格時間(分)モーター:連続使用2以内
電源コード(m)約1.6
付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)230
コード長さ(m)1
本体質量(kg)1.5(ミキサー時・ミル時)
機能モーター保護装置
ボトル容量(mL)(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375
定格時間ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック
質量(kg)2.9
容量(mL)ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×372
消費電力(W)255
TKG品番9-0653-0401
TKG品番(2017)6-0826-0301
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別WA
容量(L)定格:0.45
消費電力(W)135
本体質量(kg)約2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×25.5×28
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:2L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:975W回転数:バリアブル 3、000~24、000回転/1分(10段階切替) ハイ 37、000回転/1分質量:5.9kg付属品:アクセラレーター・リテーナー。繊維質の多い野菜や、固い穀類も、驚異的なパワーで撹拌。 これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材 も、短時間で理想的な状態に仕上げます。混ぜる・刻む・挽く・捏ねる・砕くなど、さまざまな仕込みに利 用できます。仕込み・ドリンク用アクセラレーター(攪拌棒)ブレンディング中コンテナー内の対流をコントロールし、撹拌効果を高めます。
材質ボトル容器:ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×229×514
TKG品番9-0652-0201
TKG品番(2017)6-0823-0201
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
氷も砕ける大型刃&葉物もたっぷり入る大容量1000mLボトル
氷も細かく砕ける大型刃
冷蔵庫の角氷をそのまま砕いてクラッシュアイスにできます。
( 家庭用製氷皿で作った約2.5cm角以下の角氷10個まで)
たっぷり作れる大容量1000mLボトル
かさばる葉物もたくさん入ります。※材料が浸るくらいの液体を入れてください。
ガラスボトル
清潔でお手入れも簡単なガラス製です。
ラク抜きプラグ
ワンプッシュで簡単にプラグをコンセントから抜くことができます。
外して洗えるボトル台
ミキサーボトルとボトル台が外せる、洗いやすい構造です。
収納しやすいクイックコードバンド付き
散らかりやすいコードも束ねてキレイに収納できます。
コンパクトにしまえる逆さボトル収納
収納時の高さ約20%減に。
A4サイズの高さに収納できます。(高さ276mm)
誤作動を防ぐ、安全設計。
ミキサーボトルをボトル台にセットして本体に取りつけないと動作しません。
質量(kg)約2.4
色W/ホワイト
容量(mL)定格:1000
消費電力(W)190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×152×184
機能モーター保護装置・安全設計・ダイヤルスイッチ(ON / Flash / OFF)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材料を混ぜたり泡立てに。
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
外形寸法(cm)約6.5×6.5×30.5
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ
材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
カップ容量(mL)550
保証期間1年
コード長さ(cm)120
スピード調節2段
定格運転時間(分)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード