ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。
透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。
High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。
スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
消費電力(W)900
容量(L)1.75
材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル
質量(kg)3.6
品番CBT-PRO1500-J
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440
無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000
定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot)
TKG品番9-0655-0101
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
関連キーワード