25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
699 税込769
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
欠品中

ミキサー容器パッキン(黒)
適合本体BMRE08(HA)、BMRF08(YA)、BMRS08(GA)、BMRSQ08(GA)、BMRT08(GA)
1個
239 税込263
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷



1個
249 税込274
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
当日出荷




ミキサー用の専用部品です。
適合本体BMRE08(HA)、BMRF08(YA)、BMRS08(GA)、BMRSQ08(GA)、BMRT08(GA)
1個
239 税込263
当日出荷



大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
受信チャンネル(ch)13~24、22~62 偏波水平 適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 種別UHFミキサー内蔵 質量(kg)約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用) 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域京阪神地域 適合マスト径(Φmm)22~48.6 素子数14×2 前後比(dB)10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62) 電圧定在波比3以下 動作利得(dB)0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62) 構成部品ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷


1個
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンエスエンジニアリングコンクリート付着防止剤PE
土木建築関係の機械部品・資材をはじめ、発電機・セメントミキサー・プラントミキサー・バッチャープラント・セメントミキサー車のホッパー部分や車体等、幅広く使用可能。本製品の事前使用により「コンクリート除去剤」の作業性がより高められ容易化が可能です。
用途土木建築の機材などに付着する飛散コンクリートの付着防止 機材などへの飛散コンクリート付着時の除去の容易化 使用方法(1)原液をプラスチック容器等に移し替え、対象箇所に塗布またはスプレーします。(2)5~10分ほどで乾燥し薄いパラフィンロウ皮膜を形成するので、そのまま作業が可能です。 容量(L)18 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。 成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤 トラスコ品番684-6054 淡黄色透明 容量(mL)420 容器420mlスプレー缶 危険物の類別非危険物 原液量(mL)168
1本
1,238 税込1,362
3日以内出荷

部品名称ミキサータンクナイアガラ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 図解NoBSM-1370LT-HD オプション1 薬液混合タンク,タンク上下機構部品_No.1、BSM-1670LT-HE オプション1 薬液混合タンク タンク上下機構部品_No.1、BSM-1370LT-HE オプション1 薬液混合タンク,タンク上下機構部品_No.1、BSM-1670LT-HD オプション1 薬液混合タンク タンク上下機構部品_No.1
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷