45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチック ストローク(mm)60 寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40 目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔 設定温度(℃)【室温/最大希望】-55 アズワン品番2-4312-01 冷却時間4~7分 温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
995,000 税込1,094,500
8日以内出荷

切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様試料送り目盛:1目盛10μm 付属品格納ケース、簡易スライサー×5 寸法(mm)110×110×90 質量(kg)1.3 ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様切断目盛:1目盛10μm 付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本 寸法(mm)Φ75×80 刃の種別簡易スライサー5本
1組(5本)
15,980 税込17,578
欠品中

誰でも安全・確実に切片を作ることができるように、重量感のある安定した台に2本の支柱が固定されているので、刃の操作が両手で行えます。試料送り装置は1/100mm目盛のステップ付きで、正確な厚みの切片が作れます。
付属品刃1個 断面径(Φmm)研磨ガラス製、75 目盛(mm)切断目盛:1目盛1/100
1個
48,000 税込52,800
11日以内出荷

試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様切断目盛:1目盛10μm 付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5 寸法(mm)75×80×75 質量(g)270 ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良い超精密刃です。
厚さ(mm)0.254 刃のサイズ(mm)8×80
1箱(50枚)
特価
7,218 税込7,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生徒でも簡単に顕微鏡観察用切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。 切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目は1/10mmです。 硬質アクリル樹脂製の丈夫なもので、精度は従来のシリンダーミクロトームに劣りません。
セット内容刃(カミソリ)1個、ポリホーム 2組、ピス(発泡プラスチック製) 2本
1個
13,000 税込14,300
3日以内出荷

RC-120 卓上型研磨切断機 アズワン 動画あり
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000 コード長さ(m)2(3Pタイプ) 付属品砥石2枚 ヒューズ2A 寸法(mm)240×190×160 仕様本体 質量(kg)4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

1箱(10本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・耐久性に優れたミクロトーム用替刃です。プラスプロ2種類は硬刃処理により、刃先の硬度が大幅にアップしています。
厚さ(mm)0.25 刃のサイズ(mm)8×80
1箱(50枚)
8,398 税込9,238
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001072002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合No.150C-H 材質特殊カーボン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002 松吉医科器械コード20-2321-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

フィルム等のサンプルを、数十ミクロンの厚みでスライスすることができる、微小試料サンプリングツールです。特殊な丸刃を採用し、試料断面を潰すことなく切削できます。ステージ水平角度調整機構により、切削試料の頂角を利用し、より薄い箇所を持った切片を作成することが可能です。
種別本体 アズワン品番3-230-01
1台
379,800 税込417,780
32日以内出荷

小型、軽量で扱いやすい回転式ミクロトームです。安全カバーやクランプレバー位置の改良により、刃ホルダーへの接触を防ぎます。上下動部が意図せず動いてしまうことを防ぐため、ロック機構が備わっています。切片の受け皿が付属しており、清潔に使用できます。
仕様●距離(mm):上下動:44●切片厚さ設定範囲:1~25μm(1μm単位)●標本サイズ:38×48mm 寸法(mm)330×260×260(握りハンドル収納時) 質量(kg)14.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
399,800 税込439,780
30日以内出荷

学校教材向けに適したミクロトームです。試料をニワトコの芯などにはさんだまま、切片作成ができます。 小型で軽量、持ち運びも楽にできます。 目盛付き歯車により、20μmずつ試料が上昇します。
仕様●サイズ:Φ115×110mm(H)●重量:1,300g アズワン品番68-4747-47
1台
45,980 税込50,578
17日以内出荷

薄切する試料を挟んで固定し、台座を回転させることで切断面から試料が少しずつせり上がります。そこに刃を斜めから当てて切ることで、薄片を簡単に作ることができます。
付属品刃1個 材質切断面:研磨ガラス製 断面径(Φmm)75 目盛(mm)1/100
1個
34,000 税込37,400
8日以内出荷

植物の葉や茎の薄片を安全に作れるスライサーです。スライサーの穴から試料を出し、カミソリでさくさくカットしていけば効率よく薄片ができます。
付属品片刃カミソリ1本 寸法(mm)100×100×70
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。25mm程度にカットしたポリフォームで試料を上下からはさみ、ミクロトームで切り出します。
寸法(mm)約50×15×5
1セット(10組)
650 税込715
当日出荷

特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。硬組織や繊維組織などの薄切に適しており、どのタイプのミクロトームとクリオスタットにも使用できます。
仕様ロープロファイル 寸法(mm)80×8×0.25 アズワン品番7-3966-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002 切刃角度(°)34 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
10,980 税込12,078
翌々日出荷


特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。 従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。 凍結切片の薄切にも適しており、どのタイプのクリオスタットにも使用できます。
仕様ハイプロファイル 寸法(mm)75×14×0.31 アズワン品番7-3966-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002 切刃角度(°)34 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
12,980 税込14,278
12日以内出荷

刃固定台を滑走させ、一動作ごと上昇機構により標本を正確に切断できる滑走式ミクロトームです。ベースに鋳鉄を採用し、重厚かつ高性能となっています。動植物の組織やゴム・高分子化成品・材木・繊維の検査切片など、多方面に適しています。
仕様●切片厚さ設定範囲:0.5~12μm(0.5μm単位)●標本サイズ:最大38×43mm●滑走軌道:400mm 付属品ディスポナイフホルダー(替刃付) 寸法(mm)490×265×290(ハンドル部装着時) 質量(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
649,800 税込714,780
30日以内出荷


生徒でも簡単に切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目盛は1/10mmです。
セット内容ハンドミクロトーム(本体)、刃(カミソリ)、ポリフォーム2組 型式PF
1台
13,000 税込14,300
49日以内出荷

顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
寸法(Φ×mm)約10.5×100
1セット(50本)
1,800 税込1,980
当日出荷

ミクロトーム替刃(A22・S22・A35・S35・N35)の装着が可能。刃が厚いハイプロファイル替刃の装着が可能。
材質挟着部/ステンレス、柄/ジュラコン(R) 寸法(mm)26×64.5×厚さ10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001052001 松吉医科器械コード10-2480-12 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(5個)
3,999 税込4,399
当日出荷

エスティジャパンスライサーセット
30°と15°のセットです。フィルムの斜めカットによりカット面の幅が広がります。マイクロバイスホルダーに取付けて使用します。
アズワン品番61-7000-41
1式
57,980 税込63,778
13日以内出荷

パラフィン包埋サンプルをミクロトームに取りつける際の台木として、使用できます。
入数(個)100
1箱(100個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極細繊維不織布(ポリプロピレン100%)に、パラフィンを除去する安全性の高い溶剤を含ませてあります。 ミクロトーム装置類および作業台に付着したパラフィンをきれいに除去でき、再付着防止効果もあります。
危険物の類別非危険物
1本(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
材質発泡プラスチック 寸法(mm)Φ10×100
1セット(50本)
2,300 税込2,530
5日以内出荷

ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。 使いやすいスプレーボトル付。
仕様スプレー容量:500mL 松吉医科器械コード23-2009-03
1個(1000mL)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ファルマパラワイプ
ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。ウェットティッシュタイプ。
1パック(50枚×3本)ほか
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミクロトーム替刃にハンドルを装着して使うトリミング用ナイフです。 パソカッターⅠ35°は柔らかく切れ味に優れています。 パソカッターⅡ35°は耐久性に優れています。 パソカッターR35°、R22°は刃先が特殊コーティングされており、細かな切り出し作業に適しています。
1箱(5本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。
種別詰替用 容量(mL)1000 松吉医科器械コード23-2009-01
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ミクロトーム替刃専用のホルダーです。ペーパーナイフとして、カッターの代わりとしてご使用になれます。切れ味が良いのでお取り扱いには十分注意して下さい。
仕様●包装:1個●製造日数:2 アズワン品番65-9084-40
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

固化時間がわずか6~10秒です。、パンチ・ニードルバイオプシーやセルブロック、ティッシュアレイヤー作成の効率が向上します。、自立しない膜状検体もジェルで固めることで形が維持できます。、ホルマリンにも溶けません。、これ以外にも用途は様々であり、ユーザー様のニーズに応じてご利用ください。、従来の裏打ち用紙と使い方は同様です。、薄切りしてもミクロトーム替刃の傷みは濾紙と比較し減少します。、薄切りができることで裏打ち用紙から試料を剥がす必要がなく、試料の紛失や挫滅を防ぎます。、透明度があるのでジェルスポンジを挟んで使用しても試料の確認が容易です。、染色液でほとんど染色しません。(一部染色方法によって例外有)、鉛筆(B以上の濃さ)で記載可能なので薄切り時まで記載情報が残ります。
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個。2.硬質組織等の薄切も容易。▼子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる。▼切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる。▼特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理。▼刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。▼最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。▼プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。
仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医 アズワン品番65-9084-54
1個(50枚)
7,798 税込8,578
10日以内出荷

パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個。2.硬質組織等の薄切も容易。▼子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる。▼切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる。▼特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理。▼刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。▼最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。▼プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。
仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医 アズワン品番65-9084-46
1個(50枚)
7,798 税込8,578
10日以内出荷

パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能。特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個。2.硬質組織等の薄切も容易。子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる。切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる。特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理。刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。腎生検やリンパ節等の極薄切に適し、刃角度が鋭角になっています。
仕様●刃角度:22mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医 アズワン品番65-9084-49
1個(50枚)
7,798 税込8,578
10日以内出荷