顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
質量(g)6
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など
幅(mm)70
質量(g)320
タイプ正立像タイプ
LED色白色LED
材質(レンズ)ガラス
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H
厚さ(mm)1.5
視野Φ24
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り
目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ミクロメーター入接眼レンズ(Φ30mm)
DSZ、NSW用 DFSW10×(視野数23)
視度調整装置付
厚さ(mm)1
径(Φmm)スケール:25
洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番2-6997-01
材質ポリスチレン(PS)
寸法(mm)76×26×2
目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質ポリエステル
サイズ75×105mm
精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×1.5
最小目盛(mm)0.1
トラスコ品番292-3793
質量(g)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プリズム内蔵の正立像型です。
精密スケールを標準装備しています。
LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。
接眼部スケールなので目盛が見やすいです。
用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。
質量(g)320
電源単4乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)41×220
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
目盛1mm 100等分
スケールの交換により、長さ・半径・角度の細かい寸法測定ができます。
小型で使いやすく、持運びに便利です。
型式TS-1-10A 10倍
本体寸法(mm)43Φ
交換スケールNo.100 1枚付き
レンズ径(Φmm)35
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1cmの幅に0.1mm単位の目盛がついた10倍接眼レンズです。対物ミクロメーターと併用します。
仕様(視野数)18mm、(アイレリーフ)13mm
適合FMシリーズ(旧製品)用
倍率(倍)10
差込サイズ(Φmm)23.2
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H
厚さ(mm)1.5
視野Φ24
固定倍率のハンディタイプのマイクロスコープ、金属や凸凹を見るのに適した斜光照明、正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい、精密スケール標準装備
シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
用途本体照明機構への給電に。
仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付
トラスコ品番828-0865
適合機種TS-8LENシリーズ
幅(mm)73
高さ(mm)35
質量(g)80
奥行(mm)65
2018年トラスコ掲載ページ1 1407
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
こんなお得な商品も!

クラックスケール ステンレス製
モノタロウ
¥299
税込¥329
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体No.1983用
タイプNo.7
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
双眼・三眼顕微鏡に取付可能。接眼ミクロメーター(クロス)も使用できます(別売)。マルチコートを採用。APSサイズ用。
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
メジャースコープ用接眼レンズは、すべてにΦ24ミクロメーターガラスを組み込むことができます。視度補正機能により視力に合わせた目盛線のピント合わせが可能です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。
マウントCマウント
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合内径20.4mm
目盛全長10mm
最小目盛100等分(0.1mm目盛)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用
マウントCマウント
鏡筒長(mm)84
質量(g)141
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。
用途画像観察への簡単な応用
質量(g)141
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。
用途メジャースコープ用対物レンズ
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います
目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。
トラスコ品番836-4859
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

スケールルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍
電源LR41×3個(別売)
付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトコントローラ/USB接続アダプタ(パソコン等のUSBポートから電源供給)
仕様●LED(CZ5/ミクロメーター)用●外形寸法:70×40×25mm
アズワン品番67-6653-40
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ライトコントローラー/AC電源(100~240Vタイプ)
仕様●LED(CZ5/ミクロメーター)用●外形寸法:70×40×25mm
アズワン品番67-6653-39
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
関連キーワード