CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチD
全長(mm)70
適合電流(A)350A
取付外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード
仕様黒トーチ用
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
JIS規格Z3321 YS308
使用ガスAr+2%O2
AWS規格A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS316の溶接。
JIS規格Z3321 YS316
AWS規格A5.9 ER316 該当
ワイヤー種類ソリッド
用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。
JIS規格Z3321 YS309L
AWS規格A5.9 ER309L該当
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS304Lの溶接。
JIS規格Z3321 YS308L
AWS規格A5.9 ER308L 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途各種鋳鉄品の巣埋・補修・接合
ワイヤー径(Φmm)0.8
使用ガスAr+2%O2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥289,800
税込¥318,780
11日以内出荷
用途SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。
ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼など異種金属の溶接。
JIS規格Z3321 YS310
AWS規格A5.9 ER310該当
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接
JIS規格Z3321 YS309
使用ガスAr+2%O2
AWS規格A5.9 ER309
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS430の溶接。
JIS規格Z3321 YS430
AWS規格A5.9 ER430 該当
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS316Lの溶接。
JIS規格Z3321 YS316L
AWS規格A5.9 ER316L 該当
ワイヤー種類ソリッド
用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。
JIS規格Z3321 YS309
AWS規格A5.9 ER309該当
ワイヤー種類ソリッド
用途各種鋳鉄品の巣埋・補修・接合
ワイヤー径(Φmm)1.2
使用ガスAr+2%O2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
¥299,800
税込¥329,780
11日以内出荷
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
JIS規格Z3321 YS308
AWS規格A5.9 ER308 該当
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3321 YS316
使用ガスAr+2%O2
AWS規格A5.9 ER316
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
用途高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワ等、耐食・耐熱を必要とする部品
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスAr20~25(L/min)
電流範囲(A)280~320
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥399,800
税込¥439,780
11日以内出荷
JIS規格Z3341 YCuSi B
使用ガスAr
AWS規格A5.7 ERCuSi-A
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接
JIS規格Z3321 YS310S
使用ガスAr+2%O2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途高マンガン鋼部品、熱間シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
使用ガスAr+2%O2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格Z3334 SNi2061
使用ガスAr
AWS規格A5.14 ERNi-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3341 YCuAlNi B
使用ガスAr
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
Co-Cr-Mo 系の耐摩耗用溶接材料です。
溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。
特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品などの肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)
電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
¥499,800
税込¥549,780
11日以内出荷
JIS規格Z3341 YCuAl
使用ガスAr
AWS規格A5.7 ERCuAl-A2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
13Cr-2Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。
溶着金属はマルテンサイトに少量のオーステナイトを含む組織で、耐割れ性に優れ、特に圧延ロール・ローラ類で折損につながるような円周方向の亀裂発生は少なく耐ヒートクラック性に優れています。
用途連鋳用ピンチロール・ガイドロールなど耐熱性・耐摩耗性・耐ヒートクラック性・耐食性が必要な箇所の肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.6
JIS規格Z3326 YF4A-G-450
使用ガスAr 20~25(L/min)
電流範囲(A)200~320
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金の中で最も代表的な合金です。
熱間冷間での靱性が高く、幅広く使用されます。
用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)
電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
¥539,800
税込¥593,780
11日以内出荷
タングステン炭化物系で、溶着金属中にタングステン炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワー・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスAr 20~25(L/min)
電流範囲(A)300~350
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属が得られるミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
作業性は良好で、スラグの剥離・ビード外観にも優れているため、同種母材の溶接のほかに、バルブシートなどの耐食・耐摩耗用としての肉盛にも優れた性能を示します。
用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接
使用ガスAr
AWS規格A5.22 E410NiMoT0-G
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格Z3334 SNi6625
使用ガスAr
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途純銅の溶接(高電気伝導度用)、電気伝導性を要求される電気部品、並びに電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
JIS規格Z3341 Ycu
使用ガスAr
AWS規格A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3334 SNi6276
使用ガスAr
AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥399,800
税込¥439,780
11日以内出荷
13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。ま
た、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。
溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面・ロール・ローラ・シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛
使用ガスAr 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
溶着金属の成分が13Cr-4Ni のミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。
耐割れ性に優れ、肉盛の際角出しが容易に行えるなどの作業性が良好で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面の硬化肉盛、その他、石油化学工業などで耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.6
JIS規格Z3326 YF4A-G-400
使用ガスAr 20~25(L/min)
電流範囲(A)250~350
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接
JIS規格Z3334 SNi6082
使用ガスAr
AWS規格A5.14 ERNiCr-3
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
ワイヤー径(Φmm)1.6
JIS規格Z3341 YCuAlNi C
使用ガスAr
AWS規格A5.7 ERCuNiAl
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金で高硬度を示す合金です。
MT-STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靱性には優れています。
用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)
電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
¥499,800
税込¥549,780
11日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード
仕様Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。
用途同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2
線径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS310-FB0
AWS規格A5.22 E310T0-1,4 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
大阪の食文化といえば粉もん文化。そこに切っても切れないのが地ソース。大阪市港区でソース一筋、七十二年。一子相伝、つづく味。
昔から変わらない製法・・・すべて手作業にて、ひとつひとつ思いを込めて手づくりにこだわっています。
~とんかつソースの特徴~
甘口で、色々なスパイスの香りの効いたフルーティーな味わい。リンゴ酢を使用しているため、まろやか味わいになり飽きのこない甘さは、甜菜糖を使用しているため。一度食べたら忘れなれないおいしさです。ぜひ一度ご賞味ください。
~ソースおやじのひとり言~
一つ、辛口のソースは甘くできひんけど、甘口ソースは辛くできる。(辛くしたけりゃ、からしか七味か黒コショウをいれればいい)
一つ、ソースは、ぶつ切りトマトにかけるべし。(スライストマトは邪道なり)
一つ、ソースはキャベツにかけるべし。(お好み焼きと勘違いするな!)
一つ、とんかつソースやけど、お好み焼きにかけるべし。(このとき躊躇なくたっぷりかけること!なくなれば、また買えばいい)
一つ、とんかつソースやけど、たこ焼きにかけるべし。(大阪人なら、家庭にタコ焼き器一台・三晃ソース一本は必ずあるはず)
一つ、その名の通り、とんかつにかけるべし。(まちがいない)
一つ、かけたいと思ったら、何にでもかけろ!(かければ全てが旨くなる、自分を信じろ!)
用途<生野菜にかける編>ぶつ切りトマト 、キャベツetc
<かける編>とんかつ 、お好み焼き 、焼きそば 、焼うどん 、たこ焼き 、イカ焼き
<かくし味・ソース編>カレー 、牛肉煮込み 、ミートソース 、ドライカレー 、ハンバーグソース 、デミグラスソースetc 色んな料理に合うので、試してみてください。
品名濃厚ソース
保存方法直射日光を避け、冷暗所にて保存してください
原材料野菜(トマト(スペイン製)、タマネギ、ニンニク、ニンジン、シイタケ)、リンゴ酢、醸造酢、コーンスターチ、食塩、アミノ酸液、香辛料/増粘剤(加工澱粉)、甘味料(ステビア、甘草、サッカリンNa)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、保存料(パラオキシ安息香酸) (一部にりんご・大豆を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分(100g当たり)エネルギー74kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.1g、炭水化物17.6g、食塩相当量3.9g
難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
色白
テープ長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ