49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚み11.5ミリの一般家庭用のミシン用です。 ボビンケースを使うミシンにも使用できます。
用途家庭用 適合ブラザーミシンの学校用。 シンガーミシンの5000・5300・5400・6400シリーズ SREクラス 7900/DXクラス QT60/300/700/7000/9000シリーズ ST9500シリーズ SH330他 ジャノメミシンのほとんどの機種に使えます。 トヨタミシンのほとんどの機種に使えます。 ジャガーミシンのほとんどの機種に使えます。 ジューキミシンのHZL-008・008N・009 AT-5800・5800N 材質ポリカーボネート 幅(mm)11.5 内径(Φmm)6.2 外径(Φmm)20.5
1個
19 税込21
当日出荷

1個
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

家庭用水平ガマミシン用のボビンです。お使いのミシンにあったものをお選びください。
1パック(6個)
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
169 税込186
当日出荷



厚み9.2ミリのブラザーの水平釜ミシン用既成品ボビンです。
適合ブラザーZZ3-B100/B500/B600/B700/B800/B900シリーズ BS&PS-100/300/1000/3000シリーズ D8000/8800/9000W BR9500 スヌーピースタジオシリーズ ピクノシリーズ サマンサシリーズ ソレイユシリーズ PS500 K5000 P5000 M7000/7100 M3000/3100他
1個
39 税込43
当日出荷


職業用ミシン用のボビンケースです。 中にボビンの空回りを防止するバネが入っていて、ボビンケースの中でボビンが空回りをして糸がからまないようにしています。 ナイロン系の伸び縮みする糸を使用するときに使うと効果があります。
用途厚み9.2mmのボビン専用 仕様ノーバック
1個
649 税込714
当日出荷

対応機種HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-NC1134N/HZL-CX3/HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200VHZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP/HZL-X3000/HZL-V2000/HZL-G100/HZL-G100B/HZL-GX300/HZL-G200/
1個
599 税込659
9日以内出荷

ヒロセかま HTH
標準ボビンに比べて、ボビン糸巻量が1.7倍アップしていますので、ボビン交換頻度が減少し、縫いつなぎ等のわずらわしさを軽減できます。 特に、長尺物縫製に適しています。
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用半回転式ミシン用のニッケルボビンです。
サイズ(mm)20.5×11.5
1パック(6個)
699 税込769
5日以内出荷


1個
799 税込879
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
549 税込604
欠品中

1パック(6個)
399 税込439
6日以内出荷

1袋
349 税込384
当日出荷

1個
799 税込879
9日以内出荷

1パック(1個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ミシン糸やボビンが気付いたらいっぱいで整理ができずにごちゃごちゃ…。そんな時に片づけ上手なミスターボビンが大活躍!。ミシンの上糸と下糸がセットで収納でき、探す手間が省けます!
1袋(8個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高速回転に耐えられる鋼鉄製の、工業用ミシンのボビンです。工業用ミシン・職業用ミシン・家庭用全回転式ミシンにご使用いただけます。※コンピューターミシン使用不可※ミシンの機種によってボビンの高さ(厚み)は異なります。ミシンに合った正しいボビンをお選びください。ボビン高さ(厚み):約9mm【サンコッコー】サンコッコーはバリエーション豊富な手芸資材と基本道具を取り揃え、豊かなソーイングライフをサポートします。
寸法H(mm)パッケージ:約126 寸法D(mm)パッケージ:約13 寸法W(mm)パッケージ:約66 生産国日本 本体高さ(mm)約9 素材鋼鉄 本体幅(mm)約21
1袋(3個)
469 税込516
7日以内出荷

半回転ボビンケースを使用するミシンに。 水平釜タイプにも使用可能。
仕様●サイズ:Φ20.5×11.5mm●穴径:6.2mm●材質:ポリカーポネート●入数:6個 アズワン品番65-2241-62
1袋(6個)
550 税込605
翌日出荷

家庭用ボビン(半回転用・全回転用)に対応 家庭用ミシンのボビンが56個がコンパクトに収納できます。 長年の使用にも耐久性抜群です。
寸法(mm)160×90×55
1巻
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1パック(1個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

家庭用半回転式ミシン用のボビンケースです。
セット内容ボビンケース1個・ボビン2個 サイズ(mm)20.5×11.5
1パック(1セット)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

全回転ミシン専用のボビンケース。空回り防止バネ付。
材質 質量(g)15 縦(cm)2.8(ケース入り) アズワン品番63-1224-98 厚さ(cm)2.2 横(cm)3.4
1箱(10個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

空転防止用バネ付きの工業ミシン用のボビンケースです。ミシン停止時の空転を防止し、糸の緩み・糸切れを防ぎます。
適合サイズ21×9mm
1パック(1個)
1,498 税込1,648
9日以内出荷

家庭用半回転式ミシン用のプラボビンです。
サイズ(mm)20.5×11.5
1パック(6個)
309 税込340
7日以内出荷

ミシンで簡単にゴムシャーリングが出来ます。衣類のシャーリングや、ニットの伸びきり防止・補強にも使用できます。ボビンに巻いて下糸にし、上糸に50~30番のミシン糸を使って使用します。下糸として使用する際は、ボビンケース使用のミシンを推奨します。
用途ミシン下糸用ゴム。 材質ゴム:天然ゴム,糸:ナイロン 寸法(m)巻き:18 伸長率(%)300
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JUKI職業用ミシン専用の垂直全回転釜用ボビンケースです。 つまみを開いて固定でき、出し入れがしやすい倒立タイプです。 下糸の糸調子が調節できます。 つまみが起き上がり固定されるので出し入れ簡単。 内バネ内蔵タイプで、高速走行時に起きるボビンの空転を防ぎます。
用途TLシリーズ用 対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP タイプメーカー純正品
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

ペットボトルから作った再生ポリエステル糸です。 ボビンもラベルも再生材料を使用し、環境を考えたミシン糸です。
用途普通地用 長さ(m)200 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)31 針規格ミシン針(9~14) 構成83dtex 1×3 番手50 関連資料糸見本帳 繊度(dtex)278 伸長力(N)[gf]8.3[850]
1箱(3巻)
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片づけ上手なミスターボビン。たっぷり使える30ヶ入り大容量タイプ。 ミシンの上糸と下糸をセットで収納できます。同じ色、種類でセットしておくと探す手間が無くなり、作業効率UP! 糸端を頭の隙間に挟んでおくと、糸のほつれを防ぎます。 収納に便利なチャック袋入り。
材質ポリアセタール
1袋(30個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KAWAGUCHI (河口)DBボビン
工業用ボビン全回転用糸が少なくなっても空回りが起きにくい。家庭用前回点ミシンにも使用できます。
1袋(3個)
429 税込472
4日以内出荷

付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3 消費電力(W)92 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219 機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げ ステッチ1種類
1台
150,300 税込165,330
翌日出荷

初心者でも安心なカンタン操作の「コンパクト電動ミシン」。 シンプル表記とワンタッチスイッチで分かりやすい! お手軽なのに、手を使わずに速度調整ができちゃうフットペダルや、 お手元を照らすLEDライトが付いているなど、充実機能満載! また、乾電池にも対応しているのでキッチンやリビング、 どこでも使用が可能です。
セット内容本体、ミシン糸白・黒 各1、ボビン白・黒 各1、ミシン針 1本、フットペダル 1個、ACアダプタ 1個、糸通し 1個 材質本体:ABS、糸:ポリエステル 質量(kg)2 定格電圧(V)DC6 幅(cm)27 高さ(cm)26 コード長さ(cm)180 奥行き(cm)12
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

初めての方でも操作が簡単。シンプルな機能の小型ミシンです。選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)。便利な速度切り替えスイッチ。デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)。専用台座付き。
適合布の厚さ範囲:約0.35~2.5mm セット内容本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座 電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 本体質量(g)約840 対応糸:ポリエステル糸 75~30番手、針:9.11.14.16番 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D110×H220
1台
4,988 税込5,487
7日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン
プログラム自動糸切り機能付きコンピュータミシン
用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸切り機能付きミシン 付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)5.6 電源(V)100 消費電力(W)35 機能自動糸調子、自動糸切り、ワンアクション針穴糸通し器 操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション) スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)184×406×298 関連資料カタログ(1.75MB) 模様模様数:20 取扱説明書取扱説明書(5.27MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷