原料から加工まで日本製の貴重なナイロンモノフィラメント糸です。
透明なので糸かえや色ぞろえをすることなく、手軽に縫製を楽しんでいただけます。
キルティングや裾まつりぬいなど、ぬい目を見せたくない場所に適しています。
特にカーテンなどのレース地の縫製や薄い色の生地を縫うときなどに効果を発揮します。
用途普通地本縫い、普通地還縫い、千鳥縫い
材質ナイロン(モノフィラメント)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。
基本を極めたミシンがかなえる、なめらかな布送りと美しいぬい目。
布地に合わせて、送り歯の高さ、布押えの圧力を調整が可能。縫いずれ防止の下針送り機能も搭載
縫いずれが起き易いベルベットやジョーゼットもしっかり送れます(ヌーベル470のみ)
布押え圧力や送り歯の高さが布地に合わせて選べます。
めんどうなことはミシンにお任せ。作業効率が上がる高機能
ボタンを押すだけで上糸と下糸を同時にカット。(ヌーベル470のみ)
縫い終わりは針が下で停止。布地の方向転換に便利です。(ヌーベル470のみ)
縫う前の糸の準備を簡単にし、スムーズに縫い始められます。
針穴への糸通しをレバー操作で簡単に(ヌベール470のみ)
下糸を引き出さずに縫い始められる(ヌーベル470のみ)
長時間使用しても熱くならないLEDライト
広いボビンケース取り出し口
質量(kg)11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【補助テーブル未装着時】ヌーベル470:32×46×19.5【補助テーブル未装着時】ヌーベル270:32×46×19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
材質ポリエステル100%
長さ(m)1000
番手8
色番26
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:厚物一般織物・デニム・袋物
適合(ミシン針)16番~19番
材質ポリエステル
番手30
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ
番手60
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物
適合(ミシン針)11番~14番
材質ポリエステル
番手50
RoHS指令(10物質対応)対応
希少な装飾用のナイロンモノフィラ糸です。
60番手で、普通地の裁縫や装飾に最適です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ
材質ナイロン(モノフィラメント)
長さ(m)1000
番手60
糸の太さ番手:60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ミシン針:11番~14番
シンプル機能でしっかり縫える。
みんなのファーストミシン。
ワンダイヤルでえらべ、すぐ縫える。
糸の準備もラクラク。
電源コードは本体に収納できるコードリール式。
ハードケースでスッキリしまえる。
自動糸調子で、難しい糸調子はミシンにお任せ。
7枚送り歯でしっかりキレイに縫える。
質量(kg)6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.6×41.8×19
RoHS指令(10物質対応)対応
模様16模様(12種類)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
あなたの想像力は、もっと自由になれる
ニット素材など、伸縮性のあるものを美しく仕上げる機能です。
伸ばしぬい、縮めぬいがダイヤル操作で自由自在。ギャザー寄せ、リブ付けもラクラク。
袖山のいせ込み、スカートのヘム上げなどにも便利です。
ミシン右側面のダイヤルで布をセットしたまま、縫いながら調節できます。
ブラザーだけの取扱説明DVD付き。準備や基本の使い方をやさしくガイドします。
質量(kg)5.6
対応【糸数】2本針【ミシン針数】4本糸
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.6×33.5×28.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
スマートミシンで名前入れまでできちゃう!
コンパクトなボディーに作りたいものがどんどん広がる40模様とひらがな、カタカナ、英数字、『年・組』といったよく使う漢字まで内蔵!
上糸も下糸も「かんたん」セットで準備OK!
さっと出してさっと使ってさっとしまえる。
「7枚送り歯」で、厚いものから薄いものまできれいに仕上げます。
押え固定ピンを使うと厚い生地の縫い始めもスムーズに縫い出せます。
質量(kg)4.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29.6×41.3×17.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
シンプル操作でらくらくソーイング。
安心の使いやすさ!
上糸も下糸も「かんたん」セットで準備OK!
液晶画面搭載で、操作もらくらく。
ぬい模様20種類搭載。ボタン穴かがりも自動でできる。
押え固定ピンを使うと厚い生地の縫い始めもスムーズに縫い出せます。
質量(kg)4.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×41.3×16.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッチ20模様
感動の「ぬいごこち」をあなたにも。
新設計の「押さえ」や「送り歯」を採用し、デニムなどの固くて厚手の生地や段縫いの箇所でも感動のぬいごごちを実現しました!
ミシンのスタートストップ以外にも、かかとの操作で自動糸切りなどができてしまうマルチ機能フットコントローラー(別売り)など、さらに充実のつかいごこちを実現するアクセサリーも展開。
ミシンの指示通りに上糸をかけてからレバーをワンプッシュすれば糸通しが完了する糸通し機能など、いつまでもミシンを使っていたくなる機能がいっぱい!
質量(kg)9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×44.4×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ミシンが、私を主役にしてくれる。
ワイドな刺しゅう面積で、大きな模様も美しく表現。
刺しゅうの選択や調整も画面に触れるだけ。
刺しゅうのサイズや配置も自由自在に変えられる。
押えを長くして前部の傾斜をゆるやかにする事で段ぬいもスムーズになりました
グリップ力にこだわり、2歯分長くした送り歯は、水平に動きます。布を長時間、歯全体で送るので目詰まり無くしっかり縫えます
縫う素材を選ばない、自動糸調子。生地に合わせて最適な糸調子でキレイに縫い上げられる!
見やすさに満足。カラー液晶タッチパネル
ゆとりの広いソーイングスペース
ボタンを押すだけ、止めぬいスイッチ
質量(kg)【刺しゅう機無し】9.9【刺しゅう機付き】13.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【刺しゅう機無し】30×48×24.9【刺しゅう機付き】30×69.3×42.1
RoHS指令(10物質対応)対応
模様178模様
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・余分なワックス分を取り込み、こだわりの鏡面仕上げを実現!・静電気防止加工+バイパーマイクロファイバーを採用!・やわらかなマイクロファイバーがボディにやさしくワックスを均一に伸ばし艶を出します。静電気防止加工で、拭き上げ時に発生する静電気を抑え、空気中に舞う「チリ」や「ホコリ」をボディに再付着させません。(ステッチに静電気防止ミシン糸サンダーロン採用)・使いやすさを追求したツインステッチ構造のグローブタイプ。保管に便利なチャックケース
用途ワックス、コーティング剤の艶だし仕上げ用
材質ポリエステル
寸法(mm)155×220
質量(g)25
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名糸類
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥829
税込¥912
3日以内出荷
軽量で紫外線にも比較的強いポリエチレンロープ。大巻・カラーバリエーション豊富で様々な用途に使用できます。甘打なのでミシン加工にも使用できます。
用途カゴの手棒・貝類耳吊用・色別選別用ロープ・陸上ネット周囲補強用・その他多目的用
形状ロープ巻
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 20L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.51。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。高耐久メンテナンスパッド. この価値の高い、メンテナンス用途向けの高耐久吸収パッドは、機械や工具に糸くずが引っかからないように高強度のスパンボンドカバーストックで作られています。. 個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり1リットルもの液体を吸収します。 伸張強度の高いカバーストックで作られたパッドには、少量の流出や大量の流出に対応できるようにミシン目が入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心
用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等
材質ポリ塩化ビニル樹脂
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~70
使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
ピンクのロジカル罫線を本文に採用した「スイング・ロジカルカラーノート」。きれいなノートづくりをサポートする機能はそのままに、かわいさをプラスしました。トーンの異なるピンク5色のほか、ブルー5色も加えた全10色をラインアップ!(ブルー色表紙5色は、本文のロジカル罫線もブルー色です。)紙裏の見返しにもドット柄やチェック柄などが施された限定デザインです。デコレーションシールを付属!勉強内容や日々の記録を、SNSなどに投稿するニーズに合わせ、デコレーションシールを2ページ分付属しています(ノートから切り取れるミシン目入り)。まとめノートづくりや、表紙のデコレーション、科目内容の記入などにお使いいただけます。
材質本文:上質紙
サイズB5
質量(g)120
枚数30
坪量(g/m2)70
材質(表紙)コートボール紙
サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚3
RoHS指令(10物質対応)対応
付録デコレーションシール付き(2ページ)
製本糸綴じ背クロス
ブルーのロジカル罫線を本文に採用した「スイング・ロジカルカラーノート」。きれいなノートづくりをサポートする機能はそのままに、かわいさをプラスしました。トーンの異なるブルー5色のほか、ピンク5色も加えた全10色をラインアップ!(ピンク色表紙5色は、本文のロジカル罫線もピンク色です。)紙裏の見返しにもドット柄やチェック柄などが施された限定デザインです。デコレーションシールを付属!勉強内容や日々の記録を、SNSなどに投稿するニーズに合わせ、デコレーションシールを2ページ分付属しています(ノートから切り取れるミシン目入り)。まとめノートづくりや、表紙のデコレーション、科目内容の記入などにお使いいただけます。
材質本文:上質紙
質量(g)120
坪量(g/m2)70
材質(表紙)コートボール紙
サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚3
RoHS指令(10物質対応)対応
付録デコレーションシール付き(2ページ)
製本糸綴じ背クロス
関連キーワード