26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。 何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
1セット(10本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
1セット(10本)
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
1セット(10本)
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219 ランプLEDランプ 定格電源100V50/60Hz共用 ミシン目(mm)0~6 仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5本)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オルガン針工業用ミシン針
工業用ミシンで使用される一般的な本縫いミシンの標準針です。ニット、布帛、織物、皮革等の素材にオススメです。≪基本仕様≫DBX1++の特徴・・・強度UP工業用ミシン針。TDブレード・強度バランスを追求・生地に優しい断面形状。TDスカーフ・釜の接触低減。ラージアイ・糸穴1番手拡大・滑らかな糸穴表面
寸法H(mm)パッケージ:約55 寸法D(mm)パッケージ:約0.5 寸法W(mm)パッケージ:約35 針長(mm)長さ(1本あたり):約37.5~38.3 生産国ベトナム
1袋(10本)
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
1セット(10本)
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷

1) キルト押え (1/5インチ=5.0mm) キルトのフリーモーションに使います。 送り歯を下げた状態で生地を自由な方向に動かすことで絵を描くようにステッチできます。 針落ち部分から押えの外側までが1/5インチ(5mm)です。 針の動きと連動して押えが上下し、生地の段差も乗り越えやすくなっています。 2) コンシールファスナー押え (プラスチック) コンシールファスナー付けに使います。 ◎ファスナーのムシを起こしながら押えの裏の溝に入れて縫うので、ムシのきわをきれいに縫えます。 お求め易いプラスチック製です。 3) スムース押え ビニールコーティング素材やレザーなど、滑りが悪く縫いにくい素材に使います。 金属製押えに貼り付いて縫いにくいビニールコーティング素材やレザーでも、フッ素樹脂加工された押えが送りをスムーズにします。 樹脂は使用により摩耗するので、通常の素材には基本押えをお使いください。 4) 右段付き押え (右 1.5mm) 段部の左側1.5mmの位置を安定して縫えます。コバステッチに便利です。 押えの右側(ガイド側)と左側との段差に生地を沿わせることで、段部から1.5mmの位置を縫うことができます。 ガイド側はバネで上下しますので、薄地から厚地まで幅広く使えます。 5) マグネット定規 生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。 マグネット付きで簡単に移動できます。 強力マグネットで針板に固定できます。針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。
セット内容キルト押え (1/5インチ:5.0mm)、コンシールファスナー押え (プラスチック)、スムース押え、右段付き押え (右 1.5mm)、マグネット定規 対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini タイプメーカー純正品
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

職業用本縫いミシン。プロ用ミシンに欠かせない基本性能と拡張性を備え、正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。
用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど 付属品普通縫い押え(本体に装着)・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー 材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他 形状垂直全回転釜 質量(kg)10.8 電源(V)100 消費電力(W)81 機能送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 関連資料カタログ(4.4MB) 取扱説明書(1.44MB) 使用針HL×5
1台
148,800 税込163,680
7日以内出荷

自動糸切り付き本格的職業用本縫いミシン。正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。基本を極めたミシンがかなえる、美しい縫い目。ベルベットやジョーゼットの仕上がりもより美しく。
用途職業用本縫いミシン、洋裁、小物づくり、キルティングなど 付属品普通縫い押え(本体に装着)・下針用押え・三つ巻押え・片押え・コンシールファスナー押え・分離板・分離板しめネジ・下針・下針交換ゴム・頭部カバー・取扱説明書・操作早見表・補助テーブル・ネジ回し(中)・ネジ回し(小)・ミシンブラシ・油差し・ボビンケース(本体に装着)・ボビン5個(1個は本体び装着)・ミシン針HL×5(#9-1本、#11-2本、#14-1本、#16ー1本、ニット用針1本)・糸こまキャップ・スプールクッション(本体に装着)・電源コード・フットコントローラー 材質アルミダイキャスト、ABS樹脂他 形状垂直全回転釜 質量(kg)10.8 電源(V)100 消費電力(W)81 機能自動糸切り、下針送り、クイック糸通し、送り歯高さ調節、押え圧調節、太糸ガイド、ひざ上げレバー、LEDライト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×195×320 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 関連資料カタログ(4.4MB) 取扱説明書(1.44MB) 使用針HL×5
1台
178,800 税込196,680
7日以内出荷

brother(ブラザー)職業用糸切付きミシン
エコ商品
正確なソーイングも、繊細かつ大胆なキルトも、思い通り。 基本を極めたミシンがかなえる、なめらかな布送りと美しいぬい目。 布地に合わせて、送り歯の高さ、布押えの圧力を調整が可能。縫いずれ防止の下針送り機能も搭載 縫いずれが起き易いベルベットやジョーゼットもしっかり送れます(ヌーベル470のみ) 布押え圧力や送り歯の高さが布地に合わせて選べます。 めんどうなことはミシンにお任せ。作業効率が上がる高機能 ボタンを押すだけで上糸と下糸を同時にカット。(ヌーベル470のみ) 縫い終わりは針が下で停止。布地の方向転換に便利です。(ヌーベル470のみ) 縫う前の糸の準備を簡単にし、スムーズに縫い始められます。 針穴への糸通しをレバー操作で簡単に(ヌベール470のみ) 下糸を引き出さずに縫い始められる(ヌーベル470のみ) 長時間使用しても熱くならないLEDライト 広いボビンケース取り出し口
質量(kg)11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【補助テーブル未装着時】ヌーベル470:32×46×19.5【補助テーブル未装着時】ヌーベル270:32×46×19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1袋(10本)
579 税込637
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(10本)
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10本)
569 税込626
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13 エスコ品番EA916J セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個 全長(mm)125
1個
7,050 税込7,755
当日出荷

厚手のデニム、レインコート地など厚手の生地用の針です。穴先がスリム形状になっていますので、生地を切らずにスムーズに張りが通ります。 太番手のため、針穴や溝が大きいので、太い糸の使用も可能ですが、#30~#40の糸を標準としてください。
番手#16
1セット(5本)
379 税込417
当日出荷


ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 穴かがり・千鳥・閂止め・2本針本縫用ミシン針
1セット(10本)
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)