従来より劇的に簡単な作業で、強力に雨をはじく新スタイルの「ガラコ」。
塗り込みや乾燥不要、フロントガラスにスプレーして拭くだけで塗り込みタイプに迫るパワーを発揮します。
洗車時の濡れたガラスにも使用OK。ガラスに水滴が残ったままで施工いただけます。
中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。
タイプスプレータイプ
トラスコ品番820-6928
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。
パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。
撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。
キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。
同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。
環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
適合鳥のフン、虫の死骸などの汚れ
トラスコ品番478-7790
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。
もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7781
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量120mL
危険物の性状水溶性
1本(120mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)
トラスコ品番478-7803
危険物の類別非危険物
1パック(2L)
¥579
税込¥637
当日出荷
乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ
仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚)
トラスコ品番773-6355
質量(g)127
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性油膜溶解
乾燥時間不要
危険物の性状水溶性
1本(75mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。
さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。
従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用
タイプスプレータイプ
トラスコ品番820-6921
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量32mL
危険物の性状水溶性
1個(40mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
撥水型ガラスクリーナー。窓ふきするだけでコーティングも同時に完了するので、ガラスコーティング処理したガラスのお手入れに最適です。車内側のガラスの汚れにも使え、汚れの固着を防止します。
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塗り込むだけで乾燥もふき取りも不要。
大面積フロントガラスの車両でもスピーディーに塗りこみできるよう、握りやすく塗り面積の広い専用パッドと専用クロスをセットにしました。
新開発のフッ素樹脂採用により、1回の使用で約6ヶ月撥水効果が持続。雨滴もより吹き飛びやすい大きさの水玉に弾きます。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
タイプ塗り込みタイプ
セット内容本体50mL、専用パッド、専用クロス×5枚
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量50mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。
パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。
大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。
タイプ塗り込みタイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量70mL
危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。
ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。
乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
タイプ塗り込みタイプ
付属品専用クロス
トラスコ品番799-7540
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×42
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
晴れの日に使う。窓ガラスにスプレーして拭くだけ!
雨の日に使う。窓ガラスにスプレーしてワイパーを動かすだけ!ガラスがぬれた状態でも使えます。
用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水
タイプスプレータイプ
成分アルコール類、シリコーン、界面活性剤
使用方法キズの原因となる砂や泥等のひどい汚れがある場合は、あらかじめ洗い流してください。容器をよく振り、トリガー先端部を「ON」にセットしてください。ガラス以外に液が付着した場合は、タオル等で拭き取ってください。
使用面積普通車フロントガラスで約30枚分(普通車ガラス全面施工で、6~7台分)
液性弱酸性
有効期間約2ヶ月(重ね塗りする事でより長持ちします)
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
油系・タンパク質汚れに効く、浸透性に優れた洗浄成分を配合、従来のガラコウォッシャーで落としにくかった「虫・花粉・鳥フン」等も強力に洗浄します。
また、ガラコウォッシャー本来の撥水性能はもちろん踏襲、ガラス面の汚れをすっきり落とすことで、ムラなく均一な撥水被膜が得られます。
ゴミ削減に配慮し、パウチサイズもコンパクトに設計しました。
凍結温度(℃)-40(原液)、-20(2倍希釈)、-7(3倍希釈)、-3(4倍希釈)
危険物の類別非危険物
1パック(750mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
洗浄成分1.2倍のコケ取りスプレー※メーカー従来品との比較
天然ヤシの実由来の洗浄成分配合です。
ベランダ、外壁、玄関、ブロック塀などに発生したコケ・カビ・地衣植物・黒ずみを落とします。
こんな場所のコケ・カビ取りに ベランダ、外壁、玄関タイル、門柱、ブロック塀、墓石などに使えます。
用途外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・墓石などの建造物についたコケやカビ・黒ずみ・地衣植物の洗浄
材質塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド
内容量(mL)480
対応コンクリート・レンガ・タイル・アクリル・御影石・モルタル
使用の目安洗浄場所が十分湿るまでスプレーする(1本で5~10(m2)の面積に使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.7×22×5.8
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
関連キーワード