119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストファン AirRevolution 動画あり
AirRevolutionミストファン
コンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。 適合最大ミスト量:約1.2(L/h) 幅(mm)収納時:317.5 高さ(mm)収納時:334、組立時:607 種類電池:充電式リチウムポリマー電池 奥行(mm)収納時:178.5 容量(L)最大水タンク:11 本体質量(kg)2.7 羽根(Φmm)約254 バッテリー容量(mAh)30000 首振り機能(度):左右4.5/90(自動首振り ボタンでモード切替 運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能
用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。 付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1 適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度) 質量(kg)5(うちバッテリー750g) 容量(L)バケツ:23 本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335 入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz) 機能風速切替:3段階 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC24 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)75 関連資料(0.34MB) 噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9 稼働時間(時間)約5.5~9.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg)8.2 ホワイト 消費電力(W)(本体)208 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270 定格電圧 AC V100 噴射量(mL/h)780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

タンク吸水がいらない水道直結型。 吹出口は4箇所。 風量は3段階に調整可能。 吹き出し角度を210°調整可能。 噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。 ノズルは取り出し可能。 水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様吹き出し角度:210° 質量(kg)4.58 タイプ水道直結型 電源コード(m)2.28 ホース長さ(m)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×34.5×37 風量調整3段階 吹出し口4箇所
1個
33,900 税込37,290
5日以内出荷

バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。
用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!。炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。 トラスコ品番699-3669 セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1 材質ABSほか 幅(mm)400 高さ(mm)710 切替方式風量:3段階 奥行(mm)370 電圧(V)DC24 機能自動首振り機能付、風量調節:3段階 充電時間約3時間 水タンク容量(L)23 噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱) 容量(A)4.0h 首振り左右自動(70°) 上下手動(160°) 稼働時間(時間)約5.5~17
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷

コンパクトな多機能ファン、どこでも涼風
材質アルミニウム合金&ABS樹脂 直径(Φmm)206 高さ(mm)伸縮時:306~1038 質量(g)1100 消費電力(W)1.3~4.8 騒音値(dB)30~40 風速(m/s)2.3~4.0 電池リチウムイオンバッテリー18650 バッテリー電圧(V)3.7 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)2 充電時間(時間)6以上 バッテリー容量(mAh)7200 アズワン品番64-5212-80 使用時間(時間)6~24 羽根径(Φmm)206
1台
8,190 税込9,009
3日以内出荷

ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。 新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。 必要な場所にいつでも簡単に移動できます。 間欠運転できます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 トラスコ品番496-5485 セット内容本体のみ 幅(mm)575 材質/仕上ステンレス(ノズル) 質量(kg)44 高さ(mm)1320~1400 奥行(mm)1020 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)210/250 水タンク容量(L)50 風量調整3段 噴霧量(L/min)0.24
1台
379,000 税込416,900
7日以内出荷

火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に 付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能 最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 エアー接続口エアカプラプラグ(オス) 給水方式タンク・専用ボトル 噴霧調整調節可能 コンプレッサー馬力:3 ノズルタイプ2流体 液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)約900 チューブ外径(Φmm)9.8 チューブ全長(m)約15 チューブ内径(Φmm)6.5 適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18 高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に 噴霧量(L/h)30 消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094 電源(V)単相100 電源コード(m)3.2 質量(kg)90 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290 風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648 羽根寸法(cm)100
1台
709,000 税込779,900
翌々日出荷

蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
シャワー種類ミスト 仕様ミストノズル5個 トラスコ品番419-0769 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 質量(g)844 ホース長さ(m)7.6 TKG品番7-1291-1101 TKG品番(2017)6-1233-1201
1セット
4,990 税込5,489
当日出荷

噴霧量(L/h)0~60 消費電力(W)264 電源(V)単相100 質量(kg)10 タイプ大噴射タイプ 風量(m3/min)18 騒音値(dB)72 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用 トラスコ品番361-1566 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 質量(g)504 ホース長さ(m)4 使用ホース蛇口側/4M
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約2.1 幅(cm)噴霧口パイプ:約100 高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
13,380 税込14,718
翌々日出荷

熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス 動画あり
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
1セット
4,190 税込4,609
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。
用途ミストファン 適合給水:コネクター付きチューブ 質量(kg)3.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約45/64 角度(°)風向き:55 電源コード(m)(約)1.8 風量3段階(弱 中 強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×32.5×29.5 噴出形状ミストノズル3個 素材本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン 接続長(m)ホース:1
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

ノズルを使わない遠心分離式ミストファンです。熱中症、粉塵、静電気対策に最適です。ミスト噴霧量10L/hです。単相100Vです。90Lの大型タンク。左右自動首振り(約90度)機能搭載しております。据付工事不要です。
用途工場・倉庫・工事現場・ビニールハウス・学校・イベント会場・ゴルフ場・畜舎など 質量(kg)約79 電源(V)単相100 消費電力(W)830 タンク容量(L)90 風量(m3/min)160 騒音値(dB)70 首振角度(°)約90 羽根径(Φmm)600 噴霧量(L/h)10
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

暑さ対策粉塵対策加湿に適しています。タンク容量約48Lホースニップルに水道ホースを直結すれば自動給水可能。自動首振り機能:自動首振り左右約70度。遠心方式:ノズルを使用せず遠心方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません。ハンドル付きなので移動が楽。水量調節バルブ:ミスト噴霧量調節可能。風量調節可能(強・中・弱)。据付工事不要。小中学校やイベント等に適しています。
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン 質量(kg)4.7 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.15 ホース長さ(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)140 消費電流(A)1.4 回転数950・1100・1300(rpm) サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H) 最大風量(CFM)350
1台(1台)
38,700 税込42,570
翌日出荷

羽根径が大きいので大風量 左右首振り機能付き ミスト噴霧量最大60L/h 水道直結
用途暑気対策に最適。 質量(kg)113 消費電力(W)1400/1550(50/60Hz) 電源3相200V(50/60Hz) 風量(m3/min)250/280(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170 粒径(μm)ミスト:20~40 首振り左右90度 噴霧量(L/h)ミスト:0~60
1台
519,000 税込570,900
5日以内出荷

超音波ミストの力で暑さをリセット!。充電式コードレスなのでお好きな場所で使用可能!。首振り機能で広がる涼風!。タイマー機能で切り忘れ防止!
1台
23,798 税込26,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル、しっかりミスト&送風。超音波ミスト3段階切替、送風3段階切替。ミストはOFFに出来るので卓上扇としても使用できる。左右オートルーバー機能。オフタイマー(1~6時間)
付属品ACアダプター(コード長さ1.5m) 消費電力(W)32 定格AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D200×H265 水タンク容量(L)約1.5 スチーム量(mL/h)最大200 運転時間(時間)【ミスト】約4(※満水時から風量「3」ミスト「3」で運転した場合)
1台
7,298 税込8,028
7日以内出荷

風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能
付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C) 材質ABS樹脂、シリコン 他 寸法(mm)50×110×233 入力DC5V/1A 連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分 タンク容量(mL)20 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200
1個
1,480 税込1,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に 付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能 最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 エアー接続口エアカプラプラグ(オス) 給水方式タンク・専用ボトル 噴霧調整調節可能 コンプレッサー馬力:3 ノズルタイプ2流体 液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP 容量(mL)【ウォータータンク】250 寸法(mm)115×106×99 電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A 付属品USBケーブル(全長:約1.4m) 仕様【風速】3段階
1セット
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。
用途Digi Mistのスターターキットとして。 トラスコ品番147-4283 セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本 質量(kg)2
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.5円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。 高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約1.5 幅(cm)噴霧口パイプ:約67 高さ(cm)1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約630
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気。1時間あたり約4.8円の節水タイプ。設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。 セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約2.2 幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5 高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207 噴霧量(mL/min)約405 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
14,880 税込16,368
3日以内出荷

大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。 仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン) トラスコ品番859-4387 質量(kg)48 出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16 電源(V)単相100 消費電力(W)(定格)410 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920 ハネ径(cm)45 首振角度(°)60 水タンク容量(L)60 風量調整無段階 噴霧量(L/min)0.24 首折れ40°
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます! 一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです! ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用! テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了! きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット! ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています! ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に 仕様ミスト×4(2.5m間隔) セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5) 材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム 全長(m)約17.5 ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5) 噴霧量(mL/min)43.8
1セット
5,780 税込6,358
当日出荷

HO-966・HO-967 ウォーターミスト専用の延長ホースです。水の流れを止められるミストスイッチが付属しています。
仕様WBGT値低減 ホース長(m):20 周辺環境のWBGT値低減に 材質/仕上:ホース部:ポリエチレン セット内容:ミストスイッチ タイプ:延長ホース コード番号:263-6320 アズワン品番65-3362-20
1個
4,529 税込4,982
当日出荷

お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 装着ミスト用20mの延長ホース! セットのミストスイッチも装着することで、ホースをつなげることが可能です。 カッターを使って好きな位置でホースをカットすることができます。
用途ウォーターミスト交換用延長ホース セット内容ホース、ミストスイッチ 材質ホース:PE/ミストスイッチ:PE ホワイト 長さ(m)20
1セット
3,290 税込3,619
当日出荷

水道直結で工事も不要 微細ミストで熱中症対策
噴霧量(L/min)0.38(0.4MPa) トラスコ品番819-4137 セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12 材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等 質量(kg)7 タイプシングル 質量(kg/セット)7
1台
48,900 税込53,790
当日出荷

お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 簡単装着ミスト用ミストスイッチ! 蛇口が遠くても手元で操作! 切った箇所のホースをミストスイッチに差し込むだけで、お好きな位置で自由に水が出せて止めらます。 止めた状態からゆっくり回して水量調整をすることでミストの強弱も可能!
用途ウォーターミスト交換用スイッチ 材質PE 寸法(mm)約30×50×18 ホワイト
1個
698 税込768
当日出荷

巻きつけても自立させても使える 1時間あたり約0.6円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるよう、巻きつけも自立もできるミストホースにしました。 ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約0.6円程度と節水も実現(毎分約88ml使用)。 先端ノズルは、2方向にミストするダブルノズル形状です。 本体は、木や柵などに巻きつけて固定できるフレキシブルホースタイプになっていて、らせん状にすれば自立させることも。 コンパクトなサイズなので、お庭での作業時に移動させながら猛暑対策にお使いください。
セット内容本体×1、ホース用コネクター×1 材質EVA樹脂、ABS樹脂、真鍮 質量(g)約300 全長(m)約2 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷