さらに使いやすく安全に。
細径(Φ56)で驚異の耐久力。
サイドハンドル標準装備。
コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
握り径(Φmm)56(細径)
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
余裕の7.6A。
耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル
全長(mm)288
電圧(V)単相100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
芯数3
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
握り径(Φmm)56(細径)
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
厚さ(mm)6
質量(g)3400
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])7550
長さ(cm)43.8
定格電流(A)11.0
カーボンブラシ呼び番号CB1004
外径(mm)180
穴径(mm)22
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業に。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナ
トラスコ品番257-9577
電源(V)100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
定格電流(A)7.6
砥石径(Φmm)125
砥石寸法(Φmm)外径125
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
低速強力型。冷却性能UPで驚異の耐久力を実現
消費電力(W)810
砥石寸法(Φmm)穴径15
握り径(Φmm)63
最大出力1200W高性能モーター搭載です。
重研削作業に最適です。
トラスコ品番215-7264
セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ
電圧(V)AC200
消費電力(W)810
アズワン品番64-8608-84
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
高性能モータ搭載。
コード長3.5m。
より広い作業範囲が可能。
サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)735
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
最高使用周速度(m/s)72
シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2
トラスコ品番275-2204
質量(g)3
1セット(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
無段変速電子ディスクグラインダ
用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター
厚さ(mm)6
質量(kg)1.5
穴径(Φmm)15
電圧(V)100
消費電力(W)735
回転数(min-1[r.p.m])5000~9500
コード長さ(m)2.7
外径(Φmm)100
定格電流(A)7.6
握り径(Φmm)58
シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
100mmディスクグラインダ。ブレーキ付二重絶縁モーター搭載。定格7.6A最大出力100W
厚さ(mm)6
質量(g)1500
電源(V)単相100
消費電力(W)735
回転数(min-1[r.p.m])12000
長さ(cm)28.8
定格電流(A)7.6
カーボンブラシ呼び番号CB1102
外径(mm)100
穴径(mm)15
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
用途研削、切断作業に。
付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ
トラスコ品番689-6192
電源(V)AC100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
本体寸法(mm)288
定格電流(A)7.6
砥石径(Φmm)100
砥石寸法(Φmm)外径100
胴径(Φmm)56
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
ねじサイズM10×1.5×10
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業
付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ
消費電力(W)735
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナ
トラスコ品番554-8351
電源(V)AC100
消費電力(W)1150
最大出力(W)1650
コード長さ(m)2.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300
定格電流(A)12
砥石径(Φmm)180
砥石寸法(Φmm)外径180
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
用途研削、切断作業
付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ
トラスコ品番689-6191
電源(V)AC100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
本体寸法(mm)288
定格電流(A)7.6
砥石サイズ(mm)Φ100
胴径(Φmm)56
ねじサイズM10×1.5×10
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
寸法(mm)【インターナル】38
長さ(cm)39.9
カーボンブラシ呼び番号CB1100
最大出力1200W高性能モーター搭載。
握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。
二重絶縁。
用途ハードな重研削作業に
消費電力(W)810
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
最高使用周速度(m/s)72
広範囲作業の125mm細径グラインダ。
握り径Φ56の細径タイプ。
高性能モータ搭載。
125mmで研削作業に最適。
サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)735
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
最高使用周速度(m/s)72
アズワン品番64-8608-85
シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
厚さ(mm)6
質量(g)1600
電源(V)単相100
消費電力(W)735
回転数(min-1[r.p.m])12000
長さ(cm)28.8
定格電流(A)7.6
カーボンブラシ呼び番号CB1102
外径(mm)100
穴径(mm)15
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載。3Pプラグ仕様
厚さ(mm)6
質量(g)1600
長さ(cm)28.8
定格電流(A)7.6
カーボンブラシ呼び番号CB1102
外径(mm)100
穴径(mm)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G
トラスコ品番275-2174
質量(g)3
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒シリコンカーバイド
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
用途(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用
(日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通
材質鋼線
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.25
仕様SWG黄より直線
トラスコ品番330-7689
質量(g)310
タイプソフトタイプ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
内径(Φmm)49
ねじ長さ(mm)8
全高(mm)55.0
スパナ幅17mm
金具高さH(mm)22
先端幅(mm)13
金具径(Φmm)大/65、小/55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N
材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(mm)100
穴径(mm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。
適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X
穴径(Φmm)22.2
外径(Φmm)180
砥粒シリコンカーバイド
基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1
回転数(最高使用)7600rpm
適合材金属・石材・コンクリート
用途ディスクグラインダ電動工具 100mm用共通
(日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm共通
材質ステンより線
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.30
仕様SUS304より直線
トラスコ品番330-7697
質量(g)310
タイプ弱磁性
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
内径(Φmm)49
ねじ長さ(mm)8
全高(mm)55.0
スパナ幅17mm
金具高さH(mm)22
先端幅(mm)13
金具径(Φmm)65
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。
適合機種ミタチMG-150X
穴径(Φmm)22.2
外径(Φmm)150
砥粒シリコンカーバイド
基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1
回転数(最高使用)9200rpm
適合材金属・石材・コンクリート
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。
トラスコ品番814-6768
適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X
粒度(#)60
穴径(Φmm)22.2
外径(Φmm)180
砥粒シリコンカーバイド
基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1
回転数(最高使用)7600rpm
適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
¥149,800
税込¥164,780
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
トラスコ品番814-6729
適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。
粒度(#)36
穴径(Φmm)15.9
外径(Φmm)100
砥粒シリコンカーバイド
基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1
回転数(最高使用)13700rpm
適合材金属・石材・コンクリート
1箱(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
適合機種SH-100・SH-100N
1セット(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
関連キーワード