上部クッションラバー付
荷重(kg)750
質量(kg)15.3
最高位(mm)2030
最低位(mm)1360
直径(mm)【ベース】300
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐荷重(kg)750
付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290
材質SS400相当
最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
組立完成検品済み
揚程(mm)820~1790
関連資料(0.25MB)
最大荷重(kg)500
取扱説明書(0.37MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
フットペダル操作2段式シリンダー
最大荷重(t)0.5
ストローク(mm)930
質量(kg)57
最高位(mm)1795
最低位(mm)890
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材
長さ(mm)ネジ棒:約380
質量(kg)3.3
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。
サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。
軸力(kN)68.6(許容)
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥774
税込¥851
7日以内出荷
1個
¥9,078
税込¥9,986
7日以内出荷
1個
¥3,806
税込¥4,187
7日以内出荷
1個
¥11,348
税込¥12,483
7日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
1個
¥1,136
税込¥1,250
7日以内出荷
1個
¥8,945
税込¥9,840
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ