鍛造品で強いです。
JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。
めがね柄部の曲がり角度15度です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC-60
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
硬度HRC-60
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍!
深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
硬度HRC-60
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
強さ抜群
奥深い箇所に最適
強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応
形状6角
寸法L(mm)65
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応
寸法L(mm)55
寸法l2(mm)20
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
材質Ni-Cr-Mo-V鋼
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)130
寸法D2(Φmm)19
先端形状ボールポイントヘキサゴン
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー対応
形状花形
寸法L(mm)105
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)100
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー(14.4V)対応
形状花形
寸法L(mm)100
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)200
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)137
寸法D2(Φmm)25
先端形状ボールポイントヘキサゴン
形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
二面幅(mm)10
トラスコ品番817-5501
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)25
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)25
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
硬度HRC-60
形状L型
タイプショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)19
脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用
仕様インパクトドライバー対応、ボール付
寸法L(mm)55
寸法l2(mm)20
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
本体の長さが同じため高爪交換に大変便利
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ両ロング
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)200
首振角度(°)30
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
1本
¥949
税込¥1,044
欠品中
二面幅(mm)10
トラスコ品番817-5502
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ