20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

すきまノズル 掃除機用 モノタロウ 動画あり
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名すきまノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ノズル 掃除機用T型 モノタロウ 動画あり
1個
469 税込516
当日出荷



モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名ホース・パイプセット ホース長さ(m)約1.5 適合本体型式No.67-20 関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。
用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。 適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

タイプ屋内型 定格電圧100V 定格周波数(Hz)50/60 消費電力1200W 騒音値(dB)80 電線長さ(m)5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)10 吸込仕事率(W)130 コード長さ(m)約2.5 質量(kg)約4.5 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂 タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)800 風量(m3/min)1.4 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

用途NO.6221-10用部品です セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×3本 品名ホース・パイプセット ホース内径(Φmm)太い方)約32 適合本体型式NO.6221-10 ホース外径(Φmm)太い方)約38 パイプ外径(Φmm)太い方)約32 パイプ内径(Φmm)細い方)約31
1セット
899 税込989
当日出荷

RS-920Pro 手押しスイーパPro パオック 動画あり
電気不要、押して歩くだけで広い場所のゴミを回収、清掃できます。 メインブラシ、サイドブラシともに昇降調整機能付です。
用途倉庫や屋外の清掃に 清掃能力(m2/h)3680 清掃幅(集塵幅)(mm)920 集塵容量(L)40 材質本体:PP、ブラシ:PP、ハンドル:スチール 対象回収:ボルト、ナット、砂利、砂、粉、落ち葉など 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×1040×1310 本体質量(g)23000 仕様回収不可:空き缶、ペットボトル、紙くず、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど 取扱説明書(4.24MB)
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
4,298 税込4,728
当日出荷

SHINKO(新興製作所)コンパクトバキューム
超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)。排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)。場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)。乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。 付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚 質量(g)1990 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 電源(V)AC100 消費電力(W)600 コード長さ(m)2.5 集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2 騒音値(dB)約77 最大風量(m3/min)1.8 定格時間(分)30 真空度(kPa)最大:約13 サイズ(mm)270×260×290 吸引力(W)80
1個
7,900 税込8,690
6日以内出荷

玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)20 吸込仕事率(W)384 電源コード(m)4 質量(kg)7.5 仕様乾湿両用 付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1 寸法(mm)390×380×515 定格消費電力(W)1200 風量58L/S 真空度(kPa)17 ホース長さ(cm)150(調節可能)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン 質量(kg)約6.2 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)20 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)80 吸水量(L)約6 取扱説明書(4.2MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷