用途MDP-01、RDP-01交換用ローターです。
適合MDP-01、RDP-01
材質耐油性ニトリルゴム
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質AS、ポリプロピレン
型番2494
適合チューブ内径(Φmm)6~11
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質羽根/PP(ポリプロピレン)
質量(g)約15
チューブ径(Φmm)Φ6~11
液体の流れを目で確認!
材質本体:アクリル、羽:ポリプロピレン
液体の流れを確認することが出来ます。
材質本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
材質ABS樹脂
幅(mm)130
質量(kg)約0.6
質量(g)0.6
タイプ組立式
コード長さ(m)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×33×175、(ポンプ)58×40×30
保証期間1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行3.3cm×高さ17.5cm
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器
寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220
最大電圧(V)2.8
1セット
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1
材質ABS
寸法(mm)106×53×70
コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)
最大電圧(V)7
準拠理科小学校6年
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
液体の流れを確認することができます。
本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。
従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。
羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。
幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン
材質(本体)ポリカーボネート
モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。
わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き
軸径(Φmm)2
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)
仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。
TGK品番198-19-62-02
質量(g)14
口内径(Φmm)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40
口外径(Φmm)6
フロート羽根車
接続管内径(Φmm)6.0~11
アズワン品番4-3145-01
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
AS製は常温または冷却水系に適しています。流れをモニターすることで水量を節約できます。気体・液体の両方に使えます。
種別AS
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)
寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]
トラスコ品番397-6084
サイズ両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)190
使用温度範囲(℃)10~60
寸法L(mm)89
材質(シール)ニトリルゴム
最大流量(L/min)18(0~18調節可能)
寸法D(mm)33
寸法T1(mm)Rc3/8
寸法T2(mm)Rc3/8
寸法H1(mm)六角23
寸法H2(mm)六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160
適合ホース内径(Φmm)14
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス
材質(本体)青銅
タイプスピンナ式
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)100
適合流体冷温水
衛生ねじオスの吐出口をワンタッチレバーカップリングのオス規格に変換するアルミ製の媒介金具です。
材質アルミ製
独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。
用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。
始動方式リコイルスタータ
関連資料(1.32MB)
関連キーワード