こんなお得な商品も!
カンロ杓子 18-8 ステンレス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
さびにくいステンレス製のカンロ杓子です。
用途かき氷のシロップをすくうときに
材質18-8ステンレス
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
柄幅(mm)10
柄厚さ(mm)2.5
材質ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)65
タイプ平柄
柄径(Φmm)-
寸法C(mm)51
寸法A(Φmm)52
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルマイト・木
材質18-8ステンレス
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
タイプ丸棒
柄径(Φmm)8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製のひしゃくです。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質アルミニウム
材質(柄部)木
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-8ステンレス
容量(mL)60
質量(g)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×55×55
アズワン品番64-4069-86
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ハンドルもオールステンレスで衛生的です。
材質ステンレス(SUS304)
柄長(m)1
材質アルミ
板厚(mm)0.5
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木
呼び寸法(cm)8
質量(g)40
サイズ(mm)385×85×42
再生紙使用マーク適合
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
材質SUS304
軽くて使いやすいアルミひしゃくです。
用途液体や個体のすくい用に。
材質/仕上シルバーアルマイト
注ぎ口付きの丈夫なアルミ製ひしゃくです。
糊付機へ糊を注ぐ際に非常に便利です。
全長(mm)495
容量(mL)750
直径(Φmm)145
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
容量(L)3
材質アルミ
直径(Φmm)200(ひしゃく部)
柄径(Φmm)25
柄長さ(mm)500
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。
金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
材質アルミ、木
全長(mm)370
質量(kg)0.31
タイプ右利き用
容量(L)0.75
上径(Φ)×高さH(mm)140×70
ひしゃく形状口付き
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。
金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
ひしゃく形状口付き
材質アルミ、木
質量(kg)0.31
容量(L)0.75
全長(mm)370
タイプ左利き用
上径(Φ)×高さH(mm)140×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マゼ杓のシンプルミニタイプです。オキアミ・アミエビを砕き配合エサを混ぜる!!。小型で軽便。
幅(mm)マゼ部:100
全長(mm)320
質量(g)77
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
柄径(Φmm)20
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木
再生紙使用マーク適合
溝の清掃作業、泥すくい作業などに。頭部は衝撃に強いポリカーボネートを採用。柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。水抜き穴を採用
仕様●型番:074452●先端サイズ(mm):145(W)×200(L)×60(H)●全長(mm):1090●材質:頭部:樹脂柄部:アルミエンド部:樹脂●重量:400g
アズワン品番65-3887-65
1丁
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。農作業、除雪作業等のご使用に適し軽量ですくう作業に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):305×425●全長(mm):1100●重量(kg):1.6●材質:先端/アルミ合金 柄/天然木
アズワン品番65-9270-83
1丁
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
薬剤、粉末などの少量の採集に最適なPTFE(PTFE)製のミニスコップです。
容量(mL)20
全長(mm)140
最大幅(mm)30
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ