材質PP
目盛あり
料理中に小回りのきく、ミニサイズの軽量カップ2個セット。
赤色のメモリではみりんや酒などの薄い色の液体が量りやすく、銀色のメモリではしょうゆや赤ワインなど濃い色の液体が量りやすい。
mL表示とさじ表示の両目盛入り。
容量(mL)各50
材質本体/メタクリル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-30度)
質量(g)16
本体寸法(mm)46×46×60
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
形状角
食器の種類洋食器
色白
高さ(mm)65
短辺(mm)63
長辺(mm)63
サイズ(inch)2-1/2
TKG品番9-1687-0101
TKG品番(2017)6-1517-0101
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。
材質ソーダガラス
食器洗浄機×
食器の種類洋食器
耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、。 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
ガラスに比べて約50%軽量。ポリカーボネイト製なので衝撃に強く丈夫です。ビュッフェでのアミューズ、デザートなど様々な用途でご使用いただけます。
材質ポリカーボネイト
容量(mL)100
仕様洗浄器対応
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×76
耐熱温度(℃)99
TKG品番9-1692-0101
TKG品番(2017)6-1518-0101
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
材質ポリカーボネイト
容量(mL)79
寸法(mm)Φ60×H50
EBM品番2489950
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
容量(mL)50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)44×60
耐熱温度(℃)-18~+70
食器の種類洋食器
材質SUS304
容量(mL)55
高さ(mm)63
口径(Φmm)49
最大径(Φmm)49
品名・タイプショットグラス
人気のビュッフェスタイルなどに使いやすい小さなガラス器です。
用途ミニカップ
容量(mL)50
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
テーブルに接するステム平面は、肉厚で面積が広く安定感があります。
スタッキングができコンパクトに収納出来ます。
容量(mL)240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×85
TKG品番9-1692-0201
TKG品番(2017)6-1518-0201
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
用途ハンガーかけのフック等。
最大耐荷重(kg)約5/1個
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
材質ポリカーボネイト
容量(mL)75
寸法(mm)Φ74×H63
EBM品番2489910
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
ガラスのような透き通る輝きと美しいデザインのデザートカップです。
適合フタコード:7740 専用BOX:7904もあります。
同じ形の耐熱温度の違う商品(7903)もございます。7903の商品は少し青みがかったお色です。
材質PS
容量(mL)100
質量(g)17
寸法(Φ×mm)口60×H50
耐熱温度(℃)約70
1個(20個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕様●図:8セパロートカップ(ミニ型)20mL●※グラスフィルター型は全てガラス製ですから金属分析等の試験に良く、ステンレススクリーン型は金属分析以外の濾過に適しており、スクリーンの脱着が簡単にでき、洗浄等に大変便利です。●コード番号:5601-2505
アズワン品番65-8686-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
ガラスのような透き通る輝きと美しいデザインのデザートカップです。少し青みがかっています。
適合フタは:7740、専用BOX:7904もあります。
同じ形で透明な商品(7901)もございます。耐熱温度に違いがあります。
材質RX
容量(mL)100
質量(g)17.5
寸法(Φ×mm)口60×H50
耐熱温度(℃)約110(湯銭:約60~80)
素材RX
1個(20個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
形状角皿
食器の種類洋食器
色白
サイズ(inch)4
※サンプル量が微量で小さな領域にろ過する場合に適しています。※各社のフィルターが使用でき大変便利です。
仕様●摘要:セット一式 123456●セット内容:セパロートカップ100ml、セパロートベース、セパロートクリップ、吸引濾過鐘、ユニフロンフィルター(10枚入)、グラスファイバー濾紙(20枚入)●※7セパロートカップ(ミニ型)は別売り●コード番号:5601-1300
アズワン品番65-8686-47
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
関連キーワード