バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます
水に強いビニール素材です。
糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。
中に入れたものがひと目でわかる透明ケース。
色ブルー
材質(表紙)ビニール
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
ボールチェーン付きで小物を出し入れしやすいミニタイプ
ボールチェーン付きで吊り下げ可能。
お気に入りのアイテムは透明ポケットに入れて、見せて収容!サブアイテムはインナーケースに入れて隠せます。推し活にもおすすめです。
材質透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×20×90
開閉ボタン
繰り返し・詰め替え対応
両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。SNS映えも◎。マチが30mmあるのでスリムだけど見た目以上にしっかり収納できます。厚みがある生地なのでバッグの中や棚に立てて収納でき、型崩れしにくい。防水素材。汚れても拭き取れます。(完全防水仕様ではありません)。クリア素材と上品なカラーリングの合皮の組み合わせで、シンプルでおしゃれなデザイン。自分使いにも、ギフトにも最適。ミニバックに入るスリムタイプ。持ち運びに便利です。
用途ペンケースとして。充電コード・バッテリーなどを入れるガジェットケース。メイクポーチとして。アクセサリーケースにも。こまごまとした小物や文房具をまとめるケースとして。
材質本体:PVC、合皮:PVC、裏地:ポリエステル、ファスナー:樹脂
寸法(mm)55・210・30
規格スリムPENサイズ
開閉ファスナー
繰り返し・詰め替え対応
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。お買い得な5個入りです。
仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):72g
材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)
寸法(mm)35.2×47.2×8
穴数170
入数1袋5個入
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズB7
材質PVC
奥行(mm)5
寸法(mm)W148×H110×D5
質量(g)19
規格B7
縦(mm)110
横(mm)148
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
5部屋タイプのケース。中身が見やすい蓋採用。仕切りは固定
材質ポリプロピレン
寸法(mm)120×92×25
色クリア
仕切板5
仕切数(個)(最大)6
仕切りあり
材質(フタ)スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥98
税込¥108
欠品中
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
色クリア
仕切数(個)なし
アイテムに合わせて、細かく収納できます。人間工学に基づいた、取り出し易い4面アール付。ポケット等にも収まるコンパクトタイプ。バックル、ヒンジが出張りのないスマートフラットタイプ。吊り下げに便利なストラップホール付。すべて別部品使用で耐久性バツグン。収納し易いコンポーネントタイプ。
材質コーポリマー
色クリア
高さ(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)16
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ケースのないパーツボックス。使いやすいミニタイプ。
外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利!
スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
スケルトン小箱は透明フタ付。
パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
材質ポリプロピレン
幅(mm)290
高さ(mm)268
透明素材なので中身が一目瞭然。
オフィスでも使えるアーバンシックカラー各サイズ5色展開。
付属品吊り下げ用リングフック付き
材質本体/ビニール、リングフック/ポリプロピレン
収納枚数150
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
容器を使いきりの4本に分けることで、瞬間接着剤の保管の難しさを解消し、形態に便利な透明ケースに収納しました。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
成分シアノアクリレート系
寸法(mm)96×17×180
質量(g)31
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
材質ポリプロピレン
美しさそのままに、もっと安心を。大人気「iFace Reflection」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとの相性も抜群。MagSafe対応の背面クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルなケースです。MagSafeアクセサリーとの組み合わせで、あらゆる生活スタイルにフィットします。強化ガラスに、柔軟さをプラス。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
仕様ストラップ使用:可
質量(g)約43
寸法(cm)約縦17.3×横8.6×厚1.4
保証期間有
主材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット
美しさそのままに、もっと安心を。大人気「iFace Reflection」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとの相性も抜群。MagSafe対応の背面クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルなケースです。MagSafeアクセサリーとの組み合わせで、あらゆる生活スタイルにフィットします。強化ガラスに、柔軟さをプラス。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
仕様ストラップ使用:可
質量(g)約43
寸法(cm)約縦16.7×横8.2×厚1.4
保証期間有
主材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット
ミニサイズのパックチェンジシステム
透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる
フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる
フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる
現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる
中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない
美しい透明フタのプラスチックケース
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア
美しさそのままに、もっと安心を。大人気「iFace Reflection」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとの相性も抜群。MagSafe対応の背面クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルなケースです。MagSafeアクセサリーとの組み合わせで、あらゆる生活スタイルにフィットします。強化ガラスに、柔軟さをプラス。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
仕様ストラップ使用:可
質量(g)約44
寸法(cm)約縦16.6×横8.3×厚1.5
保証期間有
主材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット
美しさそのままに、もっと安心を。大人気「iFace Reflection」のMagSafe対応スマホケース。アクセサリーとの相性も抜群。MagSafe対応の背面クリアケース。シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルなケースです。MagSafeアクセサリーとの組み合わせで、あらゆる生活スタイルにフィットします。強化ガラスに、柔軟さをプラス。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
仕様ストラップ使用:可
質量(g)約48
寸法(cm)約縦18×横9×厚1.5
保証期間有
主材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。
仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):16g
材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)
寸法(mm)35.2×47.2×8
穴数170
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる。
セット内容紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1
材質紙、塩ビ
寸法(mm)143×90×40
アズワン品番64-8932-37
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
工具やパーツの収納用ケース。頑丈で手にしっくりなじむグリップ形状。フタが不用意に開かないロック機構。透明フタで中身が一目瞭然。別売のスケルトンミニ小箱を使えばパーツの整理に便利。底部に仕切があるので、スケルトンミニ小箱が固定され動かない
仕様ケースのみ
材質PP
幅(mm)375
色ブラック/クリア
高さ(mm)316
質量(g)820
奥行(mm)63
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
中央の12個の穴に針金を通して裏側からストッパーで針金をしっかり固定できるので、彫塑芯材として仕え、透明ドームと組み合わせれば、ジオラマケースとしても使える素材です。
材質プラ製ストッパー付
寸法(mm)Φ100×15
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
大切なコレクションを美しくディスプレイ。
用途透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。
付属品棚板:2枚、棚受けダボ:8個
材質本体:MDF、棚板・扉面:アクリル、背面板:MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ:スチール
幅(mm)420
色ブラック
高さ(mm)255
奥行(mm)120
本体質量(kg)2.65
棚段数(段)3
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
ワンタッチオープンシステム。 フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!。 閉じるときはフタを押さえるだけ。ケースは、新色のブラック。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて。 収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を。 固定され、動かない。ケースのフタが引っ掛かったりして、不用意に。 開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
用途フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!ワンタッチオープンシステム
セット内容ベルトパーツボックスミニ(ケース) 1個・スケルトンミニ小箱(透明) 14個
材質ケース:PP
質量(kg)1.38
色ブラック
質量(g)【スケルトンミニ小箱】40
本体寸法(mm)375×63×316
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スケルトンミニ小箱】86×68.5×55.5
関連資料(1.78MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
ミニハイスケアー2型専用ケース。青棒の飛散防止に最適です。透明板ケースなので光が差し手元が良く見えます。ケースの内側が黒いので汚れが目立ちません。組立図入り。木ねじ同梱
用途木彫全般
質量(kg)1.7
寸法(横×奥行×高さ)(mm)360×160×280
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。
透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。
チューブの間に手軽に設置可能。
接続部のサイズPT3/8、Rc1/4
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)0.8
ろ過精度(μm)0.01
ろ過面積(cm2)80
フリー台紙とは、剥がしやすい糊が塗られた台紙です。PPフィルムをかけるので、空気をシャットアウトして写真を保存することができます。メーカーではフリー台紙よりも耐久性のある商品として、100年台紙やプラコート台紙、軽量な商品として、ライト台紙等を販売しています。
グリーン購入法適合
タイプブック式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ