食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP
タイプI型
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質ポリプロピレン
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン
タイプ異径
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ハウジング
ピッチ(mm)4.8
配線コードを簡単脱着
付属品予備端子
材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下
コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン
タイプ同径
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。4方同径です。
材質ポリプロピレン
食品衛生法に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制に適合しています。2方同径です。日本製。
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:コネクタ●カテゴリー:ロボットパーツ
アズワン品番68-2098-78
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。
ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
仕様パネル取付用耳付
適合リセプタクル:5557ターミナル:5558
種別ハウジング
ピッチ(mm)4.2
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)9(最大)
材質(ハウジング)ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合しています。
柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合しています。
柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
規格食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様耐環境用(太線用 7/8-16UN)
食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
形状I型(同径)
先端径(Φmm)【接続部】2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥379
税込¥417
5日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。
材質(PP)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質ポリプロピレン
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合しています。
柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制に適合しています。3方同径です。日本製。
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン
タイプ同径
RoHS指令(10物質対応)対応
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合しています。
柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。
ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。4方同径です。
材質ポリプロピレン
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン
タイプ同径
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。6方同径です。
材質ポリプロピレン
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:コネクタ●カテゴリー:ロボットパーツ
アズワン品番68-2098-77
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
素線径(mm)0.65以下
熱電対K型
端子M3Y端
アズワン品番64-7727-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
素線径(mm)0.65以下
熱電対T型
端子M3Y端
アズワン品番64-7727-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
極数8
仕様TE ConnectivityミニI/Oプラグキット. 現場で取り付け可能な産業用ミニI/Oプラグコネクタキットです。革新的な貫通型端子を使用して、時間の節約と信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニI/Oプラグコネクタは、省スペース設計により、従来のRJ45プラグの1/4のサイズになっています。コンパクトサイズにより、設計の柔軟性が向上しています。この産業用ミニI/Oプラグコネクタのコンタクトは、2接点のコンタクトを備え、高信頼性の電気接続を実現しています。こうした特性により、産業環境及び高振動環境でも、このコネクタの利用が可能になっており、生産性の向上が実現します。. 特長と利点. 時間を節約できるワイヤ終端 2接点のコンタクト、振動に強い高信頼性接続を実現 コンパクトな省スペース設計 さまざまな構成でレセプタクルと相互にかん合可能 ワイヤ間の接続に対応. 製品用途の情報. 現場で取り付け可能なこの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、産業環境及び高振動環境での使用に適しています。用途には、工業用通信、モーション及びドライブ、PLC、ロボットがあります。
形状ストレート
幅(mm)34
高さ(mm)10.29
タイプシールド
取付方式ケーブルマウント
シリーズType II
ポート数1
端子種別IDC
コネクタ形状ミニI/Oプラグ
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ