エスコ品番EA638-2
寸法A(mm)16
寸法B(mm)4.0
荷重(kg)3
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
エスコ品番EA638-1
寸法A(mm)15
寸法B(mm)2.1
荷重(kg)8
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェインやワイヤーロープのより戻し金具
トラスコ品番849-2119
質量(g)12
寸法A(mm)15.0
寸法B(mm)2.1
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-11
全長(mm)90
車輪径(Φmm)25
質量(g)50
種類滑車
寸法L(mm)90
寸法L1(mm)18
使用荷重(kg)60
寸法B(mm)27
寸法L2(mm)60
寸法B2(mm)19
寸法B1(mm)13
使用ロープ径(mm)~6
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ナイロン
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スイベルスナップ ステンレス
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-14
全長(mm)110
車輪径(Φmm)40
質量(g)85
種類滑車
寸法L(mm)110
寸法L1(mm)18
使用荷重(kg)60
寸法B(mm)43
寸法L2(mm)67
寸法B2(mm)22
寸法B1(mm)13
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ナイロン
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-12
全長(mm)100
車輪径(Φmm)30
質量(g)60
種類滑車
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)18
使用荷重(kg)60
寸法B(mm)35
寸法L2(mm)67
寸法B2(mm)20
寸法B1(mm)13
使用ロープ径(mm)~6
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ナイロン
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13
全長(mm)100
車輪径(Φmm)35
質量(g)70
種類滑車
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)18
使用荷重(kg)60
寸法B(mm)40
寸法L2(mm)64
寸法B2(mm)21
寸法B1(mm)13
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ナイロン
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。
テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。
用途漁具・連結金具・撚戻し
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番849-1992
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)5
寸法L1(mm)27.5
寸法A(mm)3
寸法D(mm)3
寸法L2(mm)5.5
寸法W1(mm)14
寸法W2(mm)8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。
ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長(mm)150
トラスコ品番781-2141
歯数72×2
質量(g)142
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。
ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)170
トラスコ品番781-2159
歯数72×2
質量(g)215
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
用途安全保護具
材質アルミ
質量(g)205
サイズ(mm)100×60
破断強度(kN)最小:50
使用荷重(kN)12
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
ハンドルは軽量なプラスチック製。
7つの角度で固定できる首振り式アルミ製バーです。
ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。
両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。
スイベル機能構造で、作業性を重視したツールです。
用途歯間ブラシの要領で小径穴を加工
全長(mm)88
仕様スイベル機能式
トラスコ品番776-7501
材質真鍮製クロムメッキ
質量(g)40
適合軸径(Φmm)0.3~3.0
適合ブラシ寸法(mm)6.5以下
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
安全率5倍
ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。エルボ型媒介金具などを傾斜のある金具を取り付けた際に根元が回転するので角度調整が可能になります。
材質アルミ製
ねじ規格消防ネジ
口径(呼び径)75A
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
従来のカスタムスイベルのスカートキーパーを排除し、スイベル本体をミニマムに縮めたスーパーショートボディ!
極細ネクタイ対応の内径1.5mmのネクタイホールを2つ90度向きを変えたデュアルネクタイホール。
桜幻カスタムスイベル初のレッドコーティング。
スイベルソケットシステム(SSS)対応。
付属品シリコンチューブ
サイズワンサイズ
品番19-249
対象釣種:タイラバ
入数4
1袋
¥399
税込¥439
6日以内出荷
消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。根元部分が回転し、吐出側の角度が自由に調整できます。
材質アルミ製
規格根元部消防ネジ/吐出部町野式
吐出口径(呼び径)65A
口径根元部(呼び径)65A
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。根元部分が回転し、吐出側の角度が自由に調整できます。段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
材質アルミ製
規格根元部消防ネジ/吐出部町野式
吐出口径(呼び径)50A/65A
口径根元部(呼び径)65A
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分が回転します。
材質アルミ製
ねじ規格消防ネジ
締付方式スロッター式
口径(呼び径)75A
ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分が回転します。
材質アルミ製
角度(°)吐出:90
ねじ規格消防ネジ
口径(呼び径)75A
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分と吐出部分が回転します。
材質アルミ製
ねじ規格消防ネジ
締付方式スロッター式
口径(呼び径)75A
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分が回転します。90°の曲がったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。「ビッグマウス」は内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。これにより、国内トップクラスの送水量となりました。70°エルボビッグマウスはさらに抵抗を少なく、ポンプの性能を大幅にアップしてくれます!
口径(呼び径)75A
材質アルミ製
ねじ規格消防ネジ
締付方式スロッター式
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W16、【スイベルフック】WLHW10
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)16
寸法a(mm)29
寸法t(mm)110
寸法e(mm)218
ロープ径(Φmm)18
寸法W(mm)42
寸法s(mm)14
寸法d2(mm)16
寸法h(mm)30
寸法g(mm)45
寸法w(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:589g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー
仕様その他
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプセット
1個
¥14,980
税込¥16,478
92日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W13、【スイベルフック】WLHW7-8
使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)13
寸法a(mm)20
寸法t(mm)110
寸法e(mm)181
寸法W(mm)35
寸法s(mm)10
寸法d2(mm)12
寸法h(mm)26
寸法g(mm)34
寸法w(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分と吐出部分が回転します。90°の曲がったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。「ビッグマウス」は内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。これにより、国内トップクラスの送水量となりました。70°エルボビッグマウスはさらに抵抗を少なく、ポンプの性能を大幅にアップしてくれます!
材質アルミ製
ねじ規格消防ネジ
締付方式スロッター式
口径(呼び径)75A
ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。根元部分が回転します。90°の曲がったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。「ビッグマウス」は内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。これにより、国内トップクラスの送水量となりました。70°エルボビッグマウスはさらに抵抗を少なく、ポンプの性能を大幅にアップしてくれます!
材質アルミ製
ねじ規格消防ネジ
締付方式長角式
口径(呼び径)75A
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ