129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
307-D ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX 動画あり
ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。
用途狭い箇所の作業に最適 先端サイズNo.2 商品構成単品 付属ビット超短溝付ビット+2×19 アズワン品番65-1948-75
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ギア山数60枚。 滑らかに回転し、作業性抜群。 狭い箇所に便利なスタービータイプ。 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。 台紙つき。
トラスコ品番344-7677 種別台紙タイプ 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

国内最小の2-WAYスタビー。狭い箇所などの作業に大変便利。ハンドル上部の「くぼみ」により本体を指で固定させてスムーズに廻せます。
種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
種別ラベルタイプ 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ- 商品構成単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適 セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース 商品構成セット品 関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ミニスタ2WAY パック仕様 #2~6.0
エコ商品
ミニハンドルで狭いスペースに最適!! パック仕様。
用途狭い箇所などの作業に 商品構成単品 ビット寸法(mm)(+)(-)2×6.0(全長30) 差込口6.35用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
329 税込362
当日出荷

超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に ブラック 材質ウレタン 質量(kg)取付工具:0.3以内 コード長さ(mm)250/1600mm コード径(Φmm)直径1.2
1個
845 税込930
翌日出荷

作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケース トラスコ品番344-8436 軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0 全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110 質量(g)90 種類セット品 材質(グリップ)ステンレス 材質(ケース)ナイロン 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル 動画あり
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6 全長(mm)68 質量(g)35 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)35 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ミニスタ4WAY#123~6.0
(+)1・2・3に対応!。狭い箇所などの作業に大変便利。
商品構成単品 アズワン品番64-3671-20
1本
529 税込582
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 トラスコ品番366-9319 セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)501 硬度HRC52-56 表面処理黒染め
1セット(12本組)
3,198 税込3,518
当日出荷


ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 先端サイズNo.2 商品構成単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
用途用途 材質超微粒子超硬合金 表面処理VPコート 許容差0/-0.009 シャンク径3
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm) 全長(mm)72(30mmビット装着時) 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
トラスコ品番360-0980 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質ハンドル:CA トラスコ品番115-1554 赤透明 質量(g)11 差込角(mm)6.35 ハンドル径(Φmm)30
1個
249 税込274
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)スタビーラチェット
仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

397-H クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル ANEX 動画あり
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
仕様ラチェットハンドルのみ 寸法(mm)95×Φ42 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

397-D クイックボール72 ラチェットドライバー ANEX 動画あり
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット 寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42 商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

斜めからでもネジが回せる。 カラーリングでサイズがわかりやすい。
用途六角穴付きボルト回しなどに。
1セット(8本)
1,098 税込1,208
当日出荷

持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1) 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数USB部:1 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
用途製品の梱包作業に、新聞/書類/雑誌/段ボールなどの廃棄物の結束に、引越し時や荷物輸送時の梱包に 仕様詰替用 材質ポリエチレン タイプコアレス 内径(Φmm)約39 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニストレッチフィルム 20μ コアレスタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!厚手仕様なので、破れにくくしっかり結束することが出来ます。
用途製品の梱包作業に 新聞、書類、雑誌、段ボールなどの廃棄物の結束に 引越し時や荷物輸送時の梱包に 材質ポリエチレン タイプコアレス 内径(Φmm)約39 商品タイプ詰替用
1巻ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダー ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 ブレーキ付 モノタロウ 動画あり
モノタロウ ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーです。 別売のミニストレッチフィルム コアレスタイプと併用することでエコで経済的。 簡単便利なブレーキ付です。
用途ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーとして 全長(mm)225 材質PP グリップ長さ(mm)128 適合コアレスタイプ ミニストレッチフィルム(11541759、11541768、11541777、11541786) タイプミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用 仕様ブレーキ付
1本
339 税込373
当日出荷

ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個 材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) モーターDCブラシレスモーター
1個
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP 電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 回転数設定方式ボリューム設定 回転数表示方式目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛 幅(mm)39 厚さ(mm)25 段数3
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
全長(mm)40 質量(g)25 種類スタビードライバー 寸法L(mm)40 グリップ径(Φmm)29 寸法D(mm)29 材質(軸)SWRH62A 材質(グリップ)アセテート樹脂 寸法l(mm)20 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)H500×W270×D45 質量(g)220 タイプテーブルホウキ 材質(柄部)ABS 材質(毛)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 商品タイプホウキ+チリトリ
1セット
999 税込1,099
当日出荷

コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。 様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。 プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。 表示スタンドと土台のセットです。 取り付け簡単で、すぐに設置できます。 土台に水または砂を入れると重石になります。
用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです 表示内容無地 材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PE セット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋 質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む) 高さ(mm)550 質量(g)800 奥行(mm)45 間口(mm)390 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10
1台ほか
3,390 税込3,729
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
軸径(Φmm)6 全長(mm)30 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)30 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

POP・プライスカードのスタンドです。 アクリル製で透明度が高く、高級感のあるデザイン!
用途プライスカード・ショップカード・販促POP等の展示、サイン表示 材質アクリル
1パック(10個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

株式会社 クルーズ木製ミニスタンド
木製で落ち着いた雰囲気のデザインです。 POPやプライスカードなどを立てるのに最適です。 展示物を引き立たせることができます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展 材質木(欅)
1セット(3個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
トラスコ品番810-9323 全長(mm)30 質量(g)35 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
699 税込769
当日出荷

差替ミニスター エンジニア 動画あり
+/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品台、支柱、ホルダー 高さ(mm)145 質量(g)180 奥行(mm)75 対応OSWindows10 横幅(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷