28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1ケース(100本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE) 滅菌なし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20本×10袋)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1ケース(30本)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2 材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)2 目盛あり 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1パック(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。 ちょっとしたソースを入れてお洒落に味付けを楽しめます。
容量(mL)3.3 材質ポリエチレン クリア 直径×長さL(Φmm×mm)12×77 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10 TKG品番9-1702-0501
1個
2,198 税込2,418
当日出荷



注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛あり
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。 製品の目盛り精度を向上しました。
容量(mL)2 材質ポリエチレン 全長(mm)96 目盛(mL)0.1
1箱(500本)
7,698 税込8,468
当日出荷


1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グミを作るのにちょうどいいサイズのミニシリコンモールドです。別売りのスポイトと一緒に使うと便利です。コロコロかわいい、くま型のグミが作れるシリコンモールド。お好みのジュースを使って美味しいグミが簡単に作れます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質シリコン 寸法(mm)17×10×H10 外寸(mm)188×137 品名・タイプグミモールド 耐熱温度(℃)220 耐冷温度(℃)-20
1個
519 税込571
当日出荷

エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可) カップ容量(mL)約7 セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト 周波数(Hz)50/60 電流(A)(エアブラシ)電力/1.6 電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240 コード長さ(m)約1.7 接続ねじ(ホース)1/8 出力電圧(V)12 騒音値(dB)約50 吐出量(L/min)約10.5 消費電力(VA)18 動作(レバー)ダブルアクション 入力電流(A)0.6 定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2) リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)アリさんまるごと観察セット
普段目にすることがないアリの巣作りがよくわかる! アリを捕獲し、巣作りの様子を観察します。 専用のアリ捕獲器がついているので、簡単に生きのいいアリをつかまえることができます。 つかまえたアリを使って、アリの好物やアリの戦いなどを見ることができます。
材質観察器:PS、スポイト:PE、ミニルーペ:ガラスCAB、ピンセット:ABS 寸法(m)観察器(完成):190×44×128ピンセット:135×11×9スポイト:Φ13×150ミニルーペ:Φ39×全長67 セット内容本体×1、ふた×2、仕切り板×1、アリゲッター上下×各2、接続部ふた×2、飼育砂(青赤緑)×各1、ピンセット×1、スポイト×1、ルーペ×1、解説書×1
1セットほか
1,764 税込1,940
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードレンズ用ケア用品、レンズケース、詰め替えミニボトル、スポイドをセットした携帯用パック
適合ハードコンタクトレンズ セット内容ケアパレットレンズケース、液の詰め替え用ミニボトル、SPスポイト
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。 実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。 電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。 特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本 種別塩化銅
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

ファイブフォーカスグリッチオイル
「EV-500よりもさらに超高粘度」 超高粘度パワーオイルEVO-2000誕生。これまでより遥かに粘度の高いオイル。単純に硬いだけではなく超高粘度でありながら狭い隙間によく浸透し、高精度で複雑な摩擦面にもよく付着し磨耗を防止。瞬発的な動きにも対応し潤滑性能と磨耗性を兼備したパワーオイルです。
用途<推奨用途>[フィッシングリール]スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト、クロスワインダー等 【オイル】パープル 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入・ミニ平筆付き 使用頻度毎回注入しなくても防錆性、耐久性に優れているのでメンテナンスが苦手な方にも使いやすいオイルです!
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

セーラー万年筆STORiA MiX 混色キット
STORiA MiX を混色するのに便利なキット。「混色」ができる万年筆用顔料インク『STORiA MiX』を混色するのに便利なキットです。
セット内容空インクボトル10ml 1個、スポイト 3本、マドラー 3本、ミニカップ 1個 質量(g)61 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×155
1セット
899 税込989
7日以内出荷

キャッチコピー:身の回りのものからDNAをとりだそう!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「生命の設計図!?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できるキットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:40分。別途用意するもの:水、エタノール(75%以上)、食塩、はさみ、ブロッコリー、コップ、耐熱コップ、お湯(60℃)。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1 材質試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤 寸法(mm)90×143×40 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
637 税込701
5日以内出荷