「ミニソフター a2m12n」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

NCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
179 税込197
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ストローク(mm)30 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)49 取付ねじサイズM25×1.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ショックキラー NCK CKD CADデータあり
推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
形式アジャスタなしスプリング復帰形 周囲温度(℃)-10~80
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き 構造調整式
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~) SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショックアブソーバー用フート金具 SMC CADデータあり
RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し 構造調整式
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



SCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
1個
特価
4,590 税込5,049
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

小形ながら大きなエネルギーを吸収、ソフトな停止。 負荷、速度に合せて豊富なシリーズの中から最適な吸収特性を選択可能。
1個ほか
64,980 税込71,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)