89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
1セット
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面、曲面、端面の研磨に適した90度の角度を持ったアングルグラインダーです。 コレットチャックの把握力を強化してあります。
入力電圧(V)DC3~30
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。 回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。 トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
用途金型や精密部品の加工に。 トラスコ品番207-3571 セット内容ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610) 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)151 質量(g)866 回転数(min-1[r.p.m])35000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~35000 外径(mm)27 アズワン品番64-8861-79
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
トラスコ品番827-8943 質量(g)36
1個
3,598 税込3,958
欠品中

ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用) トラスコ品番835-4255 軸径(Φmm)3 定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240 定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A 外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。 仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ トラスコ品番430-5752 ハンドピース寸法(mm)27.5×143 最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

トラスコ品番777-1924 幅(mm)58 高さ(mm)19 質量(g)50 奥行(mm)86 寸法(縦×横×厚さ)(mm)86×58×19 定格出力20W 定格入力DC24V
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000 空気消費量(m3/min)0.2 付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.44~0.58 外径(Φmm)19 取付部M7×P0.75 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容INT-010×1本INT-015×1本INT-020×1本INT-025×1本INT-030×1本 シャンク径(Φmm)3 仕様プラスチックケース入り 適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGXUHT/マイクロハンドソールシリーズ日東工器/エアソニック浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダ Φ3mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm トラスコ品番128-5629 質量(g)47.8
1セット(5本)
4,298 税込4,728
当日出荷

プレモコントローラーを張りつけて使用するスタンドです。
用途コントローラースタンド(プレモ用) トラスコ品番827-8939 質量(g)165
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
仕様海外用230V仕様
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W)(コントローラー)10 定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70 ビット軸径(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。応用範囲の広い標準型ヘッドです。
コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
29,980 税込32,978
欠品中

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902 質量(g)85 長さ(m)1.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

付属品ラバークレイドルRM11 トラスコ品番105-6319 出力電圧(V)90 入力電圧(V)AC100~240 定格入力(VA)4~40
1個
143,300 税込157,630
翌日出荷

超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合硬度:HRC50まで トラスコ品番218-6179 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45 【手元スイッチ】アイボリー 質量(g)197 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)2.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000 定格電圧 DC V3~30
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。スリムで持ちやすく、バランスの良いヘッドです。
用途精密作業に最適 コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35 【手元スイッチ】バイオレット 質量(g)224 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)3.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000 定格電圧 DC V3~30
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25 【手元スイッチ】レッド 質量(g)229 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~30
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
用途小型で中速、精密軽作業に最適 その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 【手元スイッチ】ブルー 質量(g)225 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 定格電圧 DC V3~30
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ゴム製のハンドピース安定台です。すべてのハンドピースに使用できます。
トラスコ品番852-1806 外形寸法(mm)W72×D72×H30
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】レッド 質量(g)287 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~40
1台
54,980 税込60,478
欠品中

セット内容:[付属品]コレットKP-021(Φ2.34)。90°アングロンヘッドの標準タイプです。
コレットKP-022 (Φ3.0)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ミニタークランプヘッド
エコ商品
トラスコ品番852-1768 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

C2012/C2112用ヒューズです。
仕様ミニモヒューズC2012/C2112用 トラスコ品番827-8938 質量(g)10
1個
379 税込417
翌々日出荷

セット内容:C2213/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。トルクを重視した低速タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25 【手元スイッチ】ブラック 質量(g)283 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)6.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000 定格電圧 DC V3~30
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 【手元スイッチ】ブルー 質量(g)215 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 定格電圧 DC V3~30
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

セット内容:[付属品]コレットKP-036(Φ2.34)。コレットチャックの把握力を強化したアングロンヘッドです。
コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】レッド 質量(g)341 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~30
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

セット内容:C2113/M213/H213/H033/MG03/RM11/BX01。粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

ミニターアングロン
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン/低速仕上げに最適のギヤ付き高トルクモーターを採用しています。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34 【手元スイッチ】イエロー 質量(g)253 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)9.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200 定格電圧 DC V3~30
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

セット内容:C2013/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン120/回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35 【手元スイッチ】イエロー 質量(g)264 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)9.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])630~6300 定格電圧 DC V3~30
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

セット内容:C2113/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。 回転数とトルクの異なる9機種から選べます。 高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
用途軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000 トラスコ品番827-8934 質量(g)283 最大トルク(cN・m)6.9 入力電圧(V)DC3~30 無負荷電流(A)DC0.25
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

パワーパックやハンドピースをコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利なアルミ製ケースです。
トラスコ品番827-8896 質量(kg)4
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷