11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス 砥粒GC
1セット(10本)
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミニターPAピンク砥石
軸径(Φmm)2.34 形状円柱 ピンク 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス 砥粒PA
1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 砥粒WA
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 粒度220 ピンク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス 砥粒PA
1セット(10本)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度120 軸径(Φmm)3 形状円柱 全長(mm)43 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 軸長(mm)40 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス 砥粒SA
1セット(10本)
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):105000 トラスコ品番852-6297 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)6 粒度(#)220、WA#220 全長(mm)36.0 外径(mm)2
1袋(10本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6274 軸径(Φmm)2.34 幅(mm)6 粒度(#)500、WA#500 全長(mm)44.0 外径(mm)2
1袋(10本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6872 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)5 粒度(#)320 WAミディアム 全長(mm)45.0 外径(mm)2
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6870 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)5 粒度(#)80 WAミディアム 全長(mm)45.0 外径(mm)2
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0 被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼 適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)