24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用 トラスコ品番859-2757 材質チャック:スチー、六角軸:S45C 外径(mm)12.85
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
2,098 税込2,308
当日出荷



軸径(Φmm)2.34 外径(mm)7.5 トラスコ品番499-8219 材質スチール 全長(mm)49.5 質量(g)7 タイプドリルチャック 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ピンバイス SK(新潟精機) 動画あり
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高回転数(min-1[r.p.m])25000 適合品番No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525 取付ねじM8×0.75 適合シャフト径(Φmm)0.5~3.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして 種類ピンバイス 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 材質(先端)真鍮
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ピンバイス 材質(本体)快速鋼 主な用途穴あけ作業 付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0 質量(kg)0.08 全長(mm)65 適合サイズ(Φmm)0.1~3.2 材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼 トラスコ品番437-4240
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

木工旋盤YH-100用のドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
用途細物加工。 適合機種SK11ミニ木工旋盤YH-100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)特殊鋼 主な用途穴あけ作業 仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ 材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm)48 質量(g)26 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ピンバイスビット
建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。極細ドリルの穴あけに使用できます。
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 質量(g)28 全長(mm)48 対辺(mm)6.35 付属品コレット/0.7~1.8mm、1.9~3.0mm 各1個 能力コレット/0.7~1.8、1.9~3.0 トラスコ品番212-2855
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 質量(g)44 種別片頭式 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2) トラスコ品番395-9546
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス 材質(本体)快削鋼 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式 質量(kg)0.033 全長(mm)65 適合サイズ(mm)0.1~2.0 材質チャック・キャップ:真鍮 トラスコ品番437-4215
1本
949 税込1,044
当日出荷

ミスターマイスタードリルチャック(ミーリング用) 標準品
エコ商品
ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。
把握径(Φmm)1~10 アズワン品番64-5178-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
欠品中

ピンバイス モノタロウ 動画あり
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様片頭式 全長(mm)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

本体先端から後端まで穴が貫通しているので、長軸ドリルも取付が可能です。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)炭素鋼 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 材質(本体)炭素鋼、(キャップ・チャック)真鍮 仕様コレットチャック本体一体型貫通タイプ 質量(g)18 全長(mm)110 適合サイズ(mm)0.1~0.9 トラスコ品番469-7618
1個
879 税込967
当日出荷

ミスターマイスターミーリングアーバーセット(MT-2)
エコ商品
ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。
アズワン品番64-5179-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W)20 取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm)33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

アルゴファイルジャパンアルティマAT用ドリルチャック
高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。
トラスコ品番563-7594
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 スピンドル間距離(mm)270 電源(V)100 50/60Hz セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730 質量(kg)40 モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm)30 ミーリングテーブル(mm)240×145 T-スロットサイズ(mm)8 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷