20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL規格認証取得品
用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適 仕様接点反転不可 圧力大気圧 温度(℃)~20~+80 最大電流(A)DC/C0.5 比重液:0.78以上 材質(パッキン)NBR 材質(接液部)PP発泡フロート 接点容量DC50W/AC50VA 最大電圧(V)DC200/AC240
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

UL規格認証取得品
用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適 仕様接点反転可 圧力大気圧 温度(℃)~20~+80 最大電流(A)DC/C0.5 比重液:0.8以上 材質(パッキン)NBR 材質(接液部)PP発泡フロート 接点容量DC50W/AC50VA 最大電圧(V)DC200/AC240
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

狭い層での液面制御にピッタリです。 ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。 液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。 1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ケース)ABS樹脂 比重0.95~1.10 使用液汚水 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点 ケーブル外径(Φmm)4.7 心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2 最大使用電流(A)0.5 接点容量(最大)AC10VA、DC10W
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル長(m)6 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)ABS樹脂 材質(ケーブル)PVC 使用電流(A)最大0.5
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御 仕様リードスイッチ 接点A接点 最大電流(A)0.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式 使用電圧(V)最大AC100/DC100 取扱液水(標準液体) 最大開閉電流0.5A 制御点数1 使用電線UL1007 AWG24 最大使用電圧(V)AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約16 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.85以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V)AC300/DC300 最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19 接点容量AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用 材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂 質量(g)204(フロート単体) 電流(A)AC/DC 2 接点a接点 動作特性(最大制御幅)3m 定格容量50VA 定格出力容量(VA)50 心数×断面積(mm2)2×0.5 接点機構マイクロスイッチ 最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷) 液温(℃)0~50 仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5 関連資料(0.27MB) 耐水圧(kPa)98
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A)5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装) ケーブル長(m)6 使用温度(℃)-10~50 ケーブル外径(Φmm)6.5 耐衝撃(m/s2)100 耐圧力(kPa)フロート/Max 200 最大使用電圧(V)AC 300、DC 300 最大使用電流(A)AC 0.5、DC 0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 浮力(N)約1.27(液比重:1の場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点 最大電流(A)0.6 液温範囲(℃)0~60
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)0.1 使用温度(℃)-10~+50 材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110 ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2) ケーブル長(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)150 最大開閉電流DC/AC0.5A 最大開閉電圧(V)DC/AC300 接点間耐電圧(V)DC500 接点容量50W DC/AC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~+80 範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s コード長さ(mm)400 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 最大開閉容量AC30VA、DC50W 最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A 接触抵抗(Ω)接点/0.1以下 最大開閉電圧(V)AC250、DC200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80 使用温度範囲(℃)-20~80 形状長形 ストローク(mm)(接点)12 質量(g)110 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 色(本体)グレー 材質(マグネット)アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます 材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレン ケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点) 使用温度範囲(℃)0~60 芯数3芯 比重使用液:0.95~1.10 接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下 接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下 最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値) ケーブルサイズ(mm2)0.75 水深(m)20
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)