24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。 ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。 吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。 便利な安全スイッチストッパーが付いています。 このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。 コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2 材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル 質量(g)240 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210 針規格DH×1/#14 糸の太さ#50
1台
2,698 税込2,968
当日出荷


丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用 すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵 高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ ダイヤルでカンタン模様選択 フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単 両手が使えるフットコントローラータイプ 使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。 付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型) 質量(kg)4.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292 機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル アズワン品番64-3771-26 ステッチ9種類13模様
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

デニムも縫える コードレス チェーンステッチタイプ 安全ロック付き 片手で使える簡単操作
仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまで アズワン品番65-1332-25
1個
2,564 税込2,820
当日出荷

革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13 エスコ品番EA916J セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個 全長(mm)125
1個
7,050 税込7,755
当日出荷

シルク特有のなめらかさを活かし、さらに特殊加工によって適度なこしとはりを持たせたハンドステッチマシン専用糸。
用途紳士服、婦人服のステッチ縫い 長さ(m)300 材質シルク 針規格ミシン針
1巻
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

パワフルモーター内蔵 ジーンズの重ね縫いもグングン縫える。フットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール
用途様々な手作り作品ができる本格ミシンをお探しの方に。 シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド 質量(kg)5.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×19.3×30
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初心者でも安心なカンタン操作の「コンパクト電動ミシン」。 シンプル表記とワンタッチスイッチで分かりやすい! お手軽なのに、手を使わずに速度調整ができちゃうフットペダルや、 お手元を照らすLEDライトが付いているなど、充実機能満載! また、乾電池にも対応しているのでキッチンやリビング、 どこでも使用が可能です。
セット内容本体、ミシン糸白・黒 各1、ボビン白・黒 各1、ミシン針 1本、フットペダル 1個、ACアダプタ 1個、糸通し 1個 材質本体:ABS、糸:ポリエステル 質量(kg)2 定格電圧(V)DC6 幅(cm)27 高さ(cm)26 コード長さ(cm)180 奥行き(cm)12
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

初めての方でも操作が簡単。シンプルな機能の小型ミシンです。選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)。便利な速度切り替えスイッチ。デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)。専用台座付き。
適合布の厚さ範囲:約0.35~2.5mm セット内容本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座 電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 本体質量(g)約840 対応糸:ポリエステル糸 75~30番手、針:9.11.14.16番 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D110×H220
1台
4,988 税込5,487
7日以内出荷

究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3 消費電力(W)100V90(ミシン本体) 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285 縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ新電動コンパクトミシン
機能は充実しているので使い慣れた方も納得の1台。軽さと持ちやすい取っ手付きで持ち運び楽々。収納を圧迫しないコンパクトミシン。気軽に自由に、使いたいときに使いたい場所に。生地や部位に合わせてしっかりと縫い上げます。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、フットペダル、ボタンホールフット、糸通し、テスト用布、針×2、巻糸×3、ボビン×3、取扱説明書 材質ABS樹脂、金属 質量(kg)(約)1.8 ホワイト 電源AC100~240V・単3形アルカリ乾電池4本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28×12.5×26 パターン縫い方:12種類
1台
9,999 税込10,999
12日以内出荷

自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
枚数(とじ)PPC用紙約12枚 材質(本体)鋼板(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS(刃)ステンレス 奥行(mm)(とじ穴)8.5、13(2段階) 穴寸法(Φmm)(とじ穴)5.5×10.5
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

シンガー (SINGER)電子ミシン
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)。ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:13 付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(下糸らくスルー) 質量(kg)5.15 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265 操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売) スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売) 関連資料カタログ(1.76MB) 取扱説明書(3.73MB)
1台
21,880 税込24,068
4日以内出荷

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W)93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219 ランプLEDランプ 定格電源100V50/60Hz共用 ミシン目(mm)0~6 仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のび~るからピッタリフィット!表面にミシン目がありません。サドルの破損・イタズラでできたキズに即対応。補修用として。 防水・撥水加工。
用途ミニサイクル・三輪サイクル・シティサイクル・軽快車 ブラック 適合サドルの幅約29~35cm、長さ約29~31cm 材質(表)ポリウレタン、(裏)ポリエステル アズワン品番64-9549-23
1個
599 税込659
当日出荷

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10 質量(g)180 枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25 グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。 押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223 材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース 機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト ステッチ縫い模様全20種類 縫製仕様スピード900針/分
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

たっぷり使える大容量 アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) 洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。 種類水性系接着剤 透明 粘度(Pa・s)25000~100000 pH8~9 成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
1本(17g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合マスク防臭・塵埃用コンパクトマスクNo.1560 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
389 税込428
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)スタディ基礎縫い練習キット
手縫い、ボタン付け、ミシン縫いの基礎練習ができるセットです!練習布にガイド線を印刷済み!
セット内容200×85(使用時) 科目家庭科
1個
473 税込520
3日以内出荷

木製天板のコンパクトなキャスター付折りたたみテーブルデスク。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー。折りたたみ時は狭いところでも収納可。(自立はしません)
用途リビング、キッチン、一人暮らしのお部屋に。テレワーク、パソコン台、ミシン、読書、作業用の補助机として。折りたたみテーブル キャスター付き。机 サイドテーブル ミニテーブル シンプル。 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)720 質量(kg)7 オーク・サンドブラック 高さ(mm)700 奥行(mm)360 寸法(幅W×高さH)(mm)天板下:600×680 天板耐荷重(kg)約20 床面高さ(mm)475/スチールメッシュ部まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×360×700 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×720×740 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)720×360
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

コンパクトで使い勝手の良いローテーブル。組み立ていらずの完成品。美しい鏡面仕上げ。たためば隙間やベッド下にも収納可能。脚部裏に傷防止フェルト付き。
用途パソコンデスク・パソコンラック・机・ミシン台・テレワーク・作業テーブル・作業台として、折りたたみローテーブル、ミニテーブル 高さ(mm)325 奥行(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×325 質量(kg)7 材質繊維板(ポリウレタン樹脂塗装) 厚さ(mm)折りたたみ時:約80 形態完成品 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)75×50×32.5 厚さ(cm)折りたたみ時:約8
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、テレワーク、作業テーブル、作業台として。昇降 サイドテーブル デスク。ミニテーブル シンプル。 仕様低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能/支柱が真ん中にあり、安定性UP 材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 幅(mm)600 質量(kg)9 タイプ組立式 奥行(mm)450 耐荷重(kg)25 天板寸法(mm)幅600×奥行450×厚さ18 天板耐荷重(kg)中央20、端5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×675-1020 天板高さH(mm)最大1020/最小670 材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 組立時間約20-30分 昇降方式レバー 昇降範囲(mm)675~1020 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソファや椅子と合わせて使えて天板高さが選べる木製テーブル。ソファや使う人の身長に合わせて変えられる。一人用に無駄のない天板サイズ。脚部にはガタツキを緩和するためのアジャスター付属。天板高さを3段階に調整可能。コンパクトサイズで省スペース。
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、テレワーク、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。高さが変えられる テーブル。サイドテーブル ミニテーブル シンプル。 仕様アジャスター付属 材質天然木 幅(mm)750 質量(kg)6 ウォルナットブラウン 高さ(mm)550/600/650 タイプ組立式 奥行(mm)415 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×415-435×550/600/650、デスク下:595×310×530/580/630 材質(天板)天然木 組立時間約30-40分 高さ調整範囲(mm)3段階(550/600/650) 昇降方式手動式 昇降範囲(mm)550/600/650 天板寸法(幅×奥行)(mm)750×415
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷