特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
表面処理ニッケルめっき
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ゴムの両端にフックを取り付けられる金具。
用途各種結束、シート張り等に。
仕様ミニフック2個、止め金具2個
トラスコ品番794-5612
高さ(mm)30
質量(g)16
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)120
横(mm)80
適合バンド幅(mm)4.2~6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式フート形
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 22mm幅 = 11.8mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokフリーハンギング又はパネル取り付けレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクル式ハウジングは、電線対電線用途向けにケーブル取り付けすることも、又はハウジングに内蔵された取り付け金具を使用して電線対パネル用途向けにパネル取り付けすることもできます。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040') 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8663') 483-8663/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
当日出荷
・強度が高い鉄材を使用しました。
・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。
・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。
・静荷重試験実施済みです。
・六角レンチ付属
・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK
セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書
材質鋳鉄
長さ(mm)約870
質量(kg)約2.3
色黒
パイプ径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 3列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12行数 = 3ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 26.2mm幅 = 16mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokフリーハンギング又はパネル取り付けレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクル式ハウジングは、電線対電線用途向けにケーブル取り付けすることも、又はハウジングに内蔵された取り付け金具を使用して電線対パネル用途向けにパネル取り付けすることもできます。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040') 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8663') 483-8663/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥739
税込¥813
当日出荷
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。裏面:スタンド付、壁掛けOK、横置きOK◎付属品マーカー(ホワイト1本)ウッドマグネット(2個)吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)吊りヒモ(黒1本)。飲食店やブティック等にぴったりなスタンド付きウッドカラーボード・ミニ!
材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板スタンド/MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3
材質スチール
色ブラック
角度(°)チルト:0/5/10/15/20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)
取付ねじディスプレイ:M4、M6
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 600 V acジェンダー = メス定格電流 = 9.5Aハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokフリーハンギング又はパネル取り付けレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクル式ハウジングは、電線対電線用途向けにケーブル取り付けすることも、又はハウジングに内蔵された取り付け金具を使用して電線対パネル用途向けにパネル取り付けすることもできます。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040') 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8663') 483-8663/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 15極 3列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 15行数 = 3ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 30.4mm幅 = 16mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokフリーハンギング又はパネル取り付けレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクル式ハウジングは、電線対電線用途向けにケーブル取り付けすることも、又はハウジングに内蔵された取り付け金具を使用して電線対パネル用途向けにパネル取り付けすることもできます。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040') 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8663') 483-8663/を参照のこと
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥889
税込¥978
3日以内出荷
関連キーワード