74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電流(A)1 質量(g)3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN) 絶縁耐圧AC3000V 1分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流(A)2 質量(g)5 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN) 絶縁耐圧AC3000V 1分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付 軸径(Φmm)1.5 寸法G(mm)7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 リード線接続はハンダ付です。
材質(本体)鉄+Niメッキ 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
1袋(4色×1本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電流(A)3 質量(g)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×75×10 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN) 絶縁耐圧AC3000V 1分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミノムシクリップ
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。 簡易収納パック入。
定格電圧(V)125
1パック(3個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
1組(10個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 定格電圧(V)30 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.V.C. 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

6色(白・黒・赤・青・緑・黄)各1本セットのコード付きクリップ(RoHS対応品)。クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。
仕様●リード線許容電流:1A●クリップ全長:約44mm●全長:約37cm●RoHS:2020/04/09時点 アズワン品番67-0361-25
1個
1,198 税込1,318
欠品中

1個
325 税込358
翌日出荷

セット内容みの虫クリップ(赤・黒)各1個、ビニールコード(約30cm)×2
1個
399 税込439
当日出荷

1個
86 税込95
4日以内出荷

1セット(10個)
950 税込1,045
4日以内出荷

ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●定格:1A●色:赤●入数:1個 アズワン品番67-0404-52
1個
86 税込95
当日出荷

ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:青●入数:1個 アズワン品番67-0404-51
1個
86 税込95
5日以内出荷

小サイズ(全長4cm程度)のミノムシクリップです。被覆が外れますので外してからはんだづけして使用してください。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:白●入数:1個 アズワン品番67-0404-53
1個
86 税込95
当日出荷


ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Mサイズ●定格:5A●色:緑●入数:1個 アズワン品番67-0404-50
1個
86 税込95
当日出荷

ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
1個
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中サイズ(全長6cm程度)のミノムシクリップ1個です。
仕様●サイズ:Mサイズ●色:黒●入数:1個 アズワン品番67-0404-75
1個
86 税込95
4日以内出荷

ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
規格単芯 リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
1個
450 税込495
欠品中


ミノムシクリップ付きでつなぎやすい! 低学年でも電池ボックスや回路に簡単につなげることができます。
規格単芯 リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
1セット(10個)
4,500 税込4,950
当日出荷

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

内容電気の通り道 コード長さ(mm)500 クリップ長さ(mm)30 科目理科 準拠理科小学校3年
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適。・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利。・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)11 規格UL2468 定格電圧(V)300 許容電流(A)約2程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT4(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約3.0 サイズ(mm)3.6 × 1.8 × 1000 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq) コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm コネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
1個
599 税込659
5日以内出荷

つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金 結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール サイズS リード線0.1sq 全長(mm)500 通電電流(A)2(最大) DC12 耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上) クリップU-0101
1袋(6色×6本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール 全長(mm)500 サイズS 通電電流(A)2(最大) DC12 クリップU-0101 リード線0.1sq 耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
3,998 税込4,398
当日出荷

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオス ケーブル長(cm)80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様●サイズ:-●色:黒●最大電流:-●全長:-●開口:-●サイズ:- アズワン品番68-2032-37
1セット(10個)
399 税込439
5日以内出荷

Y端子付みのむしクリップテストリード線
寸法L(mm)500 最大電流(A)1 125VAC リード線0.3sq
1袋
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツクリップ
エコ商品
ミノムシクリップ ワニ口クリップ 測定用 検査用 仮接続 仮配線
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PVC 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続簡単なミノムシクリップ付発電機。逆流防止ボタン付でコンデンサーへ蓄電した電気を逆流させません。ミノムシクリップ付き。最大電圧約8.0V。最大電流約1.5A(無負荷時)。
幅(mm)37 高さ(mm)82 長さ(m)【ミノムシクリップ付コード】1.15 奥行(mm)80
1組
8,498 税込9,348
9日以内出荷