コストパフォーマンス・カット性能に優れたカッティングプロッタです。進化したカット性能と幅広いカット素材への対応力を併せ持ち、ユーザビリティを高めたカッティングプロッタのエントリーモデルです。切り文字、ラベル、ステッカー製作はもちろんのこと、CG-ARでは新たに厚紙の全カット&罫引きに対応。専用オプションを使用することで、A3サイズまでのパッケージ製作も可能になりました。10gから550gまでカット圧が選択でき、ノーマルカット・全カット、ハーフカットといった3種類のカッティングが可能です。塩ビシート、蛍光・反射シート、ゴムシートなど、多様な素材のカッティングに対応しています。台紙テーブル、カッティング台紙、厚紙切り刃、罫引きツールといった厚紙カット用オプション品をご利用いただくことで、普通紙から厚紙までの高品質な全カットが可能になりました。この一台で、ペーパークラフト製作やパッケージ製作などにご利用いただけます。MicrosoftWord、Excel、PowerPointなどの使い慣れたソフトウェアを使い、一般的なオフィスプリンタから出力する感覚で、簡単にカットできるようになりました。
用途切り文字サインやラベル・ステッカーの製作に。
仕様プログラムステップ:25、10μm(MGL-IIc)/100、50μm(MGL-Ic1)、最大圧力:550g
幅(mm)セット可能メディア:90~740
精度反復:0.2mm/2m、保証範囲:586mm×2m
分解能(μm)(機械的)X軸:2.5μm Y軸:5μm
寸法(mm×m)(カット可能範囲)606×51
対応メディア(カット可能)塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)、ゴムシート、蛍光シート、反射シート
最大速度(m/sec)カット時:73、移動時(45°方向):103
速度(cm/s)(設定可能)1~10(1ステップ調整)、10~73(5ステップ調整)
1台
¥359,800
税込¥395,780
30日以内出荷
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル
位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属
材質アルミ
表面処理無し
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
仕様●外形寸法:1010(W)×355(D)×355(H)mm●重量:17kg●セット可能メディア幅:90~740mm●カット可能範囲:606mm×51m●精度保証範囲:586mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:168W以下●※脚、シートバスケットはオプション
アズワン品番65-5703-97
1台
¥189,800
税込¥208,780
32日以内出荷
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz
分解能(mm)0.025/step
インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能0.025mm/step
幅(mm)385
奥行(mm)203
高さ(mm)215
最大作画範囲200×3000mm
質量(kg)3.9
トラスコ品番412-5436
対応OSWindows10
カット速度最大120mm/sec
インターフェイスUSB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)38(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
タイプシングル
線幅(mm)1~1.5
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
漬けておくだけでみるみるサビが取れる。ウェスに染み込ませて拭けば、サビ、汚れ(手垢・靴痕)除去は勿論、酸洗後の液だれや電解焼け取り後のムラ解消にも最適!出荷前の酸洗浄(焼けは取れない)に使用すれば、鉄粉や汚れが取れて、錆びにくくなる効果大!処理後は水洗して仕上げて、すっきりピカピカ!
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
備考2~28フクム
規格BSA-650OP
部品名称ホースマキトリキクミタテ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.1、BSA-650C -1シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.1、BSA-651 951シリーズ オプション19 40mホース巻取機部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.1、BSA-950C -1シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.1
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
備考2~35フクム
部品名称ホースマキトリキクミタテ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.1、BSM-840SLT-C2 希望付属品1部品_No.1、BSM-840SLT-C2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.1、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品1部品_No.1、BSM-1540SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.1、BSM-1040SLT-C2 希望付属品1部品_No.1、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.1、BSM-840SLT-BC2 希望付属品1部品_No.1、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.1
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
備考2~20フクム
部品名称ホースマキトリキクミタテ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.97MB)
図解NoSSA-α1000S ホースリール部品_No.1、SSA-α1001ST ホースリール部品_No.1、SSA-α1000ST ホースリール部品_No.1、SSA-α1001S ホースリール部品_No.1、SSA-α1002ST ホースリール部品_No.1
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
備考2~32フクム
部品名称ホースマキトリキクミタテ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.89MB)
図解NoBSM-830SLT-BC2 希望付属品1部品_No.1、BSM-840SLT-BC2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.1、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.1、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品1部品_No.1
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
厚さ(mm)最大メディア:2
寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)23
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:1本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)
関連資料(0.31MB)
最大速度(mm/sec)100
1台
¥28,891
税込¥31,780
4日以内出荷
備考2~25フクム
部品名称マキトリキクミタテ(20Mヨウ)
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.79MB)
図解NoMRS60-301 オプション1 マキトリキ、ウエイト部品_No.1、MRS60-300BST 希望付属品 マキトリキ部品_No.1、MRS60-300-3 オプション(1) マキトリキ部品_No.1、MRS60-302 オプション1 マキノリキ、ウエイト部品_No.1、MRS60-300BSLT オプション マキトリキ部品_No.1、MRS60-300-4 オプション(1)マキトリキ、ウエイト部品_No.1、MRS60-300クミタテ 希望付属品 マキトリキ部品_No.1
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
規格フドウカガク
部品名称ホースマキメタルウシロクミタテ
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.31MB)
図解NoGB1010BSR 巻車部品_No.32、GB1010ALN 巻車部品_No.32、CSD-600NR ホースリール部品_No.15、GB1010ASR 巻車部品_No.32、GX-1500J ホース巻車部品_No.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
規格フドウカガク
部品名称ホースマキメタルウシロクミタテ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB)
図解NoCGD-610NR ホース巻取機(1)部品_No.12、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.28、CGM-610NR ホース巻取機部品_No.12、GB1010ALN 巻車部品_No.37、CSD-600NR ホースリール部品_No.20、CBM-520 ホース巻取機部品_No.26、CBM-520A ホース巻取機部品_No.26、CGM-610HNR 200M ホース巻取機部品_No.12、GB1010BSR 巻車部品_No.37、CGA-6 ホースリール部品_No.11、GB1010ASR 巻車部品_No.37
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
おいしく噛んで、歯と歯茎を鍛える。鶏ササミペーストでおいしさアップ。
カロリー(kcal)356/100gあたり
さつまいもをささみで巻いた食物繊維たっぷりのささみ巻きジャーキーです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
材質たん白質12.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分3.0%以下、水分25.0%以下
1個(100g)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ