「ミューズリー」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途レーズンやバナナチップス、カシューナッツ等が歯ごたえの良い麦芽フレークとブレンドされた、バランスの良いミューズリー。バナナチップスやナッツなど、歯ごたえの良さが特徴。
1箱(800g×1個)ほか
1,598 税込1,726
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)3.5 材質蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ) 質量(g)800 寸法(cm)19×41.5×16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途デザートのトッピング、その他様々な用途で! 種別業務用 名称コーンフレーク 保存方法直射日光・高温多湿を避けて保存してください 原材料コーングリッツ(国内製造)、水あめ、砂糖、食塩、モルトエキス/乳化剤 栄養成分(100g当たり)熱量389kcal、たんぱく質7.8g、脂質1.2g、炭水化物86.7g、食塩相当量0.9g(推定値)
1個(1kg)
2,198 税込2,374
6日以内出荷

黒糖の香りとコクがおいしい。 沖縄県産黒糖のしっかりした甘みと香ばしいきなこの風味がベストマッチ。食物繊維とコラーゲン配合で、おいしく食べてキレイもサポートします。
入数(枚)約64(1袋あたり約16枚×4袋) 内容黒糖きなこビスケット 栄養成分(1袋22gあたり)熱量:80kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:1.9g、糖質:12g、食物繊維:3.6~6.7g、ナトリウム:75mg、コラーゲン:100mg
1箱(22g×4袋)
319 税込345
5日以内出荷

見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス 出力電圧(V)約5 出力電流(mA)最大75 使用環境温度(℃)-40~85 信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS] オス形状USB Type-A メス形状QI 6P 2.54mmピッチ 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

香ばしく焼いた、コ-ンのフレ-ク。1食(40g)で、6種類のビタミンと鉄分を、バランス良く摂ることができます。
1箱(180g×12個)
4,498 税込4,858
5日以内出荷

RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。
用途USBからシリアル信号の変換に 付属品ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.04 電源バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16 動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと) コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1 保管温度範囲(℃)‐20~60 アズワン品番64-8302-11 ケーブル長(cm)35 データ転送速度230Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1 商品タイプ変換器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK 18-8 シリアルバー 1本用
用途13.シリアルピッチャー専用の置台です。 寸法(外径×高さ)(mm)160×50 TKG品番9-1757-1401 TKG品番(2017)6-1561-1501
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

T&D(ティアンドデイ)おんどとり USB
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH) 付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約214 電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属) 測定項目CO2、温度、湿度 本体質量(g)約120 表示測定値、電池残量、その他 センサー温湿度センサ(SHA-3151) 分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH 通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信 メモリー8000データ×3ch 動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約2日間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46 アズワン品番62-5001-32 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書 ブラックスケルトン 質量(g)約58 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェースUSB 2.0/1.1 保証期間6か月間 動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 変換タイプオス - オス コントローラFTDI製 FT231X コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

インタリンク用シリアルクロスケーブル。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
仕様モールドコネクタ/金メッキピン 規格PC99 コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド 結線方式インタリンク用結線 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ライトグレー コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 ケーブル非UL規格 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド 結線方式クロス結線 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - メス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砂糖・油不使用。はとむぎを主体に押麦の素材感と大豆の豊かな風味が楽しめるグラノーラです。
1箱(250g×20袋)
15,980 税込17,258
5日以内出荷

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新しいコーンフロスティは、100日以上太陽をあびたとうもろこしで作った、サクサク食感のフレーク。より香ばしく、ほどよい甘さになりました。炭水化物をエネルギーにかえる働きのあるビタミンB1を1食(30g)で、1日に必要な量の39%とることができる栄養機能食品です。 その他、鉄、9種のビタミンをバランスよく含んでいます。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(350g×6個)
3,798 税込4,102
3日以内出荷

測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH 寸法(mm)64×32×113 電源単3電池×2、ACアダプタ(別売) コード長さ(m)1.5 機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ 通信方式シリアル通信(RS-232C) メモリー温湿度最大各8000データ 動作環境-10~50℃ 記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発酵性食物繊維(ベータグルカン)を含むオーツ麦100%を原料とし、無添加のオートミールです(インスタントオーツ)。温めることで香ばしさが引き立つので、電子レンジで温めて、幅広いアレンジをお楽しみいただけます。糖質がひかえめで、毎日の食事にオートミールを取り入れて、健康な身体づくりをします。
1箱(330g×6個)
2,198 税込2,374
5日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
エコ商品
Ethernet 1ポート、シリアル1ポート
型番2702758 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
エコ商品
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702770 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
82日以内出荷

用途オーツ麦をメインに穀物フレーク、レーズンやナツメヤシなどのドライフルーツ、ナッツをブレンドしたバランスの良いスタンダードなミューズリー。上品で爽やかなカルダモンの香りがアクセントになっています。穀物・ドライフルーツ・ナッツのバランスを重視した定番のミューズリー。
1箱(800g×1個)ほか
1,598 税込1,726
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途食物繊維が豊富で低糖質な、小麦の外皮であるブランスティック(小麦ふすまを食べやすい棒状に加工したもの)が入った、カリっとした食感が特徴。レーズン、ヘーゼルナッツで味の幅が広がります。食物繊維が豊富で低糖質なブランスティックを配合したミューズリー。
1箱(800g×1個)ほか
1,598 税込1,726
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途有機栽培の自然の恵み。アプリコットやヘーゼルナッツ、アーモンドなど、からだ想いの素材が12種類。オーガニックの目印、JASマーク。オーガニックフード(有機食品)とは、農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないで、自然界の力で生産された食品のこと。このアララのオーガニック製品にこのマークが付いています。
1箱(500g×1個)ほか
1,398 税込1,510
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)