シンプルな木製大型ミラーがお手頃価格で。
仕様転倒防止金具・ひも付き
質量(kg)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×3×180
鏡面寸法(mm)W800×H1700
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
軽くて割れにくく錆びないミラーです。
用途室内専用です。
材質アクリル
厚さ(mm)2
こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
割れないミラー 異物混入対策に!。「ガラス製平面ミラーと交換したい」、「壁面取付でこれまでと同じ見え方がよい」という場合に最適です。ミラーはハンマーで強く叩いても割れません。
型式角型
付属品4×45タッピングビス2本
取付け方法壁掛け(ビス2ヶ所、ずれ防止用両面テープ付き)
材質(ミラー)ポリカーボネート
使用場所室内専用
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式角型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式丸型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量のミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!大型クリップ先端には滑り止めカバー付!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。
寸法(mm)250×250
質量(kg)0.57
材質(ミラー)アクリル
材質(アーム)ステンレス
材質(取付金具)クリップ 黒塗装
ミラー形状四角型
アームフレキアーム(L=230)
曲面R(mm)850
1台
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量のミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!大型クリップ先端には滑り止めカバー付!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。
質量(kg)0.57
寸法(Φ)300
材質(ミラー)アクリル
材質(アーム)ステンレス
材質(取付金具)クリップ 黒塗装
ミラー形状丸型
アームフレキアーム(L=230)
曲面R(mm)850
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
左右兼用
材質(カバー)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型
仕様表面ハードコート処理、室内専用
付属品両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。
フィルムミラーとも違い、強く、軽く、破れないで綺麗に写ります。
長く美しくお使いいただけます。
ミラー面にハードコーティングを施しているため、強く傷がつきにくくなりました。
震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用できます。
材質PS樹脂、アルミメッキ、アルミ複合版、PET、木製
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品ネジ3個付
形式ハーフドーム
取付場所壁
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール
ミラー形状1/4球
使用場所室内専用
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工
材質ポリエステル100%
関連資料商品の詳しい説明(0.29MB) (0.15MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
破れにくい高耐久とぴったりフィットで使いやすいバイクカバー。のぞかれにくい深いかぶりとスソ絞り。前後にロック用の大型スリットがついてるので盗難抑止対策に最適。ハンドルロック状態(左側)に合わせた立体裁断。風を巻き込みにくいスソ絞りタイプなのでぴったりフィット。従来のバイクカバーEタイプに比べ強力コーティングにより耐久性に優れます。
タイプカウルミラー
生地国産高密度厚地織物使用 / (シルバー部)フッ素系アクリル樹脂アルミコーティング加工 / (前部)フッ素系アクリル樹脂コーティング加工 / ポリエステル糸100%
関連資料商品の詳しい説明(0.25MB) (0.14MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
仕様取付玉径:32、純正メッキカバー取付可
材質ASA樹脂
取付方式横ホルダー式
外径(Φmm)268
適合車種2004 年~ UDクオン CD, CG, CW, CX, GK, CF, CZ, CK, CV, WD, GW 系
純正品番96350-0Z00A
有効寸法(mm)250
曲率半径R200
基本交換部品DA-275用カバー
適合メーカーUDトラックス
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
こんなお得な商品も!

トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
キャスター付きで移動式の全身ミラーです。裏面も化粧板仕上げで間仕切りにもお使い頂けます。
材質スチール(粉体塗装)・ミラー
幅(mm)800
質量(kg)18
色ホワイト
高さ(mm)1890
奥行(mm)440
組立時間20~30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
ホーローボウルに継ぎ目のないハイバック形状
高さ(mm)1800
タイプハイバックタイプ
奥行(mm)カウンター:500
間口(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×500×1030、ミラー:750×133×770
材質(ボウル)ホーロー
ミラー形状大型ミラー(ショートミラー)
キャビネットの奥行(mm)450
化粧台2枚扉
ボウル容量(L)17
洗面ボウル高さH(mm)800
対応水栓シングルレバー式シャワー水栓
ミラーステーを輝かしいステンレス製へ!エアループプロフィア(グランドプロフィア後期)ヒーター付きミラー車用ステンレス製ミラーステー。助手席側はNEWプロフィア(グランドプロフィア前期)も対応可。ミラー用配線コード内臓。
用途外装パーツ
適合車種日野大型エアループプロフィア(H22.9~H29.4)リモコン・ヒーター付車
適合日野大型エアループプロフィア(H22.9~H29.4)リモコン・ヒーター付車
材質ステンレス
ホーローボウルに継ぎ目のないハイバック形状
高さ(mm)1800
タイプハイバックタイプ
奥行(mm)カウンター:500
間口(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×500×1030、ミラー:750×133×770
材質(ボウル)ホーロー
ミラー形状大型ミラー(ショートミラー)
キャビネットの奥行(mm)450
化粧台扉引出
ボウル容量(L)17
洗面ボウル高さH(mm)800
対応水栓シングルレバー式シャワー水栓
ホーローボウルに継ぎ目のないハイバック形状
間口(mm)750
奥行(mm)カウンター:500
高さ(mm)1800
洗面ボウル高さH(mm)800
キャビネットの奥行(mm)450
ミラー形状大型ミラー(ショートミラー)
化粧台2段スライド
対応水栓シングルレバー式シャワー水栓
タイプハイバックタイプ
材質(ボウル)ホーロー
ボウル容量(L)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×500×1030、ミラー:750×133×770
MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」
美しいメッキ仕上げ。
かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。
単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
一辺長さ(mm)240
適合車種日野大型NEWプロフィア ヒーター付ミラー車(平成15年11月~)
適合メーカー日野
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ボウルもキャビネットもまるごとホーローだから、ひとクラス上の快適性。カウンター・ボウルはホーロー製だからキズや衝撃に強く耐久性にすぐれています。キャビネットの扉の表も裏もホーローだから、ちょっとした汚れは水拭きでサッとキレイに。まるごとホーローだから、マグネット収納が自分好みに使えます。キャビネット本体はもちろん、引出しの中や水栓横など様々な場所に自由に取り付けたり取り外しできて便利です。
仕様高演色LED:9W、コンセント2口、くもり止めコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミラー】750×187×770
対応【化粧台】ハイバックタイプ
1セット
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
ボウルもキャビネットもまるごとホーローだから、ひとクラス上の快適性。カウンター・ボウルはホーロー製だからキズや衝撃に強く耐久性にすぐれています。キャビネットの扉の表も裏もホーローだから、ちょっとした汚れは水拭きでサッとキレイに。まるごとホーローだから、マグネット収納が自分好みに使えます。キャビネット本体はもちろん、引出しの中や水栓横など様々な場所に自由に取り付けたり取り外しできて便利です。
仕様高演色LED:9W、コンセント2口、くもり止めコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミラー】750×133×920
対応【化粧台】ハイバックタイプ
1セット
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。大型ミラーで問題になるミラーの傾斜調整による光路長ズレを小さく抑えることができます。
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)約280(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)154×32.5×87.5
センサー1/9インチ CMOS
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム2倍
解像度(RGB)800×480
視野角72±2°
対応メディアmicroSD(別売)
防塵防水性能IP67(カメラ)
液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)-10~50
画素数1280×720
保管温度(℃)-20~60
先端径(Φmm)5.2
焦点距離3~8cm
取扱説明書(5.8MB)
動作湿度(%RH)15~85
ビデオフォーマットNTSC、PAL
最大電流(mA)390±10
対応microSDカード2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
破損した場合の補修やスペアにどうぞ!
用途外装パーツ
Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。
MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」
美しいメッキ仕上げ。
かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。
単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
寸法(横×縦)(mm)190×345
適合車種日野大型NEWプロフィア ヒーター付ミラー車(平成15年11月~)・日野大型プロフィア/テラビィ ヒーター付ミラー車(平成12年4月~平成15年10月)・日野レンジャープロ増トン車大型用(平成14年1月~)・日野レンジャープロ4t(平成14年1月~)・いすず07 4tフォワード ヒーター付ミラー車(平成19年7月~)
適合メーカー日野、いすゞ
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
スーパーグレート純正サイドミラーのカバー部分のみをメッキ化できるオシャレなアイテム!。まるでツートンカラーの仕上がり!!ミラー全体をメッキにせずポイントのみメッキ化したいニーズにピッタリ。被せ式では無く、交換式なので簡単且つしっかりと取付け可能です!。吊り下げ式のスーパーミラー車用!JET純正タイプミラーにも使用可能
用途外装パーツ
材質樹脂/クロームメッキ
取付方式交換式
適合車種ふそう大型スーパーグレートスーパーミラー車(H12.2~)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
MADMAX製。ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」
美しいメッキ仕上げ。
かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーです。
単品販売となりますので、補修用にどうぞ!
適合車種日野レンジャープロ増トン車4t用(平成14年1月~)・日野レンジャープロ4t(平成14年1月~)・いすず07 4tフォワード ヒーター付ミラー車(平成19年7月~)
直径(mm)225
適合メーカー日野、いすゞ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修やスペアに!
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ