雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤!
雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか
そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場!
作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。
しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。
これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ塗り込みタイプ
付属品親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1
危険物の類別非危険物
特性親水性
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。
さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。
従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用
タイプスプレータイプ
トラスコ品番820-6921
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量32mL
危険物の性状水溶性
1個(40mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
【ミラー超撥水コート】超撥水被膜がミラーに付着する水滴をブロック!
用途サイドミラーの撥水コート
危険物の類別非危険物
1個(80mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.072L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。
パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。
撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。
キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。
コーティング後の乾燥は不要
入浴時に水をかけるだけで曇りを防止
水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め
液性中性
成分研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水
1本(260g)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
かがみ表面に保水膜を作り、曇る原因の水蒸気を吸収
鏡をきれいする専用のクリーナーと浴室専用のくもり止めがセットになった、本格タイプのコーティング剤です。
ミラークリーナーで鏡についた汚れを除去し、くもり止めでくもり止め効果を長時間持続させます。
1回の使用で3~6ケ月のくもり止め効果が得られます。
使用場所鏡
商品タイプ本体
成分[ミラークリーナー]:酸化セリウム、混合希土類酸化物、水、[くもり止め]:変成シロキサン、コロイダルシリカ、エチルアルコール、界面活性剤、脱イオン水
セット内容ミラークリーナー(50mL)、浴室専用くもり止め(170mL)、研磨用スポンジ、コーティングスポンジ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途フープバンドの締付け用
適合バンド幅(mm)10・14
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
滑水性コーティングで、ドアミラーに水がつきにくく、後方視界がしっかり確保されます。
フロントサイドガラスのウィンドウ撥水3ヶ月との組合せで、さらに効果的です。
効果は約1ヶ月間持続します。
付属品詰替用トリガー
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプ。日差しを反射。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。スキージ付き。
可視光線透過率(%)16
紫外線カット98%
色シルバー
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場!
素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。
がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます!
その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。
窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去
付属品専用スポンジ
質量(g)276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
蓋を開ければそのままガラスに撥水剤の塗りこみ可能。
片手で握りやすい形状。
効果は3か月以上持続(※使用環境により期間は前後します。)
用途自動車フロントガラスの撥水コーティング
タイプ塗り込みタイプ
液性酸性
施工可能台数約1台
形式ボトルタイプ
成分イソプロピルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、シリコーン化合物
使用方法1. 使用前に、ガラスをきれいにしてください。2.中蓋部分を握り、反時計回りに外蓋をひねり、蓋を開けます。3. ガラスが完全に乾燥した後、円を打つようにガラスに均一に塗り、できるだけすきまを残さないでください。4. 5分後、水にぬらした後固く絞ったタオルでガラスをきれいに拭きます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量80mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
厚さ×幅W(mm)0.6×14
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
40年以上前から販売し、ユーザーの皆様から長い間ご愛好いただいている、油膜取りの代名詞「キイロビン」のスタンダードモデルです。
キイロビンは、降雨時の視界不良の原因となるガラスのギラツキや油膜・被膜を確実に除去し、安全なドライブをサポートする商品です。
今まで何を使っても取れない超ガンコな油膜や劣化して見にくくなったガラスコートも、酸化セリウム成分がしっかりと、簡単に落とします。
また、ガラスコーティング作業の前処理剤としてキイロビンを使えば、ガラスコーティング効果が増大します。
付属品ペフ付きスポンジ×1
質量(g)194
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×72×69
危険物の類別非危険物
1セット(100g)
¥499
税込¥549
当日出荷
1度の作業で油膜除去と撥水コーティング施工が完了!。水滴飛散性(45-60km/h)に優れたお手軽簡単クリーナーin撥水コーティング剤。。【油膜除去+撥水コーティング】。油膜分解成分と微粒子研磨剤が汚れを除去しつつガラス面をコーティング。滑らかな膜面によりワイパージャダー(びびり)が発生しにくく、水滴飛散性にも優れています。。付属スポンジで液剤を塗り広げ5~10分程度(夏場5分・冬場10分を推奨)
用途ウィンドウガラス/サイドミラーの汚れ・油膜・コート剤の除去、及び撥水コーティング
付属品専用スポンジ
容量(mL)80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状水溶性
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日差し、眩しさから目を守るミラーコーティングレンズ採用のセフティグラスです。ミラーコーティング仕様で屋外での日差しの眩しさを軽減します。レンズ表面は曇り止め加工を施し、作業性抜群です。軽量(20g)かつ装着感のいいソフト鼻パッド+すれ防止テンプルラバーが付いています。スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも最適です。
用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラス。
表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減します。
赤外線カット、UVカットタイプです。
メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。
ANSI Z87適合品です。
用途エアプラズマ切断、ガス切断作業。
種類遮光メガネ
仕様ポリカレンズ
タイプメガネ併用可
規格ANSI 規格適合
質量(g)50
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
バイク用ヘルメットシールドの新商品。
ツーリングの際に視界がいいようにシールドを平面に近い形にすることで、視界の良さは抜群。
シールド開閉も出来ます。
三点どめの汎用型です。
開閉を可能にするステーと吸盤が標準でついております。
ステーと吸盤が標準でついてきます。
シールドにはハードコーティングで傷から守ります。
99%UVカット
フラッシュミラーコーティング
傷付きにくいハードコーティング仕様
強力スナップボタン
コーティング傷付きにくいハードコーティング(シールド表面)
適合【ヘルメット】NIKITOR・LX・初期Knuckle Head(シールドなしタイプ)※RIDEZ商品
紫外線遮断率(%)99
仕様三点どめの汎用型、強力スナップボタン
LION SIN スペアレンズ。L-LI SIN-0751 PSMSI。交換パーツ(対応モデル:LION SIN)。エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。シルバーミラー×偏光スモーク。光を均一に制御し着色されない自然な色調を保つスモークカラーに、屋外での強い日差しや眩しさから眼を護るミラーコーティングをプラス。晴天時に眩しさを抑えるのに適したレンズカラーです。
レンズ色0751/シルバーミラー×偏光スモーク
レンズ形状【カーブ】8
レンズ偏光レンズ、PETROID LENS
対応LION SIN
可視光線透過率(%)13%(偏光度:97%以上)
材質(レンズ)ポリカーボネート
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
眼に優しいシールド作りました。メーカー純正シールドを使用し、国内の専門工場にて技術の高い職人が製作。日本人の眼に合わせて開発された特別なミラー加工。眼精疲労を軽減し、長距離使用で快適なライディングを実現。ミラーコーティングを直接素材に蒸着する特殊技術を使用。アンダーコートを用いず安定した被膜を実現しました。また、AR処理(ANTI RIFRECTION)による反射損失の低減により視界の歪みを防ぎ、クリアな視界を実現しています。是非、今までにないクリアな視界を体感して下さい。
適合GT-AIR,NEOTEC
色クリア/シルバー
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ワイドレンズで広い視野を確保した偏光サングラス。2012年に発売を開始したロングセラーモデル。 8カーブのレンズに加え、フレーム全体で顔に沿うアール形状により隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造。隙間からの雑光を防ぐことで内部の映り込みが少なくクリアな視界を確保。
用途可視光線透過率:15%/偏光度:99%/UVカット率99% 裸眼に近い見え方のスモーク系レンズにシルバーミラーをコーティング。長時間の使用でも疲れにくく、限りなく自然な色調を崩さない視界を確保。目元を隠すミラーコーティングながら可視光線透過率15%で様々な光量で使える万能レンズ。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス
材質フレーム・テンプル:PC/ポリカーボネイト レンズ:TAC/トリアセテート
色ピアノブラック/ライトスモークシルバーミラー
質量(g)32
レンズカーブ:8C
寸法(cm)本体:高さ5.3×横幅14×テンプル長さ12、レンズ部分:レンズ高さ4.5×レンズ横幅6.1、ブリッジ幅:1.8
紫外線防御率(%)UVカット率99.9
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
眼に優しいシールド作りました。メーカー純正シールドを使用し、国内の専門工場にて技術の高い職人が製作。日本人の眼に合わせて開発された特別なミラー加工。眼精疲労を軽減し、長距離使用で快適なライディングを実現。ミラーコーティングを直接素材に蒸着する特殊技術を使用。アンダーコートを用いず安定した被膜を実現しました。また、AR処理(ANTI RIFRECTION)による反射損失の低減により視界の歪みを防ぎ、クリアな視界を実現しています。是非、今までにないクリアな視界を体感して下さい。
適合TOUR CROSS3
2009年に発売を開始したロングセラー人気モデル。軽量&スリムシェイプでフィット感が高い! フレームこめかみ辺りから絞りが開くアール形状で高いフィット感を実現。横からの雑光を防ぐサイドフレーム形状。ウェーブ上にカットされたラバーノーズパッドがズレにくく、アクティブなシーンにもオススメ。
用途可視光線透過率:15%/偏光度:99%/UVカット率99% 裸眼に近い見え方のスモーク系レンズにシルバーミラーをコーティング。長時間の使用でも疲れにくく、限りなく自然な色調を崩さない視界を確保。目元を隠すミラーコーティングながら可視光線透過率15%で様々な光量で使える万能レンズ。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス
材質フレーム・テンプル(PC/ポリカーボネート) レンズ(TAC/トリアセテート)
色マットブラック/ライトスモークシルバーミラー
質量(g)22
寸法(cm)高さ3.8×横幅13.9×テンプル長さ11.8、レンズ高さ3.3×レンズ横幅6.4
紫外線カットUV400nm//99.9%
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。
優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。
(従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能)
帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
(従来品比-30g)
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
(従来品比+63mm)
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。
後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途飛来・落下物・墜落時保護用
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)52.5~63
仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番120-0452
質量(g)510
タイプシールド面付
規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。シルバーミラー×偏光スモーク。光を均一に制御し着色されない自然な色調を保つスモークカラーに、屋外での強い日差しや眩しさから眼を護るミラーコーティングをプラス。晴天時に眩しさを抑えるのに適したレンズカラーです。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
STRIX D.A. スペアレンズ。L-STX DA-3151 PSMSI。交換パーツ(対応モデル:STRIX D.A.)。スタートからゴールまで…。ストレスフリーの一日をともに過ごすためのスポーツモデル。製品特長。シルバーミラー×偏光スモーク(裏面マルチコート)。色彩が最も自然に見えるスモークレンズに、屋外での強い日差しや眩しさから眼を護るミラーコーティングをプラス。さらに偏光機能により水面や地面の照り返しなどのギラギラした反射光をカットし、スッキリした視界を実現。また裏面に反射防止のマルチコートを施すことでレンズへの映り込みを抑えた機能性レンズ。
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい!
油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい
特殊シリコーン配合により、一度の施工で長期間効果が持続!
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
効果【持続期間】サイドミラー:約2年、サイドガラス:約1年
シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
(従来品比+63mm)
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。
帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。
後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用、(使用電圧7000V以下)
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)52.5~63
仕様通気孔:なし、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番120-0494
質量(g)510
タイプシールド面付
規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
真のユーティリティーレンズを目指して開発された、撥水防曇ミラー調光レンズ搭載モデル。外面に撥水撥油コート、内面に防曇シートを装備。強い日差しも考慮したレッドミラーと、このモデルならではの視界の広さとの相乗効果により、調光レンズが持つユーティリティー性能をさらに高めています。レンズ交換をせずに、様々な状況に対応したいユーザーに向けて開発された、最高峰のレンズです。調光性能が落ちる高温環境下でもミラーコーティング層が一定の遮光性を確保。また通常の調光レンズと同等の調光速度も有しています。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。メタルフレーム入りノーズパッドを採用。自由に調整可能です。水分だけでなく、油分も弾く撥水コート。レンズの汚れを防止することで視認性を高めます。フレームの内側に度入りのレンズを装着可能な専用「インナーフレーム」(別売)対応。
仕様標準付属レンズカラー(可視光線透過率) : レッドクリア調光(65%~13%)・紫外線透過率0.1%以下(全レンズカラー共通)・特殊レンズコーティング : 外面撥水撥油コート、内面防曇シート・レンズカーブ : シリンドリカル6カーブ・紫外線カットはもちろん、透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。・フレームには軽量性/耐衝撃性に優れた超弾性樹脂「TR90(グリルアミド(R))」を採用。・インナーフレーム対応(別売り)
色クリスタルクリア/レッドクリア調光
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クリアで広い視界・快適な装着感・軽量性、リアルスポーツモデルに相応しい性能を持ったフラッグシップモデル。視認性を高め、効果的な遮光性に優れた仕様を採用しています。色ムラの無いミラーコーティングや、油汚れにも強い外面撥水撥油コートを始め、コントラストを高めるベースカラーや、木陰に入った場合なども考慮に入れた可視光線透過率など、まさにフラッグシップモデルに相応しいレンズです。クリアレンズには外面撥水撥油コートと、内面反射を抑える乱反射防止コートを採用し、季節や時間帯を選ばずライドを楽しみたいユーザーをサポートします。レンズ表面の反射を抑える為の乱反射防止コートはクリアなどの高透過率レンズの視認性向上に効果的です。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。メタルフレーム入りノーズパッドを採用。自由に調整可能です。水分だけでなく、油分も弾く撥水コート。レンズの汚れを防止することで視認性を高めます。フレームの内側に度入りのレンズを装着可能な専用「インナーフレーム」(別売)対応。
仕様標準付属レンズカラー(可視光線透過率) : モーブグリーン(20%)、ARクリア(90%)・紫外線透過率0.1%以下(全レンズカラー共通)・特殊レンズコーティング : 外面撥水撥油コート、乱反射防止コート(クリアレンズのみ)・レンズカーブ : シリンドリカル6カーブ・紫外線カットはもちろん、透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ2セット。・フレームには軽量性/耐衝撃性に優れた超弾性樹脂「TR90(グリルアミド(R))」を採用。・インナーフレーム対応(別売り)・付属レンズカラー :モーブグリーン / ARクリア
色クリスタルクリア/モーブグリーン
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
「 オーバーグラス 」。紫外線と照り返しを防いで、眼鏡を掛けたまま使える。度付きサングラスまではいらないが、眼鏡だけだと日差しの強い日は疲れてしまう。そんな方へおすすめなのが、このオーバーグラスです。従来のオーバーグラスは、1眼レンズ(左右が一枚のレンズでおおわれているもの)が主流でしたが、このOG4は、サングラスと同様の2眼レンズで、掛けた姿もより自然でスタイリッシュになりました。フレーム形状の特長は、レンズの上と下のフレーム部分が顔に沿うようにおおわれており、額部分からの光の侵入を抑え、地面の照り返しを受けやすい下からの光の侵入も防ぎます。レンズは、紫外線を99.9%以上カットしており、眼の病気予防の面からもおすすめです。ただし、お使いの眼鏡のサイズによっては、眼鏡の上にかけれない場合がございますので、眼鏡のサイズをご確認いただいてからご購入ください。*本製品の内寸:高さ 39mm 横幅 135mm。この大きさより小さい眼鏡であれば装着が可能になります。 。レンズカラーの説明:。シルバーミラー×偏光スモーク。光を均一に制御し着色されない自然な色調を保つスモークカラーに、屋外での強い日差し、眩しさから眼を護るミラーコーティングをプラス。晴天時に眩しさを抑えるのに適したレンズカラーです。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!。両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!。指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。
材質(ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン
付属品手が濡れない保護手袋×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×35
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サイドミラー専用。
「ピュアコートZEROミラー」は、超微細粒子の撥水性分を隙間なく均一に配置することで、
水滴を寄せ付けない超撥水力を実現しました。
走行中・停車中にかかわらず水滴がほとんど付かないので、雨の日のドライブや車庫入れ時など、
安全な視界を確保します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
効果【持続期間】サイドミラー:1~6ヶ月
超微細研磨剤、浸透活性剤、特殊専用スポンジの相乗効果で、ウロコなどの頑固な汚れも少ない作業量でしっかり落とします。
油膜による夜間・雨天時の視界不良やワイパーのビビリを改善します。
ガラスが本来の状態に戻るので、コーティング施工前の下地処理にも最適です。
少ない力でしっかり磨ける特殊専用スポンジ付きです。
用途自動車用 窓ガラス・ガラス製ミラーの油膜・コーティング・ウォータースポットの除去
成分特殊研磨剤、界面活性剤
液性弱アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×56×161
性質水アカ落とし、撥水
アズワン品番64-8622-46
危険物の類別非危険物
1セット(100mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
柄が全方向に折れ曲がって車内のオーディオ等を傷つけない!!。シルバーコーティングで熱やUVをブロック!夏場の車内を快適に!。スリット入りでルームミラーを通して設置可能。レザー調収納カバー付き
材質ポリエステル、アルミニウム、スチール、PP
山城(yamashiro) EXTRAシールドバブル(エキストラシールドバブル)。3点ホックで取り付くシリーズに装着可能なバブルシールド。視界の歪みや内部反射を抑えた、見やすさに徹底的にこだわった日本製のシールド。フリップアップベース付きでシールドの開閉も可能。クリア、ミラー、トーン、スモークカラーの全11色のラインナップ。ボタンにはEXTRAマークの刻印入り。・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。・特殊ミラー被膜で視界の歪みを最小限に抑え、眼精疲労を軽減。・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。・ミラーコーティングは安心の日本製。職人が丁寧なコーティング加工を行っています。・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。・シールドは全サイズ共用パーツです。ミラーシールドのお取り扱いについて(ご使用上の注意)。・汚れた場合はホコリ等の付着物を流水で取り除き、薄めた中性洗剤で洗浄します。洗剤を洗い流した後、柔らかい布等で拭き取ってください。・シンナーなどの有機系溶剤、揮発性溶剤は使用しないでください。市販品のクリーナ等のご使用も、使用成分を確認しご注意ください。・汚れの付着を長期間放置しておくと、コーティングを傷める恐れがあります。・保管する際は高温になる場所を避け、走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。・ミラーシールドは透過率が低下し、暗く見えます。夜間走行にはご使用しないでください。夜間走行にはミラーコートされていないクリアシールドをご使用ください。・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。蒸着剥がれの主な原因。・浸透力の優れた液剤の使用。対策:浸透力の優れた液剤は使用しないでください。ミラーシールドはコーティング加工を施した後、ミクロのパウダーでコーティング部分を覆っております。パーツクリーナー、虫よけ剤、曇り止めケミカル、酸性の液剤等浸透力の優れた液剤を使用しますと、液剤がパウダー内に浸透し蒸着剥がれの原因となります。また、これらの液剤が付着した布・グローブ・手袋等でシールドを擦ると同様の蒸着剥がれが起きる可能性がございます。※シリコングリースは装着面以外に使用しないでください。・柔らかい布以外の使用。対策:拭き作業は柔らかい布等を使用してください。 かたい布、砂ぼこり等の付着した汚れた布で拭くとシールドを傷つける可能性がございます。ミラーシールドを拭く際はマイクロファイバークロス等柔らかい布を御使用ください。・酸性雨の影響。対策:雨天でのご使用は十分ご注意ください。 ミラーシールドは酸性に弱い為、酸性雨によって蒸着剥がれを起こす可能性がございます。 。雨天でご使用の場合は強く擦ったり、かたい布で拭かないでください。また使用後は流水で雨をさっと洗い流してから柔らかい布で優しく拭いてください。(流水での強い擦り洗いはお避けください。)
用途ブランド:EXTRAシールド(エキストラシールド)。適合:3点ホック汎用。特徴:歪みが少なく目に優しいシールド
適合3点ホック汎用
見やすさに徹底的にこだわった「眼に優しい」ミラーシールド。3点ホックで取り付くシリーズに装着可能なバブルシールド。EXTRAシールドバブルシリーズに強烈な存在感の「REVO」ミラーカラーが登場。新採用の裏面へのAR(アンチリフレクション)コーティング加工が光の反射を抑制し、眩しさや乱反射を軽減するため夜間の使用にも最適です。また、反射を抑えることでより色の鮮やかさが際立ち、様々な角度から見ても同じ色合いを保ちます。既存のEXTRAバブルシールドの製法による、歪みの少ないクリアな視界は顕在。「眼に優しいシールド」EXTRAシールドの中でも革新的な「REVO」シリーズをぜひお試しください。・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。・特殊ミラー被膜で視界の歪みを最小限に抑え、眼精疲労を軽減。・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。・ミラーコーティングは職人が丁寧なコーティング加工を行っています。・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。・シールドは全サイズ共用パーツです。ミラーシールドのお取り扱いについて(ご使用上の注意)。・汚れた場合はホコリ等の付着物を流水で取り除き、薄めた中性洗剤で洗浄します。洗剤を洗い流した後、柔らかい布等で拭き取ってください。・シンナーなどの有機系溶剤、揮発性溶剤は使用しないでください。市販品のクリーナ等のご使用も、使用成分を確認しご注意ください。・汚れの付着を長期間放置しておくと、コーティングを傷める恐れがあります。・保管する際は高温になる場所を避け、走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。・ミラーシールドは透過率が低下し、暗く見えます。夜間走行にはご使用しないでください。夜間走行にはミラーコートされていないクリアシールドをご使用ください。・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。蒸着剥がれの主な原因。・浸透力の優れた液剤の使用。対策:浸透力の優れた液剤は使用しないでください。ミラーシールドはコーティング加工を施した後、ミクロのパウダーでコーティング部分を覆っております。パーツクリーナー、虫よけ剤、曇り止めケミカル、酸性の液剤等浸透力の優れた液剤を使用しますと、液剤がパウダー内に浸透し蒸着剥がれの原因となります。また、これらの液剤が付着した布・グローブ・手袋等でシールドを擦ると同様の蒸着剥がれが起きる可能性がございます。※シリコングリースは装着面以外に使用しないでください。・柔らかい布以外の使用。対策:拭き作業は柔らかい布等を使用してください。 かたい布、砂ぼこり等の付着した汚れた布で拭くとシールドを傷つける可能性がございます。ミラーシールドを拭く際はマイクロファイバークロス等柔らかい布を御使用ください。・酸性雨の影響。対策:雨天でのご使用は十分ご注意ください。 ミラーシールドは酸性に弱い為、酸性雨によって蒸着剥がれを起こす可能性がございます。 。雨天でご使用の場合は強く擦ったり、かたい布で拭かないでください。また使用後は流水で雨をさっと洗い流してから柔らかい布で優しく拭いてください。(流水での強い擦り洗いはお避けください。)
適合3点ホック汎用
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ