鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに
使用温度範囲(℃)-30~200
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様粘着テープ付き
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
形状長方形
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ厚さ(mm)1.14
防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS
全長(mm)170
タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ
曲面R(mm)120
再生紙使用マーク適合
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。
フィルムミラーとも違い、強く、軽く、破れないで綺麗に写ります。
長く美しくお使いいただけます。
ミラー面にハードコーティングを施しているため、強く傷がつきにくくなりました。
震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用できます。
材質PS樹脂、アルミメッキ、アルミ複合版、PET、木製
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
用途にあわせてしっかりと接着!。使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです
用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください
主なワークパーツ
外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。
鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。
材質(ボディ本体)硬質塩ビ、(鏡面)ガラス
質量(kg)0.34
像の大きさ(曲面R)300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×20
無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。
「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。
刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。
硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。
高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。
JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途鏡と合板の接着。
床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。
色ホワイト
トラスコ品番392-7644
使用温度範囲(℃)-30~90
主成分変成シリコーンポリマー
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
凸面。ベースタイプ(ねじ止め)。
付属品ステンレス皿木ねじ(3.8×25mm)4本、鉛プラグ(#8×20mm)4本、両面テープ(Φ100)
材質【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【ベース部】ABS樹脂
寸法(mm)160×198
全長(mm)140
質量(g)420
曲面R(mm)300
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです
取り付け、角度調節がワンタッチで行えます
用途ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに
形状角型
マウントベース用両面テープ[ガラス用スリット入](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー別体カメラ、レーザー受信機専用)
<対応ドライブレコーダー(別体カメラ)>
CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D
<対応ドライブレコーダーオプション(別体カメラ)>
GDO-38/GDO-28
<対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)>
CS-1000SM/DM-10
<対応レーザー受信機>
AL-02R
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。
厚さ(mm)0.13
長さ(m)50
適合用途再剥離
主なワークパーツ
高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。
トラスコ品番207-3552
材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.2
色白
長さ(m)5
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ミラーに挟み込み両面テープで貼り付けるだけの簡単装着
運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。
車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍!
上下左右に若干の角度調整可能
ミラー寸法(mm)横約128×縦約60
主な適合車種汎用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!
アクリルミラー 丸形 両面テープ付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番788-5598
材質本体:PETフィルム・アクリル両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
質量(g)140
寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認
寸法(mm)160×195
鏡有効径(Φmm)300R
ブラインドサポートミラー巻き込み防止の補助ミラー。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。
車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍!
上下左右に若干の角度調整可能。
ミラー形状平面鏡
主な適合車種汎用
純正ルームミラーの死角を補うサポートミラー。デジタルインナーミラーを鏡面モードに切り替えなくても後部座席の様子を確認することができる。
純正ルームミラー上部に両面テープで簡単取付。
上下方向の角度調節が可能。
緩曲面でも貼りやすい、軟質素材の貼付ステー。
1200Rの曲面鏡を採用。
ミラー形状曲面鏡
鏡面寸法(mm)約W150×H30
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
後ろの席が見やすいミニミラー。貼付けるだけで簡単に取付けできるミニミラーです。両面テープ取付けなので、天井の高い車でも後席のお子様を確認しやすい位置に取付けできます。ミラーの角度はWポールジョイントで自由に変えられます。広い範囲が見える曲面鏡です。ダッシュボードやマップランプ部、ルームミラー裏などに取付けできます
用途ミニミラー
幅(mm)120(ミラー部)
高さ(mm)53(ミラー部)
質量(g)62
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×120×85
専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。
材質本体:アクリル・PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着
運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。
車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍!
上下左右に若干の角度調整可能(ミラーの内楕円ミラーのみ調整可能)。
ミラー寸法(mm)円ミラー:約41、楕円ミラー:横約60×縦約40
主な適合車種汎用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。トイレ出入口での衝突防止に。ぼかし加工を施しているため、プライバシーに配慮し、人の気配だけが見えます。
用途トイレ出入口での衝突防止に。
仕様室内専用
トラスコ品番706-9097
材質ミラー:ポリカーボネート
形状角型
幅(mm)270
高さ(mm)120
取付方式強力両面テープ(裏面に貼付済み)
奥行(mm)2.8
像の大きさ(曲面R)280
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着
運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。
車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍!
上下左右に若干の角度調整可能(ミラーの内楕円ミラーのみ調整可能)。
ミラー寸法(mm)円ミラー:約41、楕円ミラー:横約60×縦約40
主な適合車種汎用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
用途室内専用
型式角型
材質(ミラー)特殊プラスチック
仕様室内専用両面テープ止め左右用
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡が欲しい場所に貼るだけ!軽くて 割れないので、お子様の衝突や地震などの災害時にも割れる危険がありません。付属の両面テープで貼り付けるだけ。1枚でも使えて3枚を合わせて姿見にも!トイレや玄関・リビングなど欲しい場所に簡単に取り付けできます。
用途粘着 鏡 ミラー 化粧鏡
材質アクリル
厚さ(mm)約2
寸法(cm)約30×30(1枚あたり)
1セット(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
両面テープ付
軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付
エスコ品番EA724Y-120A
材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム
厚さ(mm)2
質量(kg)0.95
寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200
取付場所室内の壁面
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
用途室内専用
型式角型
仕様室内専用両面テープ止め
材質(ミラー)特殊プラスチック
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-11
材質ステンレス(DPⅡ)
寸法(mm)54×86×0.4(T)
質量(g)10
設置場所屋内、壁面
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
純正に被せるだけの簡単取付!付属の両面テープで貼り付けるだけ!
用途外装パーツ
材質ABS
色クロームメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ