62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ 仕様粘着テープ付き 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・プラスチック基材の複合素材ミラーで衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下・特殊吸着シートで貼り剥がしが簡単で壁紙にも着脱できます・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途特殊吸着シートでツヤ消し面や壁紙にも貼り付けできて剥がし後が残らない割れない鏡 材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、ターポリン基材+アクリル系吸着基材 取付け方法吸着シート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 板厚(mm)約1.5 寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
999 税込1,099
当日出荷

安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業 動画あり
『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。 『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。 『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。 『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。 『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。
用途防災・防犯・身だしなみチェック
1個ほか
975 税込1,073
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面テープで貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる。 凸凹が2mm以下の壁面・塀への取り付け。
セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個・六角ボルト:2本 サイズ90×50mm 厚さ9.2mm(両面テープ厚さ含む) テープ厚さ(mm)2
1個
499 税込549
4日以内出荷

ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付 モノタロウ 動画あり
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。 裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。 使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。 貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。 屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用 材質ポリカーボネイト 厚さ(mm)約0.5 仕様粘着剤付き 粘着剤アクリル系
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。 鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。
材質(ボディ本体)硬質塩ビ、(鏡面)ガラス 質量(kg)0.34 像の大きさ(曲面R)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。 カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。 透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)400×300×0.5
1枚
810 税込891
当日出荷

軽量で割れにくいです。
用途室内専用 型式角型 仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売) 材質アクリル 厚さ(mm)2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番788-5598 材質本体:PETフィルム・アクリル両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤 質量(g)140 寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。 落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。
用途浴室 材質鏡:アクリル・スチロール樹脂、くもり止めフィルム:PET
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイ・マック割れないミラー
衝撃に強く割れません。粘着テープで貼るだけで簡単に取り付け。
材質ミラー:PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板 縦(mm)7
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理 セット内容両面粘着シート4枚 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂 厚さ(mm)2mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1402
1枚
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミラーセット 貼り付け取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。 仕様鏡面:飛散防止加工 付属品貼り付け用取付パーツ一式 材質鏡面:ガラス 取付金具貼り付けタイプ
1セット
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる
仕様(貼り付けできる素材)コンクリート、モルタル、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂、硬化塩化ビニール、PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605 ガレージミラー専用 セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個、六角ボルト:2本 材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ボルト:ステンレス、両面テープ(基材):アクリルフォーム、両面テープ(粘着剤):アクリル系粘着剤 サイズ約130×70mm 厚さ9.2mm 本体寸法(mm)130×70×9.2(両面テープ厚さ含む)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

縦にも横にも取り付けられる、薄型のシンプルな鏡です。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途浴室・リビング・キッチン 材質鏡:ガラス、 フレーム・裏板:スチロール樹脂、 取付板:ABS樹脂 商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【純正ミラーECE 認証番号】。E13 006461 / E4 000659。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。
適合純正ミラーECE 認証番号:E13 006461 / E4 000659、新保安基準適合 ブルー タイプKAWASAKI3 適合車Z900RS(19-24)、W800/STREET/CAFE(19-23)、Z650RS(23-24)、エリミネーター/SE(24-25)
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷

貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラーを採用。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【純正ミラーECE 認証番号】。E13 006461 / E4 000659。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。
適合純正ミラーECE 認証番号:E13 006461 / E4 000659、新保安基準適合 ゴールド タイプKAWASAKI3 適合車Z900RS(19-24)、W800/STREET/CAFE(19-23)、Z650RS(23-24)、エリミネーター/SE(24-25)
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷

壁掛けミラーが使えない場所に、吸着シートで簡単取り付け。割れにくい樹脂製ミラーなので安心。キズが付きにくい丈夫なミラーです。
用途便利な場所に貼り付けて、身だしなみチェックが出来ます。 タイプシール 形状四角 材質PET樹脂、PS樹脂
1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質アクリル 鏡シルバー
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型 仕様表面ハードコート処理、室内専用 付属品両面粘着シート4枚 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広角平面タイプで出幅は約10mm。粘着テープ・ビス止め両用タイプ。道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。有効視野がワイド。
用途車庫(ガレージ)の出入口に。 付属品取付用ビス(4個)、ビス止め用壁面金具、コンクリート用プラグ(4個)、粘着テープ(4枚) 材質(本体)アクリル 材質(枠)アルミニウム
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に 仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約20m~30m
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。 吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。 ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。 またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用 材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC 寸法(cm)55×145 取扱説明書(2.1MB)
1個
699 税込769
当日出荷

東洋ケースピタッとミラー
鏡がほしい場所にペタッと簡単貼り付け!アクリルミラー。 アクリル製のミラーなのでもしもの時に落下しても安心です。 簡単設置が人気のアクリルミラーに姿見として使えるロングサイズ、ワイドサイズ登場。
タイプシール 材質アクリル、PET
1枚
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアモール、ステップレール、ドアミラー、バンパー、フェンダー、サイドシル、リアバンパーなど、傷になりやすい場所に張り付けるだけで、保護できる!。糊が残りにくい透明テープなので、貼り付けて汚れたら交換!
材質PET 幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 透明 質量(g)約100 長さ(m)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
質量(kg)0.06 ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフトなし(ベース板) RoHS指令(10物質対応)対応 微調整範囲±5° 適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
1個
11,980 税込13,178
40日以内出荷

光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
質量(kg)0.66 ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフトなし(ベース板) RoHS指令(10物質対応)対応 微調整範囲±5° 適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
質量(kg)0.66 ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフト径(Φmm)8 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 微調整範囲±5° 適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
質量(kg)0.06 ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフト径(Φmm)8 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 微調整範囲±5° 適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

防犯用ミラーです。着脱ワンタッチタイプの安全確認用ミラーです。 取付用スチールプレート付、裏面粘着シートで貼付けて下さい。
仕様取付用スチールプレート付、裏面粘着シート付 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、角度固定用レバー:POM、取外し用レバー:POM、取付け部:ABS 全長(mm)140 ブラック 曲面R(mm)120 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

AG-1 実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー マイクロネット 動画あり
・ミラーの反射を利用してサンプルをあらゆる角度から観察できます。・実体顕微鏡のステージや観察台に貼り付けて使えます(繰り返し使えるジェルテープ)。・ミラーは角度調整が可能。・360度水平回転可能。・立てて観察することが難しい長尺サンプルの観察にも便利。・大判サンプルの側面なども簡単に観察できます。・裏面観察も可能
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容ミラーx1、台座(角度調整・貼り付けタイプ)x1 直径(Φmm)台座:25 高さ(mm)33mm
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くミラー。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。取り外すと、手鏡としてもお使い頂けて便利です。裏側は全面がマグネットですので、しっかりくっついて鏡がゆがみにくい。割れにくいプラスチック製の鏡で安全です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納! 使用場所浴室 材質スチロール樹脂、ゴム磁石 ホワイト 種類バスミラー 本体質量(g)約73 寸法(cm)約17.3×12.3×0.23
1個
989 税込1,088
当日出荷

頑丈で強力な磁気ベース付点検ミラー。マグネットリリースレバー、磁気防止プレート付。マグネットで貼り付けられるので、両手で作業できます。溶接作業時やエンジンルーム点検時などに、見にくい場所を補います。ボールジョイントで360°対応。
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

スポーティーなカーボン調ドレスアップテープ。耐候・耐水性に優れた強力粘着テープを採用。外装・内装に貼付け可能。凹凸のあるリアルな質感。ドアミラー・ナンバーベース・ドアステップなどのドレスアップに最適。
寸法(Φmm×m)幅50×5
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。
用途ミラー用接着剤 使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。 液色 成分ヘキサン95%以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.6mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小さなミラーで大きな安心。視界の邪魔になりにくい軽量でコンパクトなミラーです。ピボット式でミラーの向きの微調整も自由自在。強度の高い構造用テープ使用でしっかり粘着。貼り付け式なので簡単取付。
付属品ステー、ネジ、粘着テープ 材質本体:樹脂/ミラー部:ガラス 形状丸型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型リアアンダーミラー。角型なので車のボディーにピッタリと馴染みます。ピボット式でミラーの向きの微調整も自由自在。強度の高い構造用テープ使用でしっかり粘着。貼り付け式なので取付も簡単。
付属品粘着テープ 材質本体:樹脂(PP)、ミラー部:ガラス 形状角型 寸法(mm)150×90 質量(g)約200 取付方式両面テープ 適合車種汎用 色(本体) 曲率半径300R
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フラット(平面)なのに見える範囲が広い!!外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。出幅2cmのスリムタイプでありながらワイドな視界を実現。貼り付けタイプですので取り付けも簡単です。表面は汚染防止加工の化粧フイルムを使用しています。
用途車庫(ガレージ)の出入り口に、通路などに 仕様曲面(R):300 材質ミラー部:ガラス、ボディ本体:硬質塩ビ、ボディシート:塩化ビニール、両面テープ付き 厚さ(mm)20 寸法(mm)鏡:135×160 質量(kg)0.34 ブラックミューズ 本体寸法(mm)ボディ:185×210 加工鏡面飛散防止加工
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷