14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、マグネットカバー:ABS、マグネットレバー:POM 全長(mm)112 ブラック 材質(プレート)スチール 寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130 曲面R(mm)300 再生紙使用マーク適合
1個
3,490 税込3,839
欠品中

防犯用ミラーです。着脱ワンタッチタイプの安全確認用ミラーです。 取付用スチールプレート付、裏面粘着シートで貼付けて下さい。
仕様取付用スチールプレート付、裏面粘着シート付 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、角度固定用レバー:POM、取外し用レバー:POM、取付け部:ABS 全長(mm)140 ブラック 曲面R(mm)120 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
欠品中

共栄プラスチック防犯・ガレージミラー 300R
エコ商品
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240 曲面R(mm)300 仕様クリップ付き 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS 全長(mm)170 タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ 曲面R(mm)120 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチック防犯・ガレージミラー 120R
エコ商品
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240 曲面R(mm)120 仕様クリップ付き 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチックワイドミラー角型 ベースタイプ
エコ商品
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS 全長(mm)142 ブラック 材質(プレート)スチール 寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130 曲面R(mm)300 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

共栄プラスチックワイドミラー角型 クリップタイプ
エコ商品
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス 全長(mm)252 ブラック 寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130 曲面R(mm)300 開口幅(mm)50 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ナビックリアカメラ変換コネクタ
エコ商品
車両のルームミラーモニター(純正)に映し出されるアラウンドビュー映像をRCAで出力し市販のナビゲーションに映し出すコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用 タイプ日産車用リアカメラ接続コネクタ メーカー日産 ピン数(ピン)4P 再生紙使用マーク適合
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷

EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
63,980 税込70,378
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MoxaのIKS-6728A-8PoEシリーズ、ギガビットモジュラマネージドPoE+イーサネットスイッチは、ビジネスおよび産業用ミッションクリティカルなアプリケーション要求を満たす設計がされています。 IKS-6728A-8PoEは、最大24 10/100BaseT(X)またはPoE/PoE対応+および4コンボギガビットイーサネットポートを標準装備しています。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30 Wの電力提供、およびワイパー/ヒータを使用した全天候性のIP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、堅牢なIP電話など、ヘビーデューティの産業PoEデバイスが必要とする最大36Wの高出力を提供します。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、PoE+ポート用48VDCおよびシステム電源およびシステム電源用110/220 VACの2種類の電源入力ソースをサポートします。 これらのイーサネットは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電源スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理およびポートミラーリングといった、様々な管理機能をサポートしています。 IKS-6728-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するための3KVサージ保護機能を備え苛酷な屋外アプリケーションのために特別に設計されています。 IEEE 802.3af/at対応8ビルトインPoE+ポート。 最大36 W出力/PoE+ポート。 苛酷な屋外環境用3 KV LANサージ保護。 デバイスモード解析のためのPoE診断。 広帯域幅通信のための4ギガビットコンボポート。 全負荷で-40から75℃動作温度範囲。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
429,800 税込472,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDS-510Eギガビットイーサネットスイッチは、ファクトリーオートメーション、ITSおよびプロセス制御といった厳しいミッションクリティカルなアプリケーションの要求を満たす設計がされています。 3ギガビットイーサネットポートは、ギガビット冗長Turbo Ring およびギガビットアップリンクを構築するための優れた柔軟性を提供します。 また、マネージドスイッチは、スイッチの設定に必要なUSBインターフェース、システムファイルのバックアップおよびファームウェアのアップグレードを採用しているため管理が容易にできます。 冗長リングのための2ギガビットイーサネットポートおよびアップリングソリューションのための1ギガビットイーサネットポートの提供。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード(IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 50 ms、250台スイッチ不全負荷時)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 RADIUS、TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティ管理。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB自動バックアップによるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップグレード。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
179,800 税込197,780
68日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-G509は、9つのギガビットイーサネットポートおよび最高5ファイバーオプティックポートを備え、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、あるいは新しいフルギガビットバックボーン構築に理想的です。 ギガビット伝送は、ハイパフォーマンスの帯域幅増大、ネットワークを通して大量のビデオ、音声、データを高速に転送できます。 Turbo RingリダンダントイーサネットおよびRSTP/STP(IEEE 802.1w/D)は、システムの信頼性およびネットワークバックボーンの有用性を増大します。 このためEDS-G509シリーズは、ビデオによる工程監視、造船、ITS、DCSシステムのような特別な通信を要求するアプリケーションのために設計されその全てはバックボーン構築による利点を受けることができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTPネッワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSHによるネットワークのセキュリティ強化。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 予期できないネットワークステータスを防止する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッギングのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 IPネットワークにセンサおよびアラームを統合するためのデジタル入力。 ABC-01 (自動バックアップコンフィギュレータ)によるシステムコンフィギュレーションのバックアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
269,800 税込296,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。 ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。 さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。 EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。 Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
239,800 税込263,780
23日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大塚刷毛製造検査鏡
エコ商品
塗装後の見えづらい部分のチェックに最適!!検査鏡を使用するだけで、少し高い所やなど目視で確認できない所塗装の塗りムラ等を確認できる!!また、見えにくい場所や狭い場所の点検、検視にも。
用途塗装後の確認や、見えにくい場所や狭い場所の点検、検視にも。 寸法(mm)100×60×2 質量(g)約15 穴径(Φmm)3.8 ミラー形状角型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
549 税込604
当日出荷