美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。
臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。
丸洗い可能です。
口径(Φmm)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220
品名・タイプコーヒーミル
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量)
材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器
寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35
質量(g)219
品名・タイプコーヒーミル
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電源不要の手動式のミキサーです。
カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。
目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。
材質カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂
軸径(Φmm)10
寸法(mm)170×120×150、(カップ部)Φ120×110
全長(mm)400
容量(mL)500
電源(V)100(50/60Hz)200VA
最大トルク(N・m)0.14(1200rpm時)
アズワン品番4-3671-01
先端径(Φmm)30
ギア比約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質(臼)セラミック磁器、(フタ)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、メタクリル、(バネ)SUS304、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール
容量(mL)40
質量(g)135
寸法(Φ×mm)53×130
耐熱温度(℃)85(樹脂部)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セラミック製の臼は摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。
使用量(コーヒー粉)35g
本体寸法(mm)奥行88
品名・タイプコーヒーミル
本体高さ(mm)208
アズワン品番64-5269-29
本体幅(mm)143
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70
試料質量(g)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
安全性と使いやすさを追求したセルフタイプ。
仕様●電源:100V/400W(50/60Hz)●定格電流:9/8A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:15kg●容量:ホッパー 300g●カッター:グラインドタイプ●能力:500g/分(中挽)
アズワン品番68-0313-11
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
ホッパー容量(g)(最大) 25
容量(g)(粉受け最大)30
質量(g)約810
本体寸法(mm)180×115×180
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)50
質量(g)約750
電源(V)100 115W(50/60Hz)
能力中挽50g/15秒
本体寸法(mm)99×82×178
定格電流(A)1.1
連続使用時間60秒
品名・タイプコーヒーミル
カッター部プロペラ式
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×362×382
TKG品番9-0661-0401
TKG品番(2017)6-0585-0401
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
材質【本体】天然木【金属部分】ステンレス鋼(メッキ加工)【ミル・ミル受け】セラミック
寸法(mm)130×95×190(ハンドル含む)
質量(g)381
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ホッパー容量(g)(最大) 40
容量(g)(粉受け最大)45
質量(g)約660
本体寸法(mm)170×110×190
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01
型式WB-1
容量(mL)150
アズワン品番5-5006-01
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
電源AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体寸法(mm)134×270
モーター(W)700
寸法(Φ×高さH)(mm)134×270
モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
『ポポロ コーヒーミル』は、シンプルな見た目で飽きのこないデザインが魅力的な調理器具です。ステンレス製のためお手入れが簡単です。手動ミルなので、静音で使いやすく、好みのお好みの挽き目に調整しやすいです。また、持ち運びしやすいのも魅力的です。
用途ご家庭でコーヒーをたしなまれる際に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.7×10×17
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
少ない回転数でたっぷり挽ける。
材質刃:セラミック、容器:ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)43×103
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(mm)85×85×160
色ブラック
質量(g)490
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
能力中挽40g/30秒
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー容量(g)40
カッタープロペラ式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
珈琲本来の風味をそこなわない、セラミック刃手動コーヒーミル。天然木のぬくもり、手動のコーヒーミル。国産天然木を使用。漆器産地の職人技により、木目を合わせた見事な工芸的な商品に仕上がりました。二つとして同じ表情のない天然木は、手にしっくりと馴染む使い心地をお楽しみください。金属臭のないセラミック刃なので、素材本来の味が楽しめます。セラミック刃は取り外し可能(内刃のみ)で水洗いしても錆びることがなく、いつでも清潔にお使い頂けます。
仕様●サイズ(約):〈本体〉Φ56×140(高)mm 〈ハンドル〉:28×113×35(高)mm●重量(約):230g●容器容量(約):95mL●材質●▼〈フタ、容器〉天然木ケヤキ(ウレタン塗装) 〈本体〉天然木ケヤキ(ウレタン塗装)、合成ゴム(EPDM)、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、鉄(三価ブラック)、PTEF 〈ハンドル〉ステンレス、天然木(ラッカー塗装) 〈刃部〉セラミック磁器●耐熱温度:〈ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム(EPDM)〉100℃●製造国:日本
アズワン品番65-8924-50
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
乾式ミル。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
仕様●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
容量(mL)250
材質(刃)ステンレス
アズワン品番68-5148-81
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
『スマ コーヒーミル L』は、お家やアウトドアで簡単にコーヒーが挽ける手挽きミルです。ハンドルが外せて本体にピタッとコンパクトになります。スマートな本体は手におさまりやすく、操作がしやすいのもポイントです。手動ミルなので、静音で使いやすく、好みのお好みの挽き目に調整しやすい調理器具となっています。また、持ち運びしやすいのも魅力的です。
用途ご家庭でコーヒーをたしなまれる際に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×5.2×20.6
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
空気抜き穴で容易に開閉が可能。乾式ミル。温度測定可能。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
材質(刃)ステンレス
「粉砕」と「切削」、2つの役割を持たせたメーカー独自の「クラッシュ&カット チタンコードブレード」
軽くて丈夫&たっぷりと作れる1Lミキサー容器
1人分の食材から調理可能
着脱が簡単でスムーズなダブルロック構造
隅々まで洗える分解構造
用途に合わせて選べる3つのモード(HI高速、LO低速、FLASH手動)
コーヒー豆などが挽けるミル容器
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
仕様●サイズ:150×150×365(H)mm●消費電力:225W●容量:ミキサー:1.0Lミル:0.2L●重量:1.9kg●付属品:ミル容器、ミル容器台、ミルブレード、へらつきブラシ●コード長:1.0m●定格時間:3分(1分間運転、2分間停止の繰り返し使用(3回まで))
アズワン品番65-2196-33
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
手動で塗布するための潤滑剤スティック。金属表面における摩擦熱の発生を防止。切削、掘削、ミル加工、研磨、通板、タッピング作業において、工具の耐用期間と生産性が向上します。
用途鉄類および非鉄金属、アルミニウムのゲート・押し湯、板、押し出し型材に使用可能。
危険物の類別非危険物
1個(411g)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
関連キーワード